ホンダ タクト /ベーシック [50cc] 2015-15年式 その他エンジン関連パーツ

AF75 (ベトナム生産)eSP ■(STD)NCY50F-2J アイドリングストップ機能付 ・(ベーシック)NCY50F-J アイドリングストップ機能なし・低シートタイプ

ホンダ タクト /ベーシック [50cc] 2015-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AF75 原動機型式 AF74E 4st単気筒 水冷
フレームNo AF75 - 1000001 ~ 1099999 排気量 49
タイヤ
80/100 - 10 46J TL 80/100 - 10 46J TL
バッテリー GTZ6V/GTZ5S 全長 1,675
スプロケット
二次減速比 3.833
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,035
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 79
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
54.0±0.1
レベル
(mm)
67
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.65 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 AF75 1000001 ~ 1099999 タクト ベーシック(全長1675×幅670×高1035×78kg)
低シート、アイドリングストップシステム無し
2015/1月
水冷4stOHC単気筒。eSP搭載。
シールエンブレム(タクトは立体エンブレム)。
低シート(705mm)、シート下収納(19L)。
カラー設定
・デリケートブルーメタリック
・フォースシルバーメタリック
・マホガニーブラウンメタリック
・ポセイドンブラックメタリック
2015 ~ 2015 AF75 1000001 ~ 1099999 タクト(STD)(全長1675×幅670×高1035×79kg)
アイドリングストップシステム採用
2015/1月
水冷4stOHC単気筒。eSP搭載。
立体エンブレム(ベーシックはシールエンブレム)。
シート高(720mm)、シート下収納(20L)。
カラー設定
・キャンディーノーブルレッド
・パールジャスミンホワイト
・ポセイドンブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. フレームCAP(BK)GIORNO(16-) KITACO

販売価格(税別) 4,398 税込4,838
出荷目安:14日
KITACO フレームCAP(BK)GIORNO(16-) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジン周りのアクセントに。フレーム両サイドのゴムキャップと交換するだけの簡単装着。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 長さ(mm) タイプ 外径(Φmm) 材質(キャップ)
588-1159110 1個 (アウターキャップ部)22.5、(キャップ本体)19.5 ブラックアルマイト (アウターキャップ部)31、(キャップ本体)25 ステンレス

2. フレームCAP(GL)GIORNO(16-) KITACO

販売価格(税別) 4,398 税込4,838
出荷目安:54日
KITACO フレームCAP(GL)GIORNO(16-) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジン周りのアクセントに。フレーム両サイドのゴムキャップと交換するだけの簡単装着。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 長さ(mm) タイプ 外径(Φmm) 材質(キャップ)
588-1159120 1個 (アウターキャップ部)22.5、(キャップ本体)19.5 ゴールドアルマイト (アウターキャップ部)31、(キャップ本体)25 ステンレス

3. フレームCAP(RD)GIORNO(16-) KITACO

販売価格(税別) 4,398 税込4,838
出荷目安:54日
KITACO フレームCAP(RD)GIORNO(16-) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジン周りのアクセントに。フレーム両サイドのゴムキャップと交換するだけの簡単装着。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 長さ(mm) タイプ 外径(Φmm) 材質(キャップ)
588-1159130 1個 (アウターキャップ部)22.5、(キャップ本体)19.5 レッドアルマイト (アウターキャップ部)31、(キャップ本体)25 ステンレス

4. フレームCAP(CP)GIORNO(16-) KITACO

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
出荷目安:54日
KITACO フレームCAP(CP)GIORNO(16-) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジン周りのアクセントに。フレーム両サイドのゴムキャップと交換するだけの簡単装着。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 長さ(mm) タイプ 外径(Φmm) 材質(キャップ)
588-1159140 1個 (アウターキャップ部)22.5、(キャップ本体)19.5 メッキ (アウターキャップ部)31、(キャップ本体)25 ステンレス

5. フレームCAP(WH)GIORNO(16-) KITACO

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
出荷目安:14日
KITACO フレームCAP(WH)GIORNO(16-) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジン周りのアクセントに。フレーム両サイドのゴムキャップと交換するだけの簡単装着。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 長さ(mm) タイプ 外径(Φmm) 材質(キャップ)
588-1159150 1個 (アウターキャップ部)22.5、(キャップ本体)19.5 ホワイト (アウターキャップ部)31、(キャップ本体)25 ステンレス

6. フレームCAP(TQ)GIORNO(16-) KITACO

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
出荷目安:14日
KITACO フレームCAP(TQ)GIORNO(16-) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジン周りのアクセントに。フレーム両サイドのゴムキャップと交換するだけの簡単装着。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 長さ(mm) タイプ 外径(Φmm) 材質(キャップ)
588-1159170 1個 (アウターキャップ部)22.5、(キャップ本体)19.5 ターコイズ (アウターキャップ部)31、(キャップ本体)25 ステンレス

7. フレームCAP(PK)GIORNO(16-) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フレームCAP(PK)GIORNO(16-) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジン周りのアクセントに。フレーム両サイドのゴムキャップと交換するだけの簡単装着。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 長さ(mm) タイプ 外径(Φmm) 材質(キャップ)
588-1159160 1個 (アウターキャップ部)22.5、(キャップ本体)19.5 ピンク (アウターキャップ部)31、(キャップ本体)25 ステンレス

8. フレームCAP(YE)GIORNO(16-) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フレームCAP(YE)GIORNO(16-) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジン周りのアクセントに。フレーム両サイドのゴムキャップと交換するだけの簡単装着。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 長さ(mm) タイプ 外径(Φmm) 材質(キャップ)
588-1159180 1個 (アウターキャップ部)22.5、(キャップ本体)19.5 イエロー (アウターキャップ部)31、(キャップ本体)25 ステンレス

戻る ページ 1 次へ