ホンダ Gダッシュ [50cc] 1989-96年式 その他エンジン関連パーツ

AF23 ■モデル名:SU50MK

ホンダ Gダッシュ [50cc] 1989-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF23 原動機型式 AF18E 2st単気筒
フレームNo AF23 - 1001001 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 34J WT 80/90 - 10 34J WT
バッテリー FT4L-BS 全長 1,585
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR8HS 本数 1
全幅 650
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,005
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 63
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯82
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 18w/18w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
44
レベル
(mm)
/ /
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1996 AF23 1000001 ~ SU50MK
6.8ps空冷エンジン搭載メットインスクーター。油圧ダンパー付きFフォーク、Fディスクブレーキ装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. オーバーホールKIT DIO/G'/スーパーD DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オーバーホールKIT DIO/G'/スーパーD 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】長期間の使用でパワーダウン気味のエンジンをオーバーホールしてリフレッシュする際に便利。新品に交換するピストンリングとガスケットが1パッケージのセット。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
95415 1セット スーパーDIO-ZX(92-95)・スーパーDIO/SR(91-99)・DIO/SR(90)・DIO-SP(89・AF18)・Gダッシュ(89・AF23)・ジョルノ(92-99・AF24)・スタンドアップタクト(93-94・AF30)・タクトS(93・AF31)・DJ-1-RR(88・AF19)・ジュリオ(98-00・AF52)

2. スクータークラッチハウジング トリツケナット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スクータークラッチハウジング トリツケナット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
18258 1個

3. オーバーホールKIT DIO/G'/スーパーD DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オーバーホールKIT DIO/G'/スーパーD 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】長期間の使用でパワーダウン気味のエンジンをオーバーホールしてリフレッシュする際に便利。新品に交換するピストンリングとガスケットが1パッケージのセット。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
16582 1セット スーパーDIO-ZX(92-95)・スーパーDIO/SR(91-99)・DIO/SR(90)・DIO-SP(89・AF18)・Gダッシュ(89・AF23)・ジョルノ(92-99・AF24)・スタンドアップタクト(93-94・AF30)・タクトS(93・AF31)・DJ-1-RR(88・AF19)・ジュリオ(98-00・AF52)

戻る ページ 1 次へ