ホンダ MSX125 [125cc] 2013-15年式 マフラー AKRAPOVIC (アクラポビッチ)製

MLHJC6181 タイ仕様 前期型 PGM-FI

ホンダ MSX125 [125cc] 2013-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MLHJC61 原動機型式 JC61E 4st単気筒 空冷
フレームNo MLHJC6181 - D5000001 ~ 排気量 124
タイヤ
120/70 - 12 51L 130/70 - 12 56L
バッテリー YTZ5S 全長 1,760
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR6EA-9 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,010
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 102
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2015 MLHJC6181 ~
2013 ~ 2013 MLHJC6181 D5000001 ~ 2013/1月
空冷4stOHC単気筒2バルブ。
新設計スチール製ものバックボーンフレーム採用。
ワイドサイズFR12インチタイヤ、倒立フロントフォーク、前後ディスクブレーキなど装備。
タンデム走行対応のロングシート。
カラー設定
・パールバレンタインレッド
・パールヒマラヤズホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. オプションヘッダーパイプ (チタン) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) オプションヘッダーパイプ (チタン) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スリップオンマフラー用にオプション設定される、リンクパイプとヘッダーパイプ。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
E-H125E1 1個 GROM(MSX125) 13-15

2. [e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) カーボン (ヘキサゴナルサイレンサー) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) カーボン (ヘキサゴナルサイレンサー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SLIP-ON LINE【e1仕様】。◎ e1仕様。ノーマル車両の音量をベースに、ヨーロッパでの騒音規制(ユーロ1)に適合したモデル。静音タイプマフラーでサイレンサーエンドにはバッフルを装着しています。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-H125SO1-HAPC 1個 GROM(MSX125) 13-15

3. (JMCA仕様)スリップオンマフラー(S/O) カーボン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) (JMCA仕様)スリップオンマフラー(S/O) カーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SLIP-ON LINE。ボルトオンラインと同様のコンセプトでありながら、リンクパイプの交換も含めることでよりレーシーな感覚に近づいているラインです。得られる外観上の変更は大きく、またチタンリンクパイプの設定のされている車輌もあります。ボルトオンラインとともに低コストでアクラポヴィッチのハイパフォーマンスに触れることができるラインです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種 材質
S-H125SO1-HAPCJPA 1個 GROM 13-15 (EBL-JC61) (サイレンサー)カーボン

4. スリップオンマフラー(S/O) チタン (GPタイプサイレンサー) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) スリップオンマフラー(S/O) チタン (GPタイプサイレンサー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SLIP-ON LINE。ボルトオンラインと同様のコンセプトでありながら、リンクパイプの交換も含めることでよりレーシーな感覚に近づいているラインです。得られる外観上の変更は大きく、またチタンリンクパイプの設定のされている車輌もあります。ボルトオンラインとともに低コストでアクラポヴィッチのハイパフォーマンスに触れることができるラインです。。 エグゾーストシステムの特徴。・ハイドロフォーミング。パイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプ。パイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー。消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイント。チタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ。耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM。神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-H125SO2-CUBT 1個 GROM(MSX125) 13-16

戻る ページ 1 次へ