ホンダ GROM [125cc] 2017-20年式 マフラー OVER RACING製

JC75 国内モデル PGM-FI

ホンダ GROM [125cc] 2017-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JC75 原動機型式 JC75E 4st単気筒 空冷
フレームNo JC75 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
120/70 - 12 51L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,755
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR6EA-9 本数 1
全幅 730
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,000
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 104
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 850 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考 スロットル:845/805
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2019 JC75 1000001 ~ 2017/7月
型式変更(EBJ-JC61→2BJ-JC75)
エンジン変更(JC61E→JC75E)
カラー変更
・パールバレンタインレッド
・マットアクシスグレーメタリック

GROM125H-JC75-1000001-
GROM125J-JC75-1100001-
2020 ~ 2020 JC75 1200001 ~ 2020/3月
ストライプグラフィック。
前後ホイールとエンジン右側面カバー、Rサススプリングをブラック塗装、ブレーキキャリパーにレッド採用。
ロスホワイトのサイドカバー、Rカウルをレッド、マットアクシスグレーメタリックはグレーとゴールドの組合わせ。
カラー変更
・ロスホワイト
・マットアクシスグレーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. GROM スパイラル フルチタン OVER RACING

販売価格(税別) 92,980 税込102,278
出荷目安:21日
OVER RACING GROM スパイラル フルチタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
13-22-23R 1個

2. GROM(-15)(16-) TT-Formula RS フルチタン OVER RACING

販売価格(税別) 75,980 税込83,578
出荷目安:21日
OVER RACING GROM(-15)(16-) TT-Formula RS フルチタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様
16-22-051 1個 JMCA

3. GROM(16-) ツインカーボンマフラー OVER RACING

販売価格(税別) 88,980 税込97,878
出荷目安:21日
OVER RACING GROM(16-) ツインカーボンマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様
16-221-11 1個 JMCA

4. GROM(16-) ツインチタンマフラー OVER RACING

販売価格(税別) 88,980 税込97,878
出荷目安:21日
OVER RACING GROM(16-) ツインチタンマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様
16-221-12 1個 JMCA

5. GROM(17) GP-P XL フルチタン OVER RACING

販売価格(税別) 73,980 税込81,378
出荷目安:21日
OVER RACING GROM(17) GP-P XL フルチタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様
16-222-08 1個 JMCA

6. GROM(16-) TT-F RS フルチタン アップタイプ OVER RACING

販売価格(税別) 82,980 税込91,278
出荷目安:21日
OVER RACING GROM(16-) TT-F RS フルチタン アップタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様
16-221-07 1個 JMCA

7. GROM(17) ツインメガホン チタンマフラー OVER RACING

販売価格(税別) 96,980 税込106,678
出荷目安:21日
OVER RACING GROM(17) ツインメガホン チタンマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様
16-222-23 1個 JMCA

8. TT-Formula RS フルチタン OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING TT-Formula RS フルチタン 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ステップ、OVER製ステップ対応。ドレンボルト:○(ボルトは外せますが、オイルがエキパイにかかります)。エキパイは16-22-01と同形状、同サイズです。互換性があります。(エキパイと組み合わせる場合サイレンサー単体品番:40-22-05)【用途】政府認証品、JMCA認定、集合方式:1-1(ダウンタイプ)、ドレンボルト:○、タンデム:○

マフラー > マフラー
品番 内容量 付属品 適合 材質 寸法(mm)
16-22-051 1セット マフラーステー(2ヶ)付属 GROM(16-)、GROM(13-15)、対応型式:EBJ-JC61 エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ35、テールパイプ:Φ50.8、サイレンサー:300(TT-F、RS)

9. TT-Formula RS フルチタン アップタイプ OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING TT-Formula RS フルチタン アップタイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】取り付けには、シート下カウルの穴開け加工が必要です。純正リアフェンダーはカット加工、または取り外しが必要です。【用途】政府認証品、JMCA認定、集合方式:1-1(アップタイプ)、ドレンボルト:○、タンデム:○

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
16-221-07 1セット GROM(16-)、対応型式:EBJ-JC61 エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ35、テールパイプ:Φ50.8、サイレンサー:300(TT-F、RS) フルエキゾースト

10. スパイラル フルチタン OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING スパイラル フルチタン 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】公道使用不可/レース専用品。【用途】ドレンボルト:×、タンデム:○

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-22-23R 1セット GROM(13-15)、GROM(16-) エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、中間サイレンサー:チタン、メガホンエンド:チタン エキゾーストパイプ:Φ35、テールパイプ:Φ35-Φ50.8、中間サイレンサー:Φ80楕円×300 フルエキゾースト

戻る ページ 1 次へ