ホンダ タクト フルマーク [50cc] 1981-81年式 マフラー モノタロウ製

AB07 フルカバードサイドトランク仕様 3.6ps ■ND50MB/MSB

ホンダ タクト フルマーク [50cc] 1981-81年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
AB07 原動機型式 2st単気筒 空冷
フレームNo AB07 - 2000017 ~ 排気量 49
タイヤ
2.75 - 10 2PR WT 2.75 - 10 2PR WT
バッテリー / 全長 1,520
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP4HS 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 960
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 54
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ PH8x
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1981 ~ 1981 AB07 2000017 ~ タクトのフルカバードサイドトランク仕様
1981/7月
強制空冷2サイクルエンジン。3.6ps。
ロールシート装備。
セルスターター、F大型フェンダー、新形状大型マフラー、など。
1981 ~ 1981 AB07 2000317 ~
1981 ~ 1981 AB07 2122304 ~
1981 ~ 1981 AB07 2237802 ~
1981 ~ 1981 AB07 2244563 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. エギゾーストマフラーガスケット モノタロウ

販売価格(税別) 379 税込417
0営業日後以内
モノタロウ エギゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.63(257)

【特長】国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 材質 公差 メーカー 他社参考品番(キタコ)
- 1セット(2個) ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】 ±0.5 ホンダ 963-1000002

戻る ページ 1 次へ