ホンダ ブロード90 [90cc] 1995-99年式 マフラー モノタロウ製

HF06 ■モデル名:SCX90S

ホンダ ブロード90 [90cc] 1995-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HF06 原動機型式 HF05E 2st単気筒 空冷
フレームNo HF06 - 3000001 ~ 排気量 89
タイヤ
100/90 - 12 59J TL 110/80 - 10 58J TL
バッテリー YTX4L-BS(傾斜置) 全長 1,845
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 640
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,350
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 100
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯102
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ PH8x
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
83
レベル
(mm)
85
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1999 HF06 3000001 ~ シート下に容量36Lトランクスペース。
カラー設定
・ユニオンシティブルーメタリック
・アキレスブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. エギゾーストマフラーガスケット モノタロウ

販売価格(税別) 379 税込417
0営業日後以内
モノタロウ エギゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.63(257)

【特長】国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 材質 公差 メーカー 他社参考品番(キタコ)
- 1セット(2個) ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】 ±0.5 ホンダ 963-1000006

戻る ページ 1 次へ