ホンダ PCX [125cc] 2023-25年式 マフラー モノタロウ製

JK05 国内モデル(ベトナム生産)eSP+ PGM-FI ABS ■STD

ホンダ PCX [125cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JK05 原動機型式 JK05E 4st単気筒 水冷
フレームNo JK05 - 1100001 ~ 排気量 124
タイヤ
110/70 - 14 50P TL 130/70 - 13 63P TL
バッテリー GTZ8V(横置) 全長 1,935
スプロケット
二次減速比 3.384
プラグ
LMAR8L-9 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 133
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 JK05 ~ 2025/2月 マイナールチェンジ
外観一新。新形状ヘッドライト、発光部を新デザインとしたテールランプ採用。
メーター装飾変更、シルバーのハンドルカバー新採用。
容量30Lラゲッジボックス(ヘルメット1個収納可能)、Honda SMART Keyシステム、USB Type-Cソケット標準装備。
カラー変更
・マットスターリーブルーメタリック
・パールスノーフレークホワイト
・パールマゼラニックブラック
・パールジュピターグレー
2023 ~ 2024 JK05 1100001 ~ 2023/1月
水冷4stOHC4バルブ単気筒。
型式変更(2BJ→8BJ)。平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
シート表皮ブラック。
カラー変更
・マットスーツブルーメタリック(新色)
・マットマインブラウンメタリック(新色)
・パールジャスミンホワイト
・ポセイドンブラックメタリック
・マットディムグレーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. エギゾーストマフラーガスケット モノタロウ

販売価格(税別) 379 税込417
0営業日後以内
モノタロウ エギゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.63(257)

【特長】国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 材質 公差 メーカー 他社参考品番(キタコ)
- 1セット(2個) ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】 ±0.5 ホンダ 963-1000006

戻る ページ 1 次へ