ホンダ CB750F [750cc] 1982-85年式 マフラー ヤマモトレーシング製

RC04 ■モデル名:CB750FC

ホンダ CB750F [750cc] 1982-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC04 原動機型式 RC01E 並列4気筒 空冷
フレームNo RC04 - 1036001 ~ 1043928 排気量 748
タイヤ
100/90 - 18 56H TL 130/80 - 18 66H TL
バッテリー FB14L-A2 全長 2,180
スプロケット
18 43 二次減速比 2.390
プラグ
D8EA 本数 4
全幅 800
チェーン
サイズ 530 リンク数 106 備考
全高 1,125
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 250
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,280 チョーク 900 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1080/1050 ブレーキ前:マスターからジョイント400・ダイレクト(R)900・(L)950
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1985 RC04 1036001 ~ 1043928 1982/6月 モデルチェンジ
空冷4サイクルDOHC並列4気筒16バルブエンジン搭載。
TRAC(トルク応答型アンチダイブ)機構装備、太径Fフォーク(φ39)、デュアルピストンキャリパーディスクブレーキ、リザーバータンク付リアクッション、F8インチホイール採用、など。
カラー設定
・赤×白
・青×白

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. CB750FA~FC SUS4-1 80’S アルミプレス ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 197,800 税込217,580
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング CB750FA~FC SUS4-1 80’S アルミプレス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種
10751-11SAR 1個 アルミプレス SUS4-1 80'S(レース用) CB750F

2. CB750FA~FB  TI4-2-1 80’S TYPE-II アルミプレス RACE ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 274,800 税込302,280
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング CB750FA~FB TI4-2-1 80’S TYPE-II アルミプレス RACE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種
10751-21TAR 1個 アルミプレス TI4-2-1 80'S TYPE-Ⅱ (レース 用) CB750F

3. CB750FA~FC  TI4-2-1 チタン ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング CB750FA~FC TI4-2-1 チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10751-21TTB 1個 チタン108×500 4.1 TI4-2-1 CB750F

戻る ページ 1 次へ