ホンダ VTR [250cc] 2009-12年式 マフラー ヤマモトレーシング製

MC33 PGM-FI STYLE1・2・B-STYLE ■VTR250-9/B/11

ホンダ VTR [250cc] 2009-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MC33 原動機型式 MC15E V型2気筒 水冷
フレームNo MC33 - 1300001 ~ 1499999 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー YTZ7S(横置) 全長 2,080
スプロケット
14 41 二次減速比 2.928
プラグ
CR8EH-9 本数 2
全幅 725
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,055
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 161
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 945 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:690/710
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
467±2.5
レベル
(mm)
98
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.90 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 MC33 ~ 1499999 2012/2月 カラー変更
・キャンディーブレイジングレッド(新色)
・デジタルシルバーメタリック(新色)
・パールコスミックブラック(B-STYLE継続)
2009 ~ 2010 MC33 1300001 ~ 1399999 2009/3月 フルモデルチェンジ
PGM-FI採用。
国内二輪車排出ガス規制適合。
2つの触媒装置(キャタライザー)配置、O2センサー採用。
外観パーツデザイン一新。新設計燃料タンク、シート形状変更、マルチリフレクター式ヘッドライト、など。
カラー設定
(STYLE1)
・イタリアンレッド
・グラファイトブラック
(STYLE2)
・パールザンビームホワイト
・グリントウェーブブルーメタリック
・パールフラッシュイエロー
2011 ~ 2011 MC33 1400001 ~ 2010/7月 B-STYLE
燃料タンク、Fフェンダー、テールカウルに光沢あるパールコスミックブラック採用。
足回りブラックで統一。トラスフレーム、スイングアームをレッド。
カラー設定
・パールコスミックブラック(B-STYLE)
・パールザンビームホワイト(継続)
・グリントウェーブブルーメタリック(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. 09’~ VTR250 SPEC-A用リアエキゾーストパイプ ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 13,480 税込14,828
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 09’~ VTR250 SPEC-A用リアエキゾーストパイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合車種
10260-00001 1個 09'~ VTR250

2. 2009’~ VTR250 FI SUS2-1 カーボン 触媒付き JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 92,980 税込102,278
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 2009’~ VTR250 FI SUS2-1 カーボン 触媒付き JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10260-61SCC 1個 カーボンΦ98×416 3.2 ステンレス2-1 09'~ VTR250

3. 2009’~ VTR250 FI SUS2-1 チタン 触媒付き JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 89,980 税込98,978
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 2009’~ VTR250 FI SUS2-1 チタン 触媒付き JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10260-61STC 1個 チタンΦ98×416 2.9 ステンレス2-1 09'~ VTR250

4. 09’~ VTR250 SUS2-1 チタン RACE ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 99,880 税込109,868
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 09’~ VTR250 SUS2-1 チタン RACE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10260-61STR 1個 チタン98×416 2.9 SUS2-1 09'~ VTR250

5. 09’~ VTR250 SUS2-1 TYPE-S RACE ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 99,880 税込109,868
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 09’~ VTR250 SUS2-1 TYPE-S RACE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10260-61SSR 1個 三角形×416 2.9 SUS2-1 09'~ VTR250

6. 2009’~ VTR250 FI SUS2-1 TYPE-S 触媒付き JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 98,980 税込108,878
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 2009’~ VTR250 FI SUS2-1 TYPE-S 触媒付き JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10260-61SSC 1個 チタン三角形×416 2.9 ステンレス2-1 2009'~ VTR250

7. 2009’~ VTR250 FI SUS2-1 チタン 触媒付き JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング 2009’~ VTR250 FI SUS2-1 チタン 触媒付き JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10260-61STC 1個 チタンΦ98×416 2.9 ステンレス2-1 2009'~ VTR250

8. 2009’~ VTR250 FI SUS2-1 カーボン 触媒付き JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング 2009’~ VTR250 FI SUS2-1 カーボン 触媒付き JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10260-61SCC 1個 カーボンΦ98×416 3.2 ステンレス2-1 2009'~ VTR250

戻る ページ 1 次へ