ホンダ VTR1000F ファイアーストーム [1000cc] 1997-00年式 マフラー ヤマモトレーシング製

SC36 国内モデル ■モデル名:VTR1000FV/X

ホンダ VTR1000F ファイアーストーム [1000cc] 1997-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SC36 原動機型式 SC36E V型2気筒 水冷
フレームNo SC36 - 1000001 ~ 排気量 995
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX12-BS 全長 2,050
スプロケット
16 41 二次減速比 2.560
プラグ
DPR8EVX-9 本数 2
全幅 710
チェーン
サイズ 525 リンク数 102 備考
全高 1,155
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯162+♯165
ケーブル長
クラッチ 107 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 600 備考 ブレーキ前:ダイレクト(R)720・(L)780
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
448
レベル
(mm)
130
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.70 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1998 SC36 1000001 ~ 1997/4月
90度V型2気筒エンジン搭載。
スイングアームピボットレスフレーム採用。
カラー設定
・イタリアンレッド
・ブーンシルバーメタリック
1999 ~ 2000 SC36 1100001 ~ 1998/11月 マイナーチェンジ
ゴールドチェーン新採用。
カラー変更
・パールシャイニングイエロー
・フォースシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. VTR1000F TI2-1 チタンΦ120 ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 186,800 税込205,480
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング VTR1000F TI2-1 チタンΦ120 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
11003-61TTB 1個 チタン120×500 3.8 TI2-1 VTR1000F

2. VTR1000F SUS SLIP-ON カーボン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 129,800 税込142,780
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング VTR1000F SUS SLIP-ON カーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
11002-02NCB 1個 カーボン110×500 5.5 S/O VTR1000F

3. VTR1000F SUS SLIP-ON チタン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 135,800 税込149,380
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング VTR1000F SUS SLIP-ON チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
11002-02NTB 1個 チタン108×500 5.5 S/O VTR1000F

4. VTR1000F SUS2-1-2 カーボン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 186,800 税込205,480
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング VTR1000F SUS2-1-2 カーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
11002-52SCB 1個 カーボン110×500 7.6 SUS2-1-2 VTR1000F

5. VTR1000F SUS2-1-2 チタン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 189,800 税込208,780
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング VTR1000F SUS2-1-2 チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
11002-52STB 1個 チタン108×500 7.6 SUS2-1-2 VTR1000F

6. VTR1000F SLIP-ON UP-TYPE チタン108×500 ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング VTR1000F SLIP-ON UP-TYPE チタン108×500 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
11003-02UTB 1個 チタン108×500 3.8 S/O UP VTR1000F

7. VTR1000F TI2-1-2 UP-TYPE チタン RACE ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング VTR1000F TI2-1-2 UP-TYPE チタン RACE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
11003-52TTN 1個 チタン108×500 3.5 TI2-1-2Φ50.8(レース用) VTR1000F

戻る ページ 1 次へ