ホンダ GROM [125cc] 2016-16年式 マフラー ヤマモトレーシング製

JC61 国内モデル 後期型 PGM-FI

ホンダ GROM [125cc] 2016-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JC61 原動機型式 JC61E 4st単気筒 空冷
フレームNo JC61 - 1300001 ~ 排気量 124
タイヤ
120/70 - 12 51L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,755
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR6EA-9 本数 1
全幅 730
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,000
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 104
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 850 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考 スロットル:845/805
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 JC61 1300001 ~ 2016/6月 マイナーチェンジ
外観一新。新設計LEDヘッドライト採用。シートの形状や前後位置、ハンドル位置、カウル形状変更。ヒンジ式のタンクキャップ新採用。
リトラクタブルキー、Honda二輪初採用。(イグニッションキーのブレード部を持ち手に収納可能としたフォールディング機能付き)
カラー設定
・レモンアイスイエロー
・パールバレンタインレッド
・パールヒマラヤズホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. 13’~17’ GROM SUS DOWN TYPE-II JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 70,980 税込78,078
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 13’~17’ GROM SUS DOWN TYPE-II JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10129-71DT2 1個 チタンオーバル×300 TYPE-II 2.4 SUS DOWN GROM 2013'~16'モデル(初期型GROMにも対応) 2017モデル【JC75E】

2. 16’~17’ GROM SUS ケブラー JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 16’~17’ GROM SUS ケブラー JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10129-71SKC 1個 ケブラー Φ98×300 1.9 SUS GROM 2016モデル【JC61E】 2017モデル【JC75E】

3. 16’~17’ GROM SUS チタン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 66,980 税込73,678
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 16’~17’ GROM SUS チタン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10129-71STC 1個 チタン Φ98×300 1.8 SUS GROM 2016モデル【JC61E】 2017モデル【JC75E】

4. 16’~17’ GROM SUS カーボン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 16’~17’ GROM SUS カーボン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10129-71SCC 1個 カーボン Φ98×300 1.9 SUS GROM 2016モデル【JC61E】 2017モデル【JC75E】

5. 16’~17’ GROM SUS オーバル JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 16’~17’ GROM SUS オーバル JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10129-71SO1 1個 チタンオーバル×300 1.8 SUS GROM 2016モデル【JC61E】 2017モデル【JC75E】

6. 16’~17’ GROM SUS オーバルコーン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 16’~17’ GROM SUS オーバルコーン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10129-71SO2 1個 チタンオーバル×300 コーンエンド(SUS製) 1.8 SUS GROM 2016モデル【JC61E】 2017モデル【JC75E】

7. 16’~17’ GROM SUS TYPE-S JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 16’~17’ GROM SUS TYPE-S JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10129-71SS1 1個 チタン三角形×300 TYPE-S 1.8 SUS GROM 2016モデル【JC61E】 2017モデル【JC75E】

8. 16’~17’ GROM SUS TYPE-SA JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 69,980 税込76,978
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 16’~17’ GROM SUS TYPE-SA JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10129-71SS2 1個 チタン三角形×300 TYPE-SA アルミ削り出しエンドキャップ 1.7 SUS GROM 2016モデル【JC61E】 2017モデル【JC75E】

戻る ページ 1 次へ