ホンダ CBR1000RR SP [1000cc] 2017-19年式 マフラー ヤマモトレーシング製

SC77 PGM-DSFI ABS

ホンダ CBR1000RR SP [1000cc] 2017-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-SC77 原動機型式 SC77E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC77 - 1000001 ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー HY93 全長 2,065
スプロケット
16 43 二次減速比 2.687
プラグ
IMR9E-9HES/VUH27ES 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,125
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 195
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.500 L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 SC77 1000001 ~ 1099999 SP ABS(195kg)
RRベースの一人乗り専用設計(シングルシート仕様)
2017/3月 フルモデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。
MotoGP使用の電子制御システム応用。車スーパースポーツ専用ABS、HSTC、新構造チタン製マフラー。
OHLINS Smart ECシステム、大幅軽量化のリチウムイオンバッテリー(HY93)、クイックシフター標準装備。
灯火類フルLED。
カラー設定
・ヴィクトリーレッド(オーバーコートクリア塗装)
フレームとスイングアームをシルバー、前後ホイールをゴールド。
2018 ~ 2018 SC77 1100001 ~ 1199999 2018/3月
グランプリレッドのロゴ周り、顔部分のストライプデザイン一部変更。
カラー変更
・グランプリレッド(新色)
・マットバリスティックブラックメタリック
2019 ~ 2019 SC77 1200001 ~ 2019/1月
電子制御機能を熟成。
ストライプデザイン一部変更。
カラー変更
・グランプリレッド(トリコロール)

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. 2017’~ CBR1000RR SLIP-ON TYPE-SA チタン レース専用 ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 149,800 税込164,780
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング 2017’~ CBR1000RR SLIP-ON TYPE-SA チタン レース専用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
11012-01NSA 1個 チタン三角形×300 TYPE-SA 1.8 S/O 2017'~ CBR1000RR

2. 2017’~ CBR1000RR SLIP-ON TYPE-S ゴールド チタン レース専用 ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 148,800 税込163,680
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング 2017’~ CBR1000RR SLIP-ON TYPE-S ゴールド チタン レース専用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
11012-01NSG 1個 チタン三角形×300 TYPE-S ゴールド 1.8 S/O 2017'~ CBR1000RR

3. 2017’~ CBR1000RR SLIP-ON TYPE-S チタン レース専用 ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 141,800 税込155,980
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング 2017’~ CBR1000RR SLIP-ON TYPE-S チタン レース専用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
11012-01NSN 1個 チタン三角形×300 TYPE-S 1.8 S/O 2017'~ CBR1000RR

4. 2017’~ CBR1000RR SLIP-ON TYPE-SA ゴールド チタン レース専用 ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 154,800 税込170,280
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング 2017’~ CBR1000RR SLIP-ON TYPE-SA ゴールド チタン レース専用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
11012-01SAG 1個 チタン三角形×300 TYPE-SA ゴールド 1.8 S/O 2017'~ CBR1000RR

5. 2017’~ CBR1000RR SPEC-A TYPE-SA 認証 JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 159,800 税込175,780
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング 2017’~ CBR1000RR SPEC-A TYPE-SA 認証 JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
11014-01NSA 1個 チタン三角形×350 アルミ削り出しエンドキャップ 2.5 ステンレス スリップオン 2017'~ CBR1000RR 2BL-SC77 SC77E SP対応

6. 2017’~ CBR1000RR SPEC-A TYPE-S ゴールド 認証 JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 159,800 税込175,780
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング 2017’~ CBR1000RR SPEC-A TYPE-S ゴールド 認証 JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
11014-01NSG 1個 チタン三角形×350 ゴールド(陽極酸化処理) 2.5 ステンレス スリップオン 2017'~ CBR1000RR 2BL-SC77 SC77E SP対応

7. 2017’~ CBR1000RR SPEC-A TYPE-S 認証 JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 153,800 税込169,180
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング 2017’~ CBR1000RR SPEC-A TYPE-S 認証 JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
11014-01NSN 1個 チタン三角形×350 2.5 ステンレス スリップオン 2017'~ CBR1000RR 2BL-SC77 SC77E SP対応

8. 2017’~ CBR1000RR SPEC-A TYPE-SA ゴールド 認証 JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 165,800 税込182,380
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング 2017’~ CBR1000RR SPEC-A TYPE-SA ゴールド 認証 JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
11014-01SAG 1個 チタン三角形×350 アルミ削り出しエンドキャップ ゴールド(陽極酸化処理) 2.5 ステンレス スリップオン 2017'~ CBR1000RR 2BL-SC77 SC77E SP対応

戻る ページ 1 次へ