ホンダ CB400SS [400cc] 2001-03年式 マフラー ヤマモトレーシング製

NC41 ■モデル名:CB400SS2

ホンダ CB400SS [400cc] 2001-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-NC41 原動機型式 NC38E 4st単気筒 空冷
フレームNo NC41 - 1000001 ~ 排気量 397
タイヤ
100/90 - 19 57S WT 110/90 - 18 61S WT
バッテリー YTR4A-BS 全長 2,165
スプロケット
15 35 二次減速比 2.330
プラグ
DPR8Z 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 153
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯108
ケーブル長
クラッチ 1,050 チョーク 830 メーター 940 スロットル
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考 スロットル:910/905
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
285
レベル
(mm)
150
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.70 L
フィルタ
交換時
1.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2002 NC41 1000001 ~ 1299999 2001/10月
CL400(NC38)をベースとした、スタンダードシングル。
正立タイプテレスコピックFサス、強化ハンドルロック機構、強化キーシリンダー、直結始動防止回路とイモビアラーム(販売店オプション)用の専用配線装備。
カラー設定
・パールアトランティスブルー
・パッションレッド
・プラズマイエロー
2002 ~ 2003 NC41 1000001 ~ 1299999 2002/10月
カラー変更
・パールアトランティスブルー
・フォースシルバーメタリック
・パッションレッド
・ブラック
ソリッドタイプのプラズマイエロー廃色。

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. CB400SS SUS2-1 UP-TYPE チタン JMCA認定プレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 89,980 税込98,978
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング CB400SS SUS2-1 UP-TYPE チタン JMCA認定プレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10411-61UTB 1個 チタン108×450 4.1 SUS2-1 UP CB400SS

2. CB400SS SUS2-1 UP-TYPE カーボン JMCA認定プレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 89,980 税込98,978
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング CB400SS SUS2-1 UP-TYPE カーボン JMCA認定プレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10411-61UCB 1個 カーボン110×450 4.1 SUS2-1 UP CB400SS

3. CB400SS SUS2-1 DOWN チタン JMCA認定プレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 89,980 税込98,978
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング CB400SS SUS2-1 DOWN チタン JMCA認定プレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10411-61DTB 1個 チタン108×450 4.1 SUS2-1 DOWN CB400SS

4. CB400SS SUS2-1 DOWN カーボン JMCA認定プレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 89,980 税込98,978
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング CB400SS SUS2-1 DOWN カーボン JMCA認定プレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10411-61DCB 1個 カーボン110×450 4.1 SUS2-1 DOWN CB400SS

5. CB400SS SUS2-1 TYPE-D JMCA認定プレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 89,980 税込98,978
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング CB400SS SUS2-1 TYPE-D JMCA認定プレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10411-61DT2 1個 チタン108×450 2.8 SUS2-1 DOWN TYPE-D CB400SS

戻る ページ 1 次へ