ホンダ CBR600F4i [600cc] 2001-02年式 マフラー ヤマモトレーシング製

PC35 国内モデル セパレートシート PGM-FI ■CBR600F41/2

ホンダ CBR600F4i [600cc] 2001-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-PC35 原動機型式 PC35E 直列4気筒 水冷
フレームNo PC35 - 1200001 ~ 排気量 599
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,065
スプロケット
16 43 二次減速比 2.687
プラグ
IMR8C-9H 本数 4
全幅 680
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,135
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 196
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
462±2.5
レベル
(mm)
116
種類 10号
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 PC35 1200001 ~ 2001/3月 フルモデルチェンジ
CBR600FをベースとしPGM-FI採用、Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)採用。イリジウムスパークプラグ採用。
新形状Fアッパーカウル、デュアルヘッドライト、新形状ホイール採用、など。
カラー設定
・ウイニングレッド
2002 ~ 2002 PC35 1300001 ~ 2002/04/18

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. 01’~02’ CBR600F4i チタン SLIP-ON DOWN カーボン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 89,980 税込98,978
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 01’~02’ CBR600F4i チタン SLIP-ON DOWN カーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10603-01DCB 1個 カーボン122×500 2 S/O DOWN 01'~02' CBR600F4i

2. 01’~02’ CBR600F4i チタン SLIP-ON DOWN チタン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 89,980 税込98,978
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 01’~02’ CBR600F4i チタン SLIP-ON DOWN チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10603-01DTB 1個 チタン120×500 2 S/O DOWN 01'~02' CBR600F4i

3. 01’~02’ CBR600F4i チタン SLIP-ON UP チタン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 99,980 税込109,978
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 01’~02’ CBR600F4i チタン SLIP-ON UP チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10603-01UTB 1個 チタン120×500 2 S/O UP 01'~02' CBR600F4i

4. 01’~02’ CBR600F4i TI4-2-1 チタン レース ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング 01’~02’ CBR600F4i TI4-2-1 チタン レース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10603-21TTR 1個 チタン120×500 5.6 TI4-2-1(レース用) 01'~02' CBR600F4i

戻る ページ 1 次へ