ホンダ ジョーカー [50cc] 1996-99年式 マフラー NTB製

AF42 ■モデル名:SRX50T/V/W

ホンダ ジョーカー [50cc] 1996-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF42 原動機型式 AF20E 2st単気筒
フレームNo AF42 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
100/90 - 10 56J TL 100/90 - 10 56J TL
バッテリー (YT4L-BS) 全長 1,885
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 935
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,060
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 89
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯85
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 T13
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 AF42 1000001 ~ 4.9ps空冷エンジン搭載メットインスクーター
アメリカンスタイルボディ
ワイドハンドル
大径Fディスク装備
1998 ~ 1999 AF42 1100001 ~ カラー追加
1997 ~ 1997 AF42 1500001 ~ 96STD(SRX50T)のスペシャルカラー(パールシーシェルホワイト)仕様

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) 399 税込439
0営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 4.27(37)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
GK260-330-35 1個 18291-HB2-900 SUPER CAB50/70/90 29

戻る ページ 1 次へ