ホンダ NSR250R SE [250cc] 1991-93年式 マフラー NTB製

MC21 PGM-CDI ■モデル名:NSR250R9L/N/2 STDホイール仕様

ホンダ NSR250R SE [250cc] 1991-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC21 原動機型式 MC16E 2stV型2気筒 水冷
フレームNo MC21 - 1020502 ~ 1074871 排気量 249
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 17 66H TL
バッテリー FT4L-BS 全長 1,975
スプロケット
15 40 二次減速比 2.667
プラグ
BR9ECM 本数 2
全幅 655
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,060
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 153
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯128
ケーブル長
クラッチ 990 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 スロットル:815/815 ブレーキ前:(R)600/(L)600
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/35w
タイプ H4R
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 15w
ガラス型式 T20 G18
口金形状 ウェッジ(大W) BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 MC21 1020502 ~ 1023751 1991/5月
SPベース。STDホイール仕様。
水冷2サイクルV型2気筒。
STDと同じミッションで乾式多板クラッチ、前後サスペンションに減衰力調整機構装備。
PGM-3システム採用。
カラー設定
・ブラッシュパターン
1992 ~ 1993 MC21 1060006 ~ 1074871 1992/1月
グラフィック変更。
カラー変更
・レッド×ホワイト
・レッド×ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
0営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 4.27(37)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
GK436-592-80 1個 18293-KV3-004 NSR250R 29

戻る ページ 1 次へ