ホンダ XLR250Rバハ [250cc] 1988-89年式 マフラー NTB製

MD22 ■モデル名:XLR250R3J

ホンダ XLR250Rバハ [250cc] 1988-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MD22 原動機型式 MD17E 4st単気筒 空冷
フレームNo MD22 - 1000001 ~ 1103909 排気量 249
タイヤ
3.00 - 21 4PR WT 4.60 - 18 4PR WT
バッテリー FB3L-A 全長 2,165
スプロケット
16 50 二次減速比 3.130
プラグ
DP8Z 本数 1
全幅 860
チェーン
サイズ 428 リンク数 130 備考
全高 1,190
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 124
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
516
レベル
(mm)
143
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1989 MD22 1000001 ~ 1007524 2型STD(XLR250RK)のバハラリーレプリカ仕様
35Wデュアルヘッドライト
ツートンFフェンダー(レッド/ホワイト)
オイルクーラー装備

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) 439 税込483
3営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 4.27(37)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
GK295-378-40 1個 18291-KZ1-670 Ape/AC16

戻る ページ 1 次へ