ホンダ パシフィックコースト [800cc] 1990-98年式 マフラー Kawasaki製

RC34 ■モデル名:PC800L/R

ホンダ パシフィックコースト [800cc] 1990-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC34 原動機型式 RC34E V型2気筒 水冷
フレームNo RC34 - 1000001 ~ 排気量 800
タイヤ
120/80 - 17 61H TL 140/80 - 15 67H TL
バッテリー FTX12-BS(縦置) 全長 2,285
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 910
チェーン
サイズ リンク数 備考 カムシャフト駆動(サイレントチェーン)
全高 1,415
ブレーキ
Wディスク ドラム 備考
重量 286
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯120
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w 12V 27w/8w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
396 386
レベル
(mm)
146
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1998 RC34 ~ カラー変更
1990 ~ 1992 RC34 1000001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ガスケット エキゾーストパイプ 11060-1680 Kawasaki

販売価格(税別) 999 税込1,099
4営業日後以内
Kawasaki ガスケット エキゾーストパイプ 11060-1680 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 代表車種 他社参考品番(VESRAH) 他社参考品番(NTB)
11060-1680 1個 VN400-C1 VE-4017 GK440-535-50

戻る ページ 1 次へ