ホンダ リード100 [100cc] 1998-02年式 マフラー KIJIMA(キジマ)製

JF06 NH100

ホンダ リード100 [100cc] 1998-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BD-JF06 原動機型式 JF06E 2st単気筒 空冷
フレームNo JF06 - 1000001 ~ 排気量 101
タイヤ
100/90 - 10 56J TL 100/90 - 10 56J TL
バッテリー FTX5L-BS 全長 1,795
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA-9 本数 1
全幅 680
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,060
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 99
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯98
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH11
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w/5w 12V 10w
ガラス型式 T20 T13
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
83
レベル
(mm)
78
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 2002 JF06 1000001 ~ 空冷2サイクル単気筒エンジン搭載。
キャブレター改良。キャタライザー内蔵マフラー、コンビブレーキ採用。
99年施行排出ガス規制適合。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. マフラーガスケット ホンダ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラーガスケット ホンダ 1セット(10枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 寸法(mm)
209-4012 1セット(10枚) ホンダ 35.3×30×5.2

戻る ページ 1 次へ