ホンダ ナイトホーク750 [750cc] 1991-91年式 マフラー KIJIMA(キジマ)製

RC39 ■モデル名:NAS750M/2

ホンダ ナイトホーク750 [750cc] 1991-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC39 原動機型式 RC17E 空冷
フレームNo RC39 - 1000001 ~ 排気量 747
タイヤ
110/80 - 18 58H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー FB14-A2(縦置) 全長 2,230
スプロケット
15 38 二次減速比
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 805
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 228
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
482
レベル
(mm)
110
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 RC39 1000001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. マフラーガスケット ホンダ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラーガスケット ホンダ 1セット(10枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 寸法(mm)
209-4017 1セット(10枚) ホンダ 45×37×4.5

戻る ページ 1 次へ