ホンダ TLR200 [200cc] 1983-87年式 マフラー KIJIMA(キジマ)製

MD09 ■モデル名:TLR200D

ホンダ TLR200 [200cc] 1983-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MD09 原動機型式 MD09E 4st単気筒 空冷
フレームNo MD09 - 1000017 ~ 排気量 194
タイヤ
2.75 - 21 4PR WT 4.00 - 18 4PR WT
バッテリー 6N2-2A(縦置) 全長 2,080
スプロケット
13 44 二次減速比 3.385
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 825
チェーン
サイズ 520 リンク数 96 備考
全高 1,105
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 97
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 35w/35w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
295
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1987 MD09 1000017 ~ 1983/4月(TLR200D)
ロードスポーツ、ランドスポーツ、トライア ルスポーツ。
空冷4サイクルOHC単気筒。
6.5L大容量燃料タンク、6速ミッション、Rデュアルサス、BOXタイプ左出しマフラー装備、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. マフラーガスケット ホンダ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラーガスケット ホンダ 1セット(10枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 寸法(mm)
209-4015 1セット(10枚) ホンダ 40×31.5×4

戻る ページ 1 次へ