ホンダ スーパーカブ [50cc] 2002-06年式 マフラー TAKEGAWA(武川)製

AA01 STD(S)・デラックス(D)・カスタム(CM)・STREET(ST)

ホンダ スーパーカブ [50cc] 2002-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AA01 原動機型式 AA01E 4st単気筒 空冷
フレームNo AA01 - 1300001 ~ 1599999 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.25 - 17 33L WT
バッテリー YT4L-BS 全長 1,800
スプロケット
13 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 備考 STD/デラックス98リンク・カスタム100リンク
全高 1,010
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 74
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯70、♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2006 AA01 1300001 ~ 1599999 STD S1/J
2002/2月 キャブ最終型
エンブレム、ステッカー類一新、盗難抑止用アラームキット(別売)装着用の配線新装備。
2007年モデルチェンジ(FI化)まで、変更無し。
カラー設定
・アバグリーン
2005年 AA01-1500001-1599999
2002 ~ 2006 AA01 1300001 ~ 1599999 カスタム CM2/5 角形ヘッドライト・セル付
2002/2月 キャブ最終型
カラー設定
・アドベンチャーブルーメタリック
2005年 AA01-1500001-1599999
2002 ~ 2006 AA01 1300001 ~ 1599999 ストリート仕様 ST1/J
STD S1 バリエーションモデルがスタンダードからストリート仕様へ名称変更。
2002/2月 キャブ最終型
カラー設定
・ブーンシルバーメタリック
・プラズマイエロー
2005年 AA01-1500001-1599999
2002 ~ 2006 AA01 1300001 ~ 1599999 デラックス D1/J Fキャリア・左ミラー付
2002/2月 キャブ最終型
カラー設定
・ユニオンシティーブルーメタリック
2005年 AA01-1500001-1599999

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. ボンバーマフラー(ダウンタイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ボンバーマフラー(ダウンタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】あらゆるユースに対応し扱い易いよう設計し低速から高速までストレスの無い特性を持ちます。Φ80サイレンサーとエキゾーストパイプでボリュームを感をだしております。

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 材質(パイプ) 音量(dB)
04-02-267 1個 JMCA認定
一般公道用部品
(エキゾースト)クロムメッキ 近接83

2. スポーツマフラー (アップタイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スポーツマフラー (アップタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0164 1個

3. パワーサイレントオーバルマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) パワーサイレントオーバルマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】排気効率を向上させ、エンジンが持つ本来の性能を引出しながら、排気騒音に配慮したパワーサイレントオーバルサイレンサーを採用。エキゾーストパイプは腐食性に優れたステンレス製を採用。サイレンサー内部にはSP武川社独自の構造を採用することで、高い排気効率と静粛性を兼備えています。

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0219 1個

4. P-SHOOTERマフラー キャプトンスタイル TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) P-SHOOTERマフラー キャプトンスタイル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0248 1個

5. クラシックスポーツマフラー UPタイプ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) クラシックスポーツマフラー UPタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0240 1個

6. P-SHOOTER(キャブトンスタイル) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) P-SHOOTER(キャブトンスタイル) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】特徴的なサイレンサー部の曲面の美しさや、ステンレス材を採用しポリッシュ仕上げを施すことで見た目にも美しく、雨天走行による腐食を抑える耐候性に優れたマフラーです。【用途】スーパーカブ50・リトルカブ(キャブレター車)用

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 適合車種 表面仕上げ 音量(dB)
04-02-0002 1個 JMCA認定 スーパーカブ50(AA01-1000001~1699999)
リトルカブ(AA01-3000001~3999999)
(エキゾーストパイプ・サイレンサー)ステンレス製ポリッシュ仕上げ 近接80

戻る ページ 1 次へ