ホンダ モンキー [50cc] 1978-84年式 マフラー TAKEGAWA(武川)製

Z50J 通称6Vモンキー 6V 2.6ps 5Lタンク ■モデル名:Z50JZ1/1L/2L/2/B1/BLA/C4/E4

ホンダ モンキー [50cc] 1978-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
Z50J 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1300017 ~ 1510400 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 2PR WT 3.50 - 8 2PR WT
バッテリー 6N2A-2C(縦置) 全長 1,340
スプロケット
12 37 二次減速比 3.083
プラグ
C5HA/U16FS-L 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 76 備考
全高 845
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 58
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 15w
タイプ PH7s
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1978 ~ 1980 Z50J 1300017 ~ 1412278 1978/8月 フルモデルチェンジ
現行スタイル初期型、通称6Vモンキー。
遠心式クラッチ+3速ミッション。
5Lティアドロップ型タンク、サドル型シート装備。
シート、キャリア、マフラーガード、ウィンカー、ヘッドライト等デザイン見直し。
1979 ~ 1980 Z50J 1354719 ~ 1370528 1979/1月
初代メッキモンキー
初期型限定クロームメッキホイール仕様。
1979 ~ 1980 Z50J 1372989 ~ 1383548 マニュアル式クラッチ+4速ミッション。
1981 ~ 1981 Z50J 1412384 ~ 1428713 1981/3月 2型 ブラックモンキー
全身ブラックアウト(ホイール、エンジン本体にまで)
1982 ~ 1982 Z50J 1423514 ~ 1429113 2代目メッキモンキー 東京リミテッド
関東地区限定モデルでガソリンタンクに「TOKYO LTD」のロゴ。
限定クロームメッキホイール仕様。4速マニュアルクラッチMT装備。
1984 ~ 1984 Z50J 1429116 ~ 1437095 (63kg)
1984 ~ 1984 Z50J 1501051 ~ 1510400 2型最終型(63kg)

適合車種からパーツを絞込み検索

25件中 1件~25件

並び替え:

1. Zスタイルマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Zスタイルマフラー 1個
レビュー: 4.00(1)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 音量(dB)
04-02-0226 1個 JMCA認定
一般公道用部品
近接82

2. Z-Styleマフラー(Normal-look/Type-2) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 34,980 税込38,478
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Z-Styleマフラー(Normal-look/Type-2) 1個
レビュー: 4.00(2)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-2308 1個

3. サイレンサー リストリクター (バッフル) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) サイレンサー リストリクター (バッフル) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スペシャルパーツ武川/補修部品

マフラー > その他マフラー関連
品番 内容量
00-04-0183 1セット

4. クラシックスポーツマフラー DOWNタイプ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) クラシックスポーツマフラー DOWNタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0223 1個

5. Z-STYLEマフラー(Type-DOHC) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 35,980 税込39,578
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Z-STYLEマフラー(Type-DOHC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0070 1個

6. Z-Styleマフラー(Normal-look/Type-2) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Z-Styleマフラー(Normal-look/Type-2) 1個
レビュー: 4.00(2)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-2308 1個

7. トルネードショートマフラー(JMCA) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) トルネードショートマフラー(JMCA) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0811 1個

8. Basic (JMCA) SUS TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Basic (JMCA) SUS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルマフラーからTAKEGAWA製マフラーに変更することで排気効率が向上し、エンジン出力がアップします。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
04-02-2304 1個 モンキー/ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)

9. パワーサイレントオーバルマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) パワーサイレントオーバルマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0246 1個

10. BASICマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) BASICマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0293 1個

11. パワーサイレントオーバルマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) パワーサイレントオーバルマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】排気効率を向上させ、エンジンが持つ本来の性能を引出しながら、排気騒音に配慮したパワーサイレントオーバルサイレンサーを採用。エキゾーストパイプは腐食性に優れたステンレス製を採用。サイレンサー内部にはSP武川社独自の構造を採用することで、高い排気効率と静粛性を兼備えています。

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0173 1個

12. マフラー サイレンサー リストリクター (バッフル) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) マフラー サイレンサー リストリクター (バッフル) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > その他マフラー関連
品番 内容量
04-02-003 1個

13. BOMBER (ST-3) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) BOMBER (ST-3) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルマフラーからTAKEGAWA製マフラーに変更することで排気効率が向上し、エンジン出力がアップします。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
04-02-1800 1個 モンキー/ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)

14. BOMBER ST2 O2ボス付き (JMCA) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) BOMBER ST2 O2ボス付き (JMCA) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-2693 1個

15. RACING MUFFLER (10R) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) RACING MUFFLER (10R) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー、ゴリラにシリンダーヘッド付ボアアップキットが組込まれたカスタムエンジン車両を対象に開発された”レーシングマフラー”です。排気効率を上げるだけではなく、各種シリンダーヘッドの性能を十分に引出し、徹底した出力特性の向上を追求しました。エキゾーストパイプ径、パイプ長とサイレンサーの排気バランスを図り設計されている為、幅広い排気量に対応する事が出来ます。また、エキゾーストパイプ、サイレンサーなど一つ一つ丁寧に製作されている為、各溶接ビードが美しく、溶接部の耐久性も抜群です。マフラーはオールステンレス製で、耐食性、メンテナンス性に優れ、4ピース構造を採用することで走行時の振動による損傷を低減します。レーシングサイレンサーはテーパー形状のサイレンサーにTAKEGAWA特有のストレート構造を採用する事で、ストレート形状のサイレンサーには無い高回転域でのピークパワーの向上を実現しました。またテーパー形状の為、車両へ装着してもボリューム感を感じさせず、スタイリッシュにまとまります。エキゾーストパイプは徹底した出力特性を追い求めた3段階に変化するエキゾーストパイプ径とパイプ長を採用。エキゾーストパイプ径を3段階に変化させながら一部にテーパーパイプを採用する事で、スムーズな排気と適切な脈動効果を可能としています。これにより排気効率と共に吸入効率を向上させ、エンジン性能を最大限に引出す事が出来ます。エキゾーストパイプを曲げ加工によりエンジン下に収めている為、車両装着時のバランスが良く、トータルイメージを崩しません。ジョイントスプリング採用:片側のスプリングフック部分が稼働するフローティングタイプの為、振動を軽減し破損を防止します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
04-01-0029 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-2699999/AB27-1000001-1809999)

16. コーンオーバルマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) コーンオーバルマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイレンサーはステンレス製オーバルタイプをベースに個性的なコーン形状のマフラーエンドを採用。マフラー交換時、サイレンサーが車両にインパクトを与え、カスタムイメージを高めます。又、交換することでエンジン性能を引き出し、中回転域から高回転域で出力アップが可能になります。サイレンサー内部には特殊構造を採用することで、経年変化による音量増加を軽減し、はぎれの良い音質で排気音を演出します。エキゾーストパイプは耐食性に優れたステンレス材を使用。サイレンサーはステンレス製オーバルタイプをベースに個性的なコーン形状のマフラーエンドを採用。マフラー交換時、サイレンサーが車両にインパクトを与え、カスタムイメージを高めます。又、交換することでエンジン性能を引き出し、出力アップが可能になります。サイレンサー内部には特殊構造を採用することで、経年変化による音量増加を軽減し、はぎれの良い音質で排気音を演出します。エキゾーストパイプは耐食性に優れたステンレス材を使用。

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0154 1個

17. パワーサイレントオーバルマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) パワーサイレントオーバルマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】排気効率を向上させ、エンジンが持つ本来の性能を引出しながら、排気騒音に配慮したパワーサイレントオーバルサイレンサーを採用。エキゾーストパイプは腐食性に優れたステンレス製を採用。サイレンサー内部にはSP武川社独自の構造を採用することで、高い排気効率と静粛性を兼備えています。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
04-02-0061 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27 1000001-1899999) モンキーFI不可

18. パワーサイレントオーバルマフラー(Type-DOHC) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) パワーサイレントオーバルマフラー(Type-DOHC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】排気効率が向上し、エンジンが持つ本来の性能を引出す排気騒音に配慮したパワーサイレントサイレンサーを採用。マフラーは耐食性に優れたステンレス材を使用。サイレンサー内部はSP武川社独自の構造を採用することで、高い排気効率と静粛性を兼備えています。エキゾーストパイプは耐食性に優れたステンレス材を使用。騒音に対して最大限に配慮したパワーサイレントオーバルを開発。エンジンが持つ本来の性能を引き出し、パワーアップを行いながらも音量は一般公道でも安心して使える数値に抑え、静粛性を重視。サイレンサー内部はターン構造とし、優れた消音効果を発揮。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
04-02-0069 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27 1000001-1899999) モンキーFI不可 DOHCヘッド搭載車

19. マフラー サイレンサー リストリクター (バッフル) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) マフラー サイレンサー リストリクター (バッフル) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > その他マフラー関連
品番 内容量
04-02-006 1個

20. Hyper BOMBER (JMCA) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Hyper BOMBER (JMCA) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-269 1個

21. TRACK-ROAD (JMCA) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) TRACK-ROAD (JMCA) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インパクトのあるスタイルとトラッカーサウンドをもつトラックロードシリーズのモンキー・ゴリラ用アップタイプ。Φ90ショートサイレンサーと迫力のマフラーエンド。エキゾーストパイプはΦ35でサイレンサーへつながる設計。性能面では中速域をアップさせています。インパクトのあるスタイルとトラッカーサウンドをもつ「トラックロードシリーズ」のモンキー・ゴリラ用ダウンタイプ。Φ90ショートサイレンサーと迫力のマフラーエンド。エキゾーストパイプ径はΦ35でサイレンサーへつながる設計。性能面では中高速域をアップさせます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
04-02-265 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-・AB27-1000001-)

22. TRACK-ROADアップマフラー(JMCA) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) TRACK-ROADアップマフラー(JMCA) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インパクトのあるスタイルとトラッカーサウンドをもつトラックロードシリーズのモンキー・ゴリラ用アップタイプ。Φ90ショートサイレンサーと迫力のマフラーエンド。エキゾーストパイプは径をΦ25.4からΦ35へステップさせ、サイレンサーへつながる設計。性能面では中速域をアップさせています。

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0040 1個

23. パワーサイレントオーバルマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) パワーサイレントオーバルマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0178 1個

24. ボンバーマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ボンバーマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】あらゆるユースに対応し扱い易いよう設計し低速から高速までストレスの無い特性を持ちます。Φ80サイレンサーとΦ35エキゾーストパイプでボリューム感をだし、エキゾーストパイプ長の調整とストレート構造サイレンサーで、ボンバー特有の排気特性を持っております。別売ラバーマウントステー/サイレンサーバッフル装着可能。ノーマルキックスターターアーム取付け可能。別売でラバーマウンティングステー/音量をおさえるサイレンサーバッフルがあります。

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 適合車種 音量(dB)
04-02-041 1個 一般公道用部品
JMCA認定
モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017~2499999) 近接91

25. P-SHOOTERマフラー キャプトンスタイル TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) P-SHOOTERマフラー キャプトンスタイル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0220 1個

戻る ページ 1 次へ