ホンダ モンキー125 [125cc] 2021-24年式 マフラー TAKEGAWA(武川)製

JB03 PGM-FI ABS

ホンダ モンキー125 [125cc] 2021-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JB03 原動機型式 JB03E 4st単気筒 空冷
フレームNo JB03 - 1000001 ~ 排気量 123
タイヤ
120/80 - 12 65J TL 130/80 - 12 69J TL
バッテリー YTZ5S(縦置) 全長 1,710
スプロケット
14 37 二次減速比 2.642
プラグ
CPR7EA-9S 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,030
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 104
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 910 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:800/785
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2022 JB03 1000001 ~ 2021/9月 モデルチェンジ
空冷4stOHC単気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
前モデル4速→5速トランスミッションに変更。
1チャンネルABS標準装備。
純正アクセサリーにグリップヒーター新設定。
タイヤ(F/R)VEE RUBBER V133。
クランクケース形状異なる。
カラー設定
・パールネビュラレッド
・パールグリッターリングブルー
・パールシャイニングブラック
2023 ~ 2024 JB03 1000001 ~ 2023/9月
グラフィック変更。
カラー変更
・バナナイエロー
・パールネビュラレッド
・パールシャイニングブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. RS・スポーツマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) RS・スポーツマフラー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー125 (8BJ-JB03)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0355 1セット

2. トルネードマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 46,980 税込51,678
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) トルネードマフラー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー125 (8BJ-JB03)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0356 1セット

3. BOMBERマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 44,980 税込49,478
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) BOMBERマフラー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー125 (8BJ-JB03)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0357 1セット

4. トラッカーマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 68,980 税込75,878
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) トラッカーマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】モンキー125 8BJ-JB03(JB03-1000001~)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0398 1個

5. スポーツマフラー(ノーマルルック) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スポーツマフラー(ノーマルルック) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー125 (2BJ-JB02/8BJ-JB03)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0353 1セット

6. スクランブラーマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スクランブラーマフラー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー125 (2BJ-JB02/8BJ-JB03)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0354 1セット

戻る ページ 1 次へ