ホンダ ベンリィCD50 [50cc] 1999-07年式 マフラー TAKEGAWA(武川)製

CD50 ビジネス ■STD

ホンダ ベンリィCD50 [50cc] 1999-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-CD50 原動機型式 CD50E 4st単気筒 空冷
フレームNo CD50 - 2500001 ~ 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.50 - 17 38L WT
バッテリー YT4L-BS 全長 1,805
スプロケット
13 42 二次減速比 3.230
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 700
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,020
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 81
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ 900 チョーク メーター スロットル 740
ブレーキ前 1050 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 2003 CD50 2500001 ~ 2599999 1999/6月 マイナーチェンジ
型式変更(A-CD50→BA-CD50)
国内排出ガス規制適合。
ブローバイガス還元装置新採用、キャブレター最適化。
マフラーガード装着。
カラー設定
・ブラック
2004 ~ 2004 CD50 2600001 ~ 2699999 2003/12月 マイナーチェンジ
燃料タンクのストライプ、エンブレム変更。
カラー設定
・ブラック
2005 ~ 2006 CD50 2700001 ~ 2799999
2007 ~ 2007 CD50 2800001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. P-SHOOTER (キックスターターアーム無) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) P-SHOOTER (キックスターターアーム無) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】往年の英国車や60's国産車にあった造形美は、未だに色あせることなく現代でもカスタムの対象となります。TAKEGAWA社はそんな造形美を忠実に再現しました。特徴的なサイレンサー部の曲面の美しさや、ステンレス材を採用しポリッシュ仕上げを施すことで見た目にも美しく、雨天走行による腐食を抑える耐候性に優れたマフラーです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
04-01-0030 1個 CD50(CD50-1500001-)/CD90(HA03-1000003-)

2. P-SHOOTER (キックスターターアーム付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) P-SHOOTER (キックスターターアーム付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】往年の英国車や60's国産車にあった造形美は、未だに色あせることなく現代でもカスタムの対象となります。TAKEGAWA社はそんな造形美を忠実に再現しました。特徴的なサイレンサー部の曲面の美しさや、ステンレス材を採用しポリッシュ仕上げを施すことで見た目にも美しく、雨天走行による腐食を抑える耐候性に優れたマフラーです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
04-01-0031 1個 CD50(CD50-1500001-)/CD90(HA03-1000003-)

3. P-SHOOTER (キックスターターアーム無) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) P-SHOOTER (キックスターターアーム無) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-01-0041 1個

戻る ページ 1 次へ