ホンダ INTEGRA インテグラ [700cc] 2012-13年式 マフラー KITACO製

RC62 [669cc] PGM-FI ■DCT ABS・Special Edition

ホンダ INTEGRA インテグラ [700cc] 2012-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RC62 原動機型式 RC61E 直列2気筒 水冷
フレームNo RC62 - ~ 排気量 669
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ12S 全長 2,195
スプロケット
16 39 二次減速比 2.438
プラグ
IFR6G-11K 本数 2
全幅 790
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,440
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 238
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
521±2.5
レベル
(mm)
100
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 RC62 1000001 ~ 1099999 2012/4月 STD DCT ABS
第二世代デュアルクラッチトランスミッション初搭載。コンバインドABS。
ダイヤモンドフレーム採用。
個性的なV字型フロントフェイス。
大型シート&フロアステップ、前後2分割シート、ホンダ独自の盗難抑止機構搭載。
カラー設定
・パールサンビームホワイト
・キャンディーグレイスフルレッド-U
・パールコスミックブラック
2013 ~ 2013 RC62 1100001 ~ 2013/3月 Special Edition(限定販売)
特別カラー車、ボディにローコントラストストライプ。
・マットガンパウダーブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. マフラージョイントガスケット KITACO

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
0営業日後以内
KITACO マフラージョイントガスケット 1個
レビュー: 4.87(45)

【特長】スリップオンマフラー交換時の必須アイテム!。エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 寸法(mm) 純正品番
973-1000005 1個 ホンダ JPH-5 Φ44.3×Φ38.3×24.5 18392-MK4-000

2. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 459 税込505
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-11021 1個 ホンダ車用 H-21

3. XH-21 EXガスケット KITACO

販売価格(税別)    
KITACO XH-21 EXガスケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
963-1000021 1個 XH-21 NC700X/S ホンダ車用

戻る ページ 1 次へ