ホンダ VFR800F [800cc] 2017-19年式 マフラー KITACO製

RC79 PGM-FI ABS

ホンダ VFR800F [800cc] 2017-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-RC79 原動機型式 RC79E V型4気筒 水冷
フレームNo RC79 - 1100001 ~ 排気量 781
タイヤ
120/70 ZR 17 58W 180/55 ZR 17 73W
バッテリー YTZ12S 全長 2,140
スプロケット
16 43 二次減速比 2.687
プラグ
IMR9D-9H/VNH27ZB 本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,210
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 243
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2018 RC79 1100001 ~ 1199999 2017/1月
型式変更(EBL→2BL)。
平成28年国内排出ガス規制対応。
メインフレーム、Fブレーキディスクハブ、Fアクスルホルダーをブラックで統一。
マフラー内部構造2室構造(従来3室構造)の異形テーパー形状マフラー採用。
アクセサリーソケット標準装備(定格36W12V3Aまで、左カウル部)。
前後ホイー、グリップヒーター継続装備。
カラー設定
・デジタルシルバーメタリック
・パールグレアホワイト
・ヴィクトリーレッド
・ダークネスブラックメタリック
2019 ~ 2019 RC79 1200001 ~ 2018/12月
ETC車載器がETC2.0対応へ変更。
カラー変更
・ヴィクトリーレッド(12月)
・パールグレアホワイト(19/3月)インターセプターカラー

2022年10月生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 549 税込604
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-1000012 1セット(2個) ホンダ XH-12 RVF400/ホーネット250/FTR223/CB223S等

2. マフラージョイントガスケット KITACO

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KITACO マフラージョイントガスケット 1個
レビュー: 4.87(45)

【特長】スリップオンマフラー交換時の必須アイテム!。エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 寸法(mm) 純正品番
973-1000002 1個 ホンダ JPH-2 Φ54.7×Φ48.7×28.5 18391-ML0-003

3. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 299 税込329
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-11012 1個 ホンダ車用 H-12

戻る ページ 1 次へ