ホンダ CB650F [650cc] 2017-18年式 マフラー KITACO製

RC83 LEDヘッドライト

ホンダ CB650F [650cc] 2017-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-RC83 原動機型式 RC83E 直列4気筒 水冷
フレームNo RC83 - 1100001 ~ 排気量 648
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,110
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR9EH-9 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,075
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 208
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.60 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2018 RC83 1100001 ~ STD ABS
2017/4月
型式変更(EBL→2BL)。
吸気流路を新設、エアファンネル短縮化、マフラー内部構造(3室→2室)変更。
FサスSHOWAデュアルベンディングバルブ、7段階プリロードアジャスターRサス採用。
LEDヘッドライト新採用、カウル形状見直し。
シュラウドデザイン変更、従来よりフラットなバーハンドルタイプ採用。
カラー設定
・ヴィクトリーレッド
・ソードシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 549 税込604
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-1000008 1セット(2個) ホンダ XH-08 CB400SF/CBR900RR(~'99)等

2. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 299 税込329
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
70-963-11008 1個 ホンダ車用 H-08 29

戻る ページ 1 次へ