ホンダ GL1800ゴールドウィング Tour DCT [1800cc] 2023-26年式 マフラー KITACO製

SC79 ABS ■DCT(AIRBAG)GL1800DAP ・50th Anniv

ホンダ GL1800ゴールドウィング Tour DCT [1800cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SC79 原動機型式 SC79E 水平対向6気筒 水冷
フレームNo SC79 - 1500001 ~ 排気量 1,833
タイヤ
130/70 R 18 63H TL 200/55 R 16 77H TL
バッテリー GYZ20L 全長 2,615
スプロケット
二次減速比 2.615
プラグ
CR6HSB-9 本数 6
全幅 905
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,430
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 390
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
4.40 L
フィルタ
交換時
4.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 SC79 ~ 50th ANNIVERSARY(受注期間限定)
2025/4月
カラー設定
・ボルドーレッドメタリック
サドルバッグロゴをゴールド、センターコンソール部、スマートキー本体に50周年記念専用ロゴ。
2025 ~ 2025 SC79 ~ STD
2025/4月(受注期間限定)
カラー変更
・デジタルシルバーメタリック
メインフレーム、前後ホイール、マフラーカバーなど車体下部の配色をブラックに。
2026 ~ 2026 SC79 ~ STD
2026/3月
カラー変更
・パールグレアホワイト
・ガンメタルブラックメタリック
2023 ~ 2024 SC79 1500001 ~ STD
2023/2月
型式変更(2BL → 8BL)。平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
水冷4stOHC(ユニカム)水平対向6気筒。
カラー変更
・ベータシルバーメタリック(ツートーン)
・グラファイトブラック
・パールグレアホワイト(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 549 税込604
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-1000008 1セット(2個) ホンダ XH-08 CB400SF/CBR900RR(~'99)等

2. マフラージョイントガスケット KITACO

販売価格(税別) 919 税込1,011
0営業日後以内
KITACO マフラージョイントガスケット 1個
レビュー: 4.87(45)

【特長】スリップオンマフラー交換時の必須アイテム!。エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 寸法(mm) 純正品番
973-1000003 1個 ホンダ JPH-3 Φ48.3×Φ43.0×20.5 18392-MG7-750

3. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 299 税込329
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
70-963-11008 1個 ホンダ車用 H-08 29

戻る ページ 1 次へ