ホンダ NSR250R [250cc] 1987-87年式 マフラー KITACO製

MC16 ■モデル名:NSR250RG

ホンダ NSR250R [250cc] 1987-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC16 原動機型式 MC16E 2stV型2気筒 水冷
フレームNo MC16 - 1000033 ~ 1020966 排気量 249
タイヤ
100/80 - 17 52H TL 130/70 - 18 63H TL
バッテリー FT4L-BS 全長 2,035
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
B9ECS 本数 2
全幅 705
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,105
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 141
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110+♯115
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
383
レベル
(mm)
108
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1987 MC16 1000033 ~ 1020966 1986/10月 フルカウルレーサーレプリカ
水冷2サイクルケースリードバルブ90度V型2気筒。
ホンダオリジナルRCバルブ採用。
ホンダ独自の目の字断面構造アルミフレーム採用。
偏平タイヤ、S字断面スポークと幅広リムアルミホイール、アルミ製スイングアーム(後輪)採用。
1987 ~ 1987 MC16 1000033 ~ 1020966 1987/3月 特別限定車

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 549 税込604
2営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-1000011 1セット(2個) ホンダ XH-11 NSR250R(サイレンサー側)等

2. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 299 税込329
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-11011 1個 ホンダ車用 H-11

戻る ページ 1 次へ