ホンダ Dio スーパーDio SR [50cc] 1991-93年式 マフラー KJT製

AF28 ■モデル名:SK50MM/MP Fディスクブレーキ

ホンダ Dio スーパーDio SR [50cc] 1991-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF28 原動機型式 AF18E 2st単気筒 空冷
フレームNo AF28 - 1000016 ~ 1470438 排気量 49
タイヤ
前 3.00 - 10 42J TL 後 3.00 - 10 42J TL
バッテリー FT4L-BS(縦置) 全長 1,640
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 995
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 70
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯78、♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 900 ブレーキ後 1690 備考 スロットル:ジョイント迄1510
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ PH8x
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 AF28 1000016 ~ 1314504 ストリートスポーツ仕様
イエローレンズ灯火類採用。
1991 ~ 1991 AF28 1064118 ~ 1074522 Special Edition
1992 ~ 1993 AF28 1400001 ~ 1470438 1992/12月
クリアレンズ灯火類再採用。
カラー設定
・シーダーブルーメタリック×オストリッチブラック
・ストラートグレーメタリック×オストリッチブラック
Special Edition
・マグナムシルバーメタリック×フォーマルグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. マフラー KJT

販売価格(税別)    
KJT マフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】この商品は非常に品質が良くほぼ純正に近い取り回しで装着して頂く事が可能です。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 適合車種 他社参考品番(NTB) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
MOMH-02 1個 ホンダ タクト AF24・ディオAF18後期型・スーパーディオAF27/28 全車種・スーパーディオ SR 全車種・スーパーディオZX 全車種 など MF-GAH 30

戻る ページ 1 次へ