ホンダ フォルツァZ [250cc] 2010-16年式 マフラー モリワキエンジニアリング製

MF10 PGM-FI ■STD・STD ABS・Audio Package/ABS・Secial Edition ABS

ホンダ フォルツァZ [250cc] 2010-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MF10 原動機型式 MF10E 4st単気筒 水冷
フレームNo MF10 - 1200001 ~ 排気量 248
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 140/70 - 13 61P TL
バッテリー FTZ12S/YTZ12S(縦置) 全長 2,185
スプロケット
二次減速比 3.083
プラグ
LMAR8A-9 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,175
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 201
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 クラッチ:- チョーク:- スロットル:1865/1860 ブレーキ前:ダイレクト(R)約1200・1350(ABS) ブレーキ後:マスターからパイプ約440・600(ABS)
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 T20 T20
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(大)

フォークオイル
L R

(cc)
204±2.5 /
レベル
(mm)
90 /
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 MF10 1200001 ~ Audio Package ABS(207kg)
2010/1月
オーディオパッケージ付モデル追加。
カラー設定(2色)
・グラファイトブラック
・パールサンビームホワイト
2010 ~ 2010 MF10 1200001 ~ Audio Package ABS無し(204kg)
2010/1月
オーディオパッケージ付モデル追加。
カラー設定(4色)
・デジタルシルバーメタリック
・キャンディーアルカディアンレッド
・グラファイトブラック
・パールサンビームホワイト
2010 ~ 2010 MF10 1200001 ~ STD ABS(204kg)
2010/1月 マイナーチェンジ
ABS車はヘッドライトとテールランプにメッキリフレクター採用。グレーのシートパイピング、ゴールドホイール。
カラー設定(2色)
・グラファイトブラック
・パールサンビームホワイト
2010 ~ 2010 MF10 1200001 ~ STD ABS無し(201kg)
2010/1月 マイナーチェンジ
Sマチック EvoにS7モード追加。(全5モード)
フロントカウルのスクリーンガーニッシュを一体化。
ヘッドライトリフレクター上部にブルーオーナメント採用、など。
カラー追加
・デジタルシルバーメタリック(新色)
・キャンディーアルカディアンレッド(新色)
・グラファイトブラック(継続)
・パールサンビームホワイト(継続)
2011 ~ 2016 MF10 1300001 ~ 1399999 Audio Package ABS
2011/2月
2011 ~ 2016 MF10 1300001 ~ 1399999 STD ABS
2011/2月 一部仕様変更
Fブレーキキャリパーをゴールド、外装部品ロアカウルとRアンダースカート部(グレーメタリック)のツートンカラー採用。
ヘッドライトオーナメントはブルーのまま。
カラー追加
・グリントウェーブブルーメタリック
・グラファイトブラック
・パールサンビームホワイト
2011 ~ 2016 MF10 1300001 ~ 1399999 STD ABS無し
2011/2月 カラー変更
ホイールをグレーメタリック、Rサススプリングをシルバー、シートパイピングをシルバーに、ヘッドライトオーナメントをクリアパーツになど変更。
カラー追加
・グリントウェーブブルーメタリック
・グラファイトブラック
・パールサンビームホワイト
2012 ~ 2012 MF10 1300001 ~ 1399999 Audio Package ABS無し
2011/2月
2012 ~ 2012 MF10 1400001 ~ Special Edition ABS
車体色のグラファイトブラックに合わせ、黒のパイピングを施したシートとインナーカバーにグレーカラーを採用。
メッキ仕様のマフラーカバーとコンソールボックス・リッドノブ、ゴールド色のFブレーキキャリパ、立体エンブレムの採用で、上質でスポーティーなイメージを向上。
所有欲を高めるレッドカラーの専用カードキーを装備。
カラー設定
・グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ZERO 3S WT モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング ZERO 3S WT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
01810-L21D9-00 1個 HONDA フォルツァ(MF10・08)

2. ZERO 3S ANO モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング ZERO 3S ANO 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
01810-L31D9-00 1個 HONDA フォルツァ(MF10・08)

戻る ページ 1 次へ