ホンダ CB1100 [1100cc] 2012-13年式 マフラー モリワキエンジニアリング製

SC65 (12年Type1に統合、Type2廃止)アップタイプ PGM-FI ■STD・STD ABS・BLACK STYLE・BLACK STYLE ABS

ホンダ CB1100 [1100cc] 2012-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SC65 原動機型式 SC65E 直列4気筒 空冷
フレームNo SC65 - 1200001 ~ 排気量 1,140
タイヤ
110/80 R 18 58V TL 140/70 R 18 67V TL
バッテリー YTZ14S(縦置) 全長 2,205
スプロケット
18 39 二次減速比 2.167
プラグ
LMAR8A-9S 本数 4
全幅 835
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 247
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1000/990 ブレーキ前:(R)850・(L)900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
495±2.5
レベル
(mm)
117
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
3.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2013 SC65 1200001 ~ STD ABS無し(243kg)
2012/2月 マイナーチェンジ
ハンドル形状の違いにより設定されていたType-1とType-2をアップハンドルタイプに統合。
網状クッションe-euishon国内市販二輪初採用。
サイドカバーにCB1100立体エンブレム、左右エンジンカバーHondaロゴブラック塗装へ。
カラー設定
・デジタルシルバーメタリック(新色)
・キャンディーグローリーレッド-U(継続)
・パールミルキーホワイト(継続)
2012 ~ 2013 SC65 1200001 ~ STD ABS(247kg)
コンバインドABS(前後輪連動)
2012/2月
2013 ~ 2013 SC65 1200001 ~ BLACK STYLE ABS無し(243kg)/ABS(247kg)
2012/2月

適合車種からパーツを絞込み検索

13件中 1件~13件

並び替え:

1. エキゾースト(マフラー)CB1100 モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング エキゾースト(マフラー)CB1100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダCB1100シリーズに追加ラインナップされたCB1100EX。このオートバイに対応したモリワキワンピース ブラック/ステンレス。従来のCB1100と共通性を持たせる為、仕様を見直し幅広い年式に対応。 モリワキが創業してから長きに渡り生産を続けているワンピースは、クラシカルなデザインの中に最新技術が投入されており、限られたエキゾーストパイプ・サイレンサーの容量でエンジン性能を最大限引き出す為の排気圧コントロールと法律への合致を高次元でバランスさせている。モリワキのエキゾーストサウンドと空冷らしい骨太なエンジンフィールが、あなたの快適で優雅なオートバイライフを約束。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 材質 適合車種 年式
0181S-H01G1-R0 1個 ホンダ(HONDA) ステンレス、耐熱つや消し黒塗装 CB1100 14~16

2. エキゾースト(マフラー)CB1100 モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング エキゾースト(マフラー)CB1100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダCB1100シリーズに追加ラインナップされたCB1100EX。このオートバイに対応したモリワキワンピース ブラック/ステンレス。従来のCB1100と共通性を持たせる為、仕様を見直し幅広い年式に対応。 モリワキが創業してから長きに渡り生産を続けているワンピースは、クラシカルなデザインの中に最新技術が投入されており、限られたエキゾーストパイプ・サイレンサーの容量でエンジン性能を最大限引き出す為の排気圧コントロールと法律への合致を高次元でバランスさせている。モリワキのエキゾーストサウンドと空冷らしい骨太なエンジンフィールが、あなたの快適で優雅なオートバイライフを約束。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 材質 適合車種 年式
0181S-H41G1-R0 1個 ホンダ(HONDA) ステンレス CB1100 10~13

3. ONE-PIECE SUS BLACK モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング ONE-PIECE SUS BLACK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】近代的な要素を望まれる方は少ないと考えられる程、完成された美しさを見せるホンダCB1100。クラシカルな基本車輌構造に、更に伝統的な要素を加えるのであれば間違いなくワンピースが選ばれるのでないでしょうか。「余計な物が無い」シンプルな製品だからこそ各部の作り込みに技術が求められ、それが故に妥協が許されない品質追求がある。 創業以来40年の歴史が込められた製品です。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
01810-401G1-00 1個 HONDA CB1100(10-/EBL-SC65)

4. エキゾースト(マフラー)CB1100 モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング エキゾースト(マフラー)CB1100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダCB1100シリーズに追加ラインナップされたCB1100EX。このオートバイに対応したモリワキワンピース ブラック/ステンレス。従来のCB1100と共通性を持たせる為、仕様を見直し幅広い年式に対応。 モリワキが創業してから長きに渡り生産を続けているワンピースは、クラシカルなデザインの中に最新技術が投入されており、限られたエキゾーストパイプ・サイレンサーの容量でエンジン性能を最大限引き出す為の排気圧コントロールと法律への合致を高次元でバランスさせている。モリワキのエキゾーストサウンドと空冷らしい骨太なエンジンフィールが、あなたの快適で優雅なオートバイライフを約束。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 材質 対応
01810-401G1-10 1個 ホンダ(HONDA) ステンレス ブラック EX

5. ONE-PIECE SUS モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング ONE-PIECE SUS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】近代的な要素を望まれる方は少ないと考えられる程、完成された美しさを見せるホンダCB1100。クラシカルな基本車輌構造に、更に伝統的な要素を加えるのであれば間違いなくワンピースが選ばれるのでないでしょうか。「余計な物が無い」シンプルな製品だからこそ各部の作り込みに技術が求められ、それが故に妥協が許されない品質追求がある。 創業以来40年の歴史が込められた製品です。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
01810-441G1-00 1個 HONDA CB1100(10-/EBL-SC65)

6. エキゾースト(マフラー)CB1100 モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング エキゾースト(マフラー)CB1100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダCB1100シリーズに追加ラインナップされたCB1100EX。このオートバイに対応したモリワキワンピース ブラック/ステンレス。従来のCB1100と共通性を持たせる為、仕様を見直し幅広い年式に対応。 モリワキが創業してから長きに渡り生産を続けているワンピースは、クラシカルなデザインの中に最新技術が投入されており、限られたエキゾーストパイプ・サイレンサーの容量でエンジン性能を最大限引き出す為の排気圧コントロールと法律への合致を高次元でバランスさせている。モリワキのエキゾーストサウンドと空冷らしい骨太なエンジンフィールが、あなたの快適で優雅なオートバイライフを約束。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 材質 対応 適合車種
01810-441G1-10 1個 ホンダ(HONDA) ステンレス EX CB1100

7. MEGAPHONE 2本出し BLACK モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング MEGAPHONE 2本出し BLACK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MEGAPHONE。クラシカルなスタイルに最先端の技術が注ぎ込まれ、モリワキがCB1100用として世に送り出したメガホンマフラーは、音量は93dBと数値上での迫力は想像できるが、特記すべき点は2本だし構造。左右からの排気音はステレオサウンドと類似しており、奏でられる音色はモリワキマフラーの最高級音質とも言えます。また、チタンマフラーに関しては職人による手曲製法が施されている為、匠の技として独特のパイプの曲線美と、同じ物が二つと無い焼け色に仕上がります。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー
01810-H01G1-00 1個 HONDA

8. CB1100/EX 10-14 メガホン 2本出し BLACK モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング CB1100/EX 10-14 メガホン 2本出し BLACK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MEGAPHONE。クラシカルなスタイルに最先端の技術が注ぎ込まれ、モリワキがCB1100用として世に送り出したメガホンマフラーは、音量は93dBと数値上での迫力は想像できるが、特記すべき点は2本だし構造。左右からの排気音はステレオサウンドと類似しており、奏でられる音色はモリワキマフラーの最高級音質とも言えます。また、チタンマフラーに関しては職人による手曲製法が施されている為、匠の技として独特のパイプの曲線美と、同じ物が二つと無い焼け色に仕上がります。

マフラー > マフラー
品番 内容量
01810-H01G1-10 1個

9. MEGAPHONE 2本出しTi モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング MEGAPHONE 2本出しTi 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MEGAPHONE。クラシカルなスタイルに最先端の技術が注ぎ込まれ、モリワキがCB1100用として世に送り出したメガホンマフラーは、音量は93dBと数値上での迫力は想像できるが、特記すべき点は2本だし構造。左右からの排気音はステレオサウンドと類似しており、奏でられる音色はモリワキマフラーの最高級音質とも言えます。また、チタンマフラーに関しては職人による手曲製法が施されている為、匠の技として独特のパイプの曲線美と、同じ物が二つと無い焼け色に仕上がります。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー
01810-H21G1-00 1個 HONDA

10. CB1100/EX 10-14 メガホン 2本出し Ti モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング CB1100/EX 10-14 メガホン 2本出し Ti 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MEGAPHONE。クラシカルなスタイルに最先端の技術が注ぎ込まれ、モリワキがCB1100用として世に送り出したメガホンマフラーは、音量は93dBと数値上での迫力は想像できるが、特記すべき点は2本だし構造。左右からの排気音はステレオサウンドと類似しており、奏でられる音色はモリワキマフラーの最高級音質とも言えます。また、チタンマフラーに関しては職人による手曲製法が施されている為、匠の技として独特のパイプの曲線美と、同じ物が二つと無い焼け色に仕上がります。

マフラー > マフラー
品番 内容量
01810-H21G1-10 1個

11. MEGAPHONE 2本出し SUS モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング MEGAPHONE 2本出し SUS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MEGAPHONE。クラシカルなスタイルに最先端の技術が注ぎ込まれ、モリワキがCB1100用として世に送り出したメガホンマフラーは、音量は93dBと数値上での迫力は想像できるが、特記すべき点は2本だし構造。左右からの排気音はステレオサウンドと類似しており、奏でられる音色はモリワキマフラーの最高級音質とも言えます。また、チタンマフラーに関しては職人による手曲製法が施されている為、匠の技として独特のパイプの曲線美と、同じ物が二つと無い焼け色に仕上がります。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー
01810-H41G1-00 1個 HONDA

12. CB1100/EX 10-14 メガホン 2本出し SUS モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング CB1100/EX 10-14 メガホン 2本出し SUS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MEGAPHONE。クラシカルなスタイルに最先端の技術が注ぎ込まれ、モリワキがCB1100用として世に送り出したメガホンマフラーは、音量は93dBと数値上での迫力は想像できるが、特記すべき点は2本だし構造。左右からの排気音はステレオサウンドと類似しており、奏でられる音色はモリワキマフラーの最高級音質とも言えます。また、チタンマフラーに関しては職人による手曲製法が施されている為、匠の技として独特のパイプの曲線美と、同じ物が二つと無い焼け色に仕上がります。

マフラー > マフラー
品番 内容量
01810-H41G1-10 1個

13. MEGAPHONE モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング MEGAPHONE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】音色を決定させる大分部の役割を担うサイレンサー。サイレンサー内部構造をメガホンマフラーと同等仕様にする事で、低価格でありながら驚く程の音質の代わり映えを実現。またサイレンサー部分を約40%(STD対比)軽量化する事によって運動性能の向上にも一役買っています。コストパフォーマンスと共に信頼と満足を感じていただける製品です。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー
01810-HL1G1-00 1個 HONDA

戻る ページ 1 次へ