ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 2005-07年式 マフラー ヨシムラ製

NC39 ハイパーVTEC SPEC3 ■STD

ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-NC39 原動機型式 NC23E 直列4気筒 水冷
フレームNo NC39 - 1100001 ~ 1399999 排気量 399
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,050
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,085
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 195
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯102+♯105
ケーブル長
クラッチ 1,040 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 750 備考 スロットル:830/820 ブレーキ前:ダイレクト(R)750・(L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
460±2.5
レベル
(mm)
139
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 NC39 1100001 ~ 2005/3月 マイナーチェンジ
Fフォークプリロードアジャスター(無段階調節可能)、高密度ウレタンシート採用、など。
カラー設定
・キャンディブレイジングレッド(ツートン)
・キャンディタヒチアンブルー(ストライプ)
・デジタルシルバーメタリック(ストライプ)
・ブラック(ソリッド)
カラーオーダープラン設定あり。
2006 ~ 2006 NC39 1200001 ~ 12999999 2006/4月 マイナーチェンジ
大型イグニッションコイル、前後スモーククリアレンズウィンカー装備。
カラー設定
・パールヘロンブルー(ツートン)
・キャンディーブレイジングレッド(ツートン)ゴールドホイール
・パールサンビームホワイト(ソリッド)
・グラファイトブラック(ソリッド)
カラーオーダープラン設定あり。
2007 ~ 2007 NC39 1300001 ~ 1399999 スペシャルカラー

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. CB400SF/VTEC CBR400RR S/O (STB) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CB400SF/VTEC CBR400RR S/O (STB) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
110-445-5482B 1個

2. CB400SF-VTEC SPEC2-3チタン(TC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CB400SF-VTEC SPEC2-3チタン(TC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機械曲チタンエキゾーストパイプと、特殊鋳造によるSUS304の集合部を組み合わせたサイクロンです。出荷時はチタン独特の褐色の表面ですが、走行を重ねるごとにチタン独特の虹色に変化していきます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-452-8291 1個 CB400SF HYPER V-TEC1/2/3・ボルドール(99-06)

3. CB400SF-VTEC SPEC2-3チタン(TT) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CB400SF-VTEC SPEC2-3チタン(TT) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機械曲チタンエキゾーストパイプと、特殊鋳造によるSUS304の集合部を組み合わせたサイクロンです。出荷時はチタン独特の褐色の表面ですが、走行を重ねるごとにチタン独特の虹色に変化していきます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-452-8281 1個 CB400SF HYPER V-TEC1/2/3・ボルドール(99-06)

4. CB400VTEC SPEC2-3チタンFスペック(TS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CB400VTEC SPEC2-3チタンFスペック(TS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レーシングテクノロジーをフィードバックして誕生したサイクロンマフラー。サイレンサー内部には完全ストレート構造のDSCサイレンサーを採用し、大幅な排気効率の向上を実現。またエキゾーストパイプには、テーパー加工(Φ35→Φ42.7)を施し、中低速域を損なうこと無く、全領域で伸びのある加速感を可能にしました。Fire Spec。機械曲チタンサイクロンのエキゾーストパイプ1本1本に、手曲スタッフが「焼き入れ」を施し、世界に1つだけの色彩美を演出。同じ色が2つと無いFire Specにご期待ください。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-452F8251 1個 CB400SF HYPER V-TEC1/2/3・ボルドール(99-06)

5. CB400SF/VTEC CBR400RR S/O (SC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CB400SF/VTEC CBR400RR S/O (SC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】STDのテールパイプを使用しつつ、最大限に性能を活かしながらサイクロンを味わっていただけます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-445-5492 1個 CBR400RR/CB400SF-VreR/S(90-98)

6. CB400SF/VTEC CBR400RR S/O (SS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CB400SF/VTEC CBR400RR S/O (SS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】STDのテールパイプを使用しつつ、最大限に性能を活かしながらサイクロンを味わっていただけます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-445-5452 1個 CBR400RR/CB400SF-VreR/S(90-98)

7. CB400SF/VTEC CBR400RR S/O (ST) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CB400SF/VTEC CBR400RR S/O (ST) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】STDのテールパイプを使用しつつ、最大限に性能を活かしながらサイクロンを味わっていただけます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-445-5482 1個 CBR400RR/CB400SF-VreR/S(90-98)

8. CB400SF-VTEC SPEC2-3チタン(TS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CB400SF-VTEC SPEC2-3チタン(TS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機械曲チタンエキゾーストパイプと、特殊鋳造によるSUS304の集合部を組み合わせたサイクロンです。出荷時はチタン独特の褐色の表面ですが、走行を重ねるごとにチタン独特の虹色に変化していきます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-452-8251 1個 CB400SF HYPER V-TEC1/2/3・ボルドール(99-06)

9. CB400SF-VTEC SPEC2-3チタン(TTB) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CB400SF-VTEC SPEC2-3チタン(TTB) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
110-452-8281B 1個

10. CB400VTEC SPEC2-3チタンFスペック(TC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CB400VTEC SPEC2-3チタンFスペック(TC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Fire Spec。機械曲チタンサイクロンのエキゾーストパイプ1本1本に、手曲スタッフが「焼き入れ」を施し、世界に1つだけの色彩美を演出。同じ色が2つと無いFire Specにご期待ください。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-452F8291 1個 CB400SF HYPER V-TEC1/2/3・ボルドール(99-06)

11. CB400VTEC SPEC2-3チタンFスペック(TT) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CB400VTEC SPEC2-3チタンFスペック(TT) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レーシングテクノロジーをフィードバックして誕生したサイクロンマフラー。サイレンサー内部には完全ストレート構造のDSCサイレンサーを採用し、大幅な排気効率の向上を実現。またエキゾーストパイプには、テーパー加工(Φ35→Φ42.7)を施し、中低速域を損なうこと無く、全領域で伸びのある加速感を可能にしました。Fire Spec。機械曲チタンサイクロンのエキゾーストパイプ1本1本に、手曲スタッフが「焼き入れ」を施し、世界に1つだけの色彩美を演出。同じ色が2つと無いFire Specにご期待ください。レーシングテクノロジーをフィードバックして誕生したサイクロンマフラー。サイレンサー内部には完全ストレート構造のDSCサイレンサーを採用し、大幅な排気効率の向上を実現。またエキゾーストパイプには、テーパー加工(Φ35→Φ42.7)を施し、中低速域を損なうこと無く、全領域で伸びのある加速感を可能にしました。Fire Spec。機械曲チタンサイクロンのエキゾーストパイプ1本1本に、手曲スタッフが「焼き入れ」を施し、世界に1つだけの色彩美を演出。同じ色が2つと無いFire Specにご期待ください。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-452F8281 1個 CB400SF HYPER V-TEC1/2/3・ボルドール(99-06)

12. CB400VTEC SPEC2-3チタンFスペック(TTB) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CB400VTEC SPEC2-3チタンFスペック(TTB) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
110-452F8281B 1個

戻る ページ 1 次へ