ホンダ CB400 SUPER BOLD’OR [400cc] 2008-13年式 マフラー ヨシムラ製

NC42 PGM-FI ■STD・STD ABS・Special Edition・Special Edition ABS・PROJECT BIG-1(誕生20周年)

ホンダ CB400 SUPER BOLD’OR [400cc] 2008-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-NC42 原動機型式 NC42E 直列4気筒 水冷
フレームNo NC42 - 1000001 ~ 1599999 排気量 399
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,040
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 725
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,155
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 198
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,040 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:815/815 ブレーキ前:ダイレクト(R)750・(L)800 ABS無し ブレーキ後:750 ABS無し
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
460±2.5
レベル
(mm)
139
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 NC42 1000001 ~ コンパインドABS無し/ABS
2007/12月 モデルチェンジ
新設計HYPER VTEC REVOエンジン搭載。
PGM-FI採用。平成18年排出ガス規制適合。
カラー設定
・キャンディーブレイジングレッド
・パールヘロンブルー
・グラファイトブラック
カラーオーダープラン設定なし。
2009 ~ 2009 NC42 1100001 ~ 1199999 コンパインドABS無し(ABS設定なし)
2008/12月 Special Edition
・グラファイトブラック
2009 ~ 2009 NC42 1100001 ~ 1199999 コンパインドABS無し/ABS
2008/12月
カラー変更
・グリントウェーブメタリック(新色)
・パールサンビームホワイト(新色)
・キャンディーブレイジングレッド
・パールヘロンブルー
2010 ~ 2010 NC42 1200001 ~ コンパインドABS無し/ABS
2010/2月
ツートンタイプに新たなデザインのストライプを採用。
エンジンの外観と前後ホイールはマットアクシスグレーメタリック、Rサススプリングをブラック、リザーバータンクはアルマイト処理でチタン調に仕上げ、など。
カラー変更
・パールサンビームホワイト(新ストライプ)
・キャンディーブレイジングレッド
・グリントウェーブブルーメタリック
・グラファイトブラック
2010 ~ 2010 NC42 1200001 ~ コンパインドABS無し
2010/4月 限定カラー(400台)
各部をブラックアウト(前後ブレーキキャリパー、 Rサスなど)。
エンジンと前後ホイールをマットアクシスグレーメタリック。
・グラファイトブラック×キャンディーグローリーレッド
2011 ~ 2011 NC42 1300001 ~ 1399999 コンパインドABS無し/ABS
2011/2月
カラー変更
各パーツにゴールドカラー採用(前後ホイール、前後ブレーキキャリパー、Rサスリザーバータンクなど)、Fディスクブレーキハブにシルバー採用。
・パールサンビームホワイト
・グラファイトブラック
・イタリアンレッド
・パールサンビームホワイト(ツートン)
・キャンディーブレイジングレッド
2011 ~ 2011 NC42 1300001 ~ 1399999 コンパインドABS無し/ABS
Special Edition トリコロール
パールサンビームホワイト×レッドブルーのストライプ。
フレームはレッド、専用装備のフューエルタンクの立体エンブレム、前後ホイール、前後ブレーキキャリパー、リアサスペンションリザーバータンクにゴールド採用。
2012 ~ 2012 NC42 1400001 ~ コンパインドABS無し/ABS
カラー設定
・キャンディーブレイジングレッド(ツートン)前後ホイール(ゴールド)、フロントディスクハブインナー(シルバー)
・パールサンビームホワイト(ツートン)前後ホイール(ホワイト色)、フロントディスクハブインナー(シルバー)
・パールサンビームホワイト
・グラファイトブラック
・イタリアンレッド
2012 ~ 2012 NC42 1400001 ~ コンパインドABS無し
2012/1月 Special Edition特別仕様
グラファイトブラックを基調とした車体にゴールドを配したツートンカラーを採用。
前後ホイールをブラック、前後ブレーキ立体ウイングマークエンブレム、ブラックのグラブレール採用。
2013 ~ 2013 NC42 1500001 ~ 1599999 コンパインドABS無し
PROJECT BIG-1 Special Edition(誕生20周年)
FI採用。
エンジン色シルバー、前後ホイール、フロントブレーキディスクハブ色ブラック。
立体ウイングエンブレム、燃料タンク上部にPROJECT BIG-1 20周年記念ステッカー採用。
・キャンディープロミネンスレッド(ゴールドのストライプ)

適合車種からパーツを絞込み検索

20件中 1件~20件

並び替え:

1. 08-CB400SF/SB-REVO S/O R77J (SMS) ヨシムラ

販売価格(税別) 79,980 税込87,978
出荷目安:16日
ヨシムラ 08-CB400SF/SB-REVO S/O R77J (SMS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-458-5V20 1個 CB400SB Revo(08-)/CB400SF Revo(08-)

2. 08-10 CB400SF/SB-REVO 機械曲チタン(TTB) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ 08-10 CB400SF/SB-REVO 機械曲チタン(TTB) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】このチタンサイクロンは、集合部とサイレンサー内部に、優れた排気効率と高度な排出ガス浄化機能を両立させた排出ガス浄化装置「High Flow Magic」を採用し、現代の排出ガス規制値をクリアさせながらも大幅な出力向上を実現。また、1-2、3-4のEXパイプの間にエキゾーストバイパスを設けることで中低速域に生じる出力の谷を補い、伸びやかなパワーフィールを可能にしました。サイレンサーにはΦ105-L410サイレンサーを採用し、テール周りを軽快かつシャープ に演出しております。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-458-8280B 1個 CB400SF Revo(08-10)/CB400SB Revo(08-10) ABS対応

3. 08-CB400SF/SB-REVO S/O R77J (SSS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ 08-CB400SF/SB-REVO S/O R77J (SSS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-458-5V50 1個 CB400SB Revo(08-)/CB400SF Revo(08-)

4. 08-CB400SF/SB-REVO S/O R77J (STBC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ 08-CB400SF/SB-REVO S/O R77J (STBC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-458-5W80B 1個 CB400SB Revo(08-)/CB400SF Revo(08-)

5. 08-CB400SF/SB-REVO S/O R77J (STBS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ 08-CB400SF/SB-REVO S/O R77J (STBS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-458-5V80B 1個 CB400SB Revo(08-)/CB400SF Revo(08-)

6. 08-10 CB400SF/SB-REVO チタンFスペック(TC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ 08-10 CB400SF/SB-REVO チタンFスペック(TC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
110-458F8290 1個

7. 08-10 CB400SF/SB-REVO チタンFスペック(TS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ 08-10 CB400SF/SB-REVO チタンFスペック(TS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
110-458F8250 1個

8. 08-10 CB400SF/SB-REVO チタンFスペック(TT) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ 08-10 CB400SF/SB-REVO チタンFスペック(TT) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
110-458F8280 1個

9. 08-10 CB400SF/SB-REVO チタンFスペック(TTB) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ 08-10 CB400SF/SB-REVO チタンFスペック(TTB) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
110-458F8280B 1個

10. 08-10 CB400SF/SB-REVO 機械曲チタン(TC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ 08-10 CB400SF/SB-REVO 機械曲チタン(TC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】このチタンサイクロンは、集合部とサイレンサー内部に、優れた排気効率と高度な排出ガス浄化機能を両立させた排出ガス浄化装置「High Flow Magic」を採用し、現代の排出ガス規制値をクリアさせながらも大幅な出力向上を実現。また、1-2、3-4のEXパイプの間にエキゾーストバイパスを設けることで中低速域に生じる出力の谷を補い、伸びやかなパワーフィールを可能にしました。サイレンサーにはΦ105-L410サイレンサーを採用し、テール周りを軽快かつシャープ に演出しております。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-458-8290 1個 CB400SF Revo(08-10)/CB400SB Revo(08-10) ABS対応

11. 08-10 CB400SF/SB-REVO 機械曲チタン(TS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ 08-10 CB400SF/SB-REVO 機械曲チタン(TS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】このチタンサイクロンは、集合部とサイレンサー内部に、優れた排気効率と高度な排出ガス浄化機能を両立させた排出ガス浄化装置「High Flow Magic」を採用し、現代の排出ガス規制値をクリアさせながらも大幅な出力向上を実現。また、1-2、3-4のEXパイプの間にエキゾーストバイパスを設けることで中低速域に生じる出力の谷を補い、伸びやかなパワーフィールを可能にしました。サイレンサーにはΦ105-L410サイレンサーを採用し、テール周りを軽快かつシャープ に演出しております。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-458-8250 1個 CB400SF Revo(08-10)/CB400SB Revo(08-10) ABS対応

12. 08-10 CB400SF/SB-REVO 機械曲チタン(TT) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ 08-10 CB400SF/SB-REVO 機械曲チタン(TT) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】このチタンサイクロンは、集合部とサイレンサー内部に、優れた排気効率と高度な排出ガス浄化機能を両立させた排出ガス浄化装置「High Flow Magic」を採用し、現代の排出ガス規制値をクリアさせながらも大幅な出力向上を実現。また、1-2、3-4のEXパイプの間にエキゾーストバイパスを設けることで中低速域に生じる出力の谷を補い、伸びやかなパワーフィールを可能にしました。サイレンサーにはΦ105-L410サイレンサーを採用し、テール周りを軽快かつシャープ に演出しております。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-458-8280 1個 CB400SF Revo(08-10)/CB400SB Revo(08-10) ABS対応

13. 08-10CB400SF/SB-REVO スリップオン (SC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ 08-10CB400SF/SB-REVO スリップオン (SC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】トラディショナルなデザインのSlip-Onサイクロンは、サイレンサーエンドにリングを施しレーザーマーキングにて「YOSHIMURA」ロゴを刻印する事で、高品質を演出します。さらに、サイレンサーの位置と角度にこだわることで、スポーティな印象を与えます。また、4種類から選べるサイレンサーカバーは、軽量なカーボンタイプもラインアップしました。サイレンサーとテールパイプのみ交換するコストパフォーマンスに優れたスリップオンタイプにも関わらず、高回転域での出力アップは、力強い加速感をもたらします。さらに、軽量化の効果でパワーグラフに表れない部分においてもCB400SF/SBの性能をさらに引き上げます。直列4気筒のならではの伸びのあるサウンドに重厚な響きがプラスされ、ライディング時の高揚感を高めます。

マフラー > マフラー
品番 内容量
110-458-5490 1個

14. 08-10CB400SF/SB-REVO スリップオン (SS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ 08-10CB400SF/SB-REVO スリップオン (SS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】トラディショナルなデザインのSlip-Onサイクロンは、サイレンサーエンドにリングを施しレーザーマーキングにて「YOSHIMURA」ロゴを刻印する事で、高品質を演出します。さらに、サイレンサーの位置と角度にこだわることで、スポーティな印象を与えます。また、4種類から選べるサイレンサーカバーは、軽量なカーボンタイプもラインアップしました。サイレンサーとテールパイプのみ交換するコストパフォーマンスに優れたスリップオンタイプにも関わらず、高回転域での出力アップは、力強い加速感をもたらします。さらに、軽量化の効果でパワーグラフに表れない部分においてもCB400SF/SBの性能をさらに引き上げます。直列4気筒のならではの伸びのあるサウンドに重厚な響きがプラスされ、ライディング時の高揚感を高めます。発売以来、400ccクラスでは常に人気上位車種に君臨しているCB400SF/SB。この度、ヨシムラから現在発売中のフルエキに加え、スリップオンタイプが登場します。力強いレスポンス、重厚なサウンド、そしてスリップオンならではのおもとめ易い価格が魅力です。また、テールパイプ部に触媒を装着することで、新排気ガス規制に対応しています。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-458-5450 1個 CB400SF Revo(08-10)/CB400SB Revo(08-10) ABS対応

15. 08-10CB400SF/SB-REVO スリップオン (ST) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ 08-10CB400SF/SB-REVO スリップオン (ST) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】トラディショナルなデザインのSlip-Onサイクロンは、サイレンサーエンドにリングを施しレーザーマーキングにて「YOSHIMURA」ロゴを刻印する事で、高品質を演出します。さらに、サイレンサーの位置と角度にこだわることで、スポーティな印象を与えます。また、4種類から選べるサイレンサーカバーは、軽量なカーボンタイプもラインアップしました。サイレンサーとテールパイプのみ交換するコストパフォーマンスに優れたスリップオンタイプにも関わらず、高回転域での出力アップは、力強い加速感をもたらします。さらに、軽量化の効果でパワーグラフに表れない部分においてもCB400SF/SBの性能をさらに引き上げます。直列4気筒のならではの伸びのあるサウンドに重厚な響きがプラスされ、ライディング時の高揚感を高めます。発売以来、400ccクラスでは常に人気上位車種に君臨しているCB400SF/SB。この度、ヨシムラから現在発売中のフルエキに加え、スリップオンタイプが登場します。力強いレスポンス、重厚なサウンド、そしてスリップオンならではのおもとめ易い価格が魅力です。また、テールパイプ部に触媒を装着することで、新排気ガス規制に対応しています。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-458-5480 1個 CB400SF Revo(08-10)/CB400SB Revo(08-10) ABS対応

16. 08-10CB400SF/SB-REVO スリップオン (STB) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ 08-10CB400SF/SB-REVO スリップオン (STB) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】トラディショナルなデザインのSlip-Onサイクロンは、サイレンサーエンドにリングを施しレーザーマーキングにて「YOSHIMURA」ロゴを刻印する事で、高品質を演出します。さらに、サイレンサーの位置と角度にこだわることで、スポーティな印象を与えます。また、4種類から選べるサイレンサーカバーは、軽量なカーボンタイプもラインアップしました。サイレンサーとテールパイプのみ交換するコストパフォーマンスに優れたスリップオンタイプにも関わらず、高回転域での出力アップは、力強い加速感をもたらします。さらに、軽量化の効果でパワーグラフに表れない部分においてもCB400SF/SBの性能をさらに引き上げます。直列4気筒のならではの伸びのあるサウンドに重厚な響きがプラスされ、ライディング時の高揚感を高めます。発売以来、400ccクラスでは常に人気上位車種に君臨しているCB400SF/SB。この度、ヨシムラから現在発売中のフルエキに加え、スリップオンタイプが登場します。力強いレスポンス、重厚なサウンド、そしてスリップオンならではのおもとめ易い価格が魅力です。また、テールパイプ部に触媒を装着することで、新排気ガス規制に対応しています。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-458-5480B 1個 CB400SF Revo(08-10)/CB400SB Revo(08-10) ABS対応

17. 08-CB400SF/SB-REVO S/O R77J (SMC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ 08-CB400SF/SB-REVO S/O R77J (SMC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-458-5W20 1個 CB400SB Revo(08-)/CB400SF Revo(08-)

18. 08-CB400SF/SB-REVO S/O R77J (SSC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ 08-CB400SF/SB-REVO S/O R77J (SSC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-458-5W50 1個 CB400SB Revo(08-)/CB400SF Revo(08-)

19. 08-CB400SF/SB-REVO S/O R77J (STC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ 08-CB400SF/SB-REVO S/O R77J (STC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-458-5W80 1個 CB400SB Revo(08-)/CB400SF Revo(08-)

20. 08-CB400SF/SB-REVO S/O R77J (STS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ 08-CB400SF/SB-REVO S/O R77J (STS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-458-5V80 1個 CB400SB Revo(08-)/CB400SF Revo(08-)

戻る ページ 1 次へ