ホンダ CB1100 [1100cc] 2012-13年式 マフラー ヨシムラ製

SC65 (12年Type1に統合、Type2廃止)アップタイプ PGM-FI ■STD・STD ABS・BLACK STYLE・BLACK STYLE ABS

ホンダ CB1100 [1100cc] 2012-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SC65 原動機型式 SC65E 直列4気筒 空冷
フレームNo SC65 - 1200001 ~ 排気量 1,140
タイヤ
110/80 R 18 58V TL 140/70 R 18 67V TL
バッテリー YTZ14S(縦置) 全長 2,205
スプロケット
18 39 二次減速比 2.167
プラグ
LMAR8A-9S 本数 4
全幅 835
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 247
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1000/990 ブレーキ前:(R)850・(L)900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
495±2.5
レベル
(mm)
117
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2013 SC65 1200001 ~ STD ABS(247kg)
コンバインドABS(前後輪連動)
2012/2月
2012 ~ 2013 SC65 1200001 ~ STD ABS無し(243kg)
2012/2月 マイナーチェンジ
ハンドル形状の違いにより設定されていたType-1とType-2をアップハンドルタイプに統合。
網状クッションe-euishon国内市販二輪初採用。
サイドカバーにCB1100立体エンブレム、左右エンジンカバーHondaロゴブラック塗装へ。
カラー設定
・デジタルシルバーメタリック(新色)
・キャンディーグローリーレッド-U(継続)
・パールミルキーホワイト(継続)
2013 ~ 2013 SC65 1200001 ~ BLACK STYLE ABS無し(243kg)/ABS(247kg)
2012/2月

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. CB1100手曲ストレート RSC-VINTAGE (B) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CB1100手曲ストレート RSC-VINTAGE (B) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】手曲の有機的な曲線を描く、迫力ある鉄製エキパイがエンジン下で4in1に集合し、短いサイレンサーと続くその形状は、ヨシムラ伝統のストレートスタイルを踏襲しています。フランジ部分はアルミ削り出しにヨシムラロゴをレーザーマーキングし、細部の意匠にも拘りを持たせています。もちろんこの「RSC-VINTAGE」に貼付のエンブレムは手曲の証である「hand made」エンブレムです。最新でありながらもクラシカルな雰囲気を持ったCB1100と、ヨシムラの伝統のスタイルを持った「RSC-VINTAGE」の組合せは、見るものの目を釘付けにします。鉄素材に耐熱黒塗装仕上げのマフラーの為、使用状況により熱による退色や飛び石、腐食や錆による塗装剥がれが発生する場合があります。定期的に点検を行い、著しい腐食や錆、塗装剥がれが生じた場合は再塗装することをお勧めいたします。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-410-4640 1個 CB1100(10/EBL-SC65)

2. CB1100(10~13)手曲ストレート RSC-VINTAGE(B)[佐] 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CB1100(10~13)手曲ストレート RSC-VINTAGE(B)[佐] 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】手曲の有機的な曲線を描く、迫力ある鉄製エキパイがエンジン下で4in1に集合し、短いサイレンサーと続くその形状は、ヨシムラ伝統のストレートスタイルを踏襲しています。さらに、鋳物フランジにヨシムラロゴをレーザーマーキングし、細部の意匠にも拘りを持たせています。もちろんこの「RSC-VINTAGE」に貼付のエンブレムは手曲の証である「hand made」エンブレムです。最新でありながらもクラシカルな雰囲気を持ったCB1100と、ヨシムラの伝統のスタイルを持った「RSC-VINTAGE」の組合せは、見るものの目を釘付けにします。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110-410-4641 1本 ホンダ(HONDA) 8.1 B(スチールカバー) 近接排気騒音:90(3750rpm)、加速走行騒音:74

3. CB1100手曲チタン RSC-DRAG (TT) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CB1100手曲チタン RSC-DRAG (TT) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】東京モーターサイクルショーに出展して大反響を起こしたCB1100用手曲ストレートサイクロン。手曲ならではの有機的な曲線とチタン特有の焼き色を持つエキパイがエンジン下で4in1に集合し、迫力のチタン製メガホンサイレンサーへと続くその形状は、今までに無い新しいデザインのヨシムラサイクロンのスタイルを作り出しています。さらに、エキパイからサイレンサーまでチタンを採用する事で軽量化を追及し、扱いやすいCB1100のパフォーマンスをさらに向上させました。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-410-8380 1個 CB1100(10)

戻る ページ 1 次へ