ホンダ フォルツァZ [250cc] 2008-09年式 マフラー SP忠男製

MF10 PGM-FI ■STD・STD ABS・Audio Package/ABS

ホンダ フォルツァZ [250cc] 2008-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MF10 原動機型式 MF10E 4st単気筒 水冷
フレームNo MF10 - 1000001 ~ 1199999 排気量 248
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 140/70 - 13 61P TL
バッテリー FTZ12S/YTZ12S 全長 2,185
スプロケット
二次減速比 3.083
プラグ
LMAR8A-9 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,180
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 201
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 クラッチ:- チョーク:- スロットル:1865/1860 ブレーキ前:ダイレクト(R)約1200・1350(ABS) ブレーキ後:マスターからパイプ約440・600(ABS)
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 T20 T20
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(大)

フォークオイル
L R

(cc)
204±2.5
レベル
(mm)
90
種類 10号
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 MF10 1000001 ~ 1099999 Audio Package ABS(207kg)
2008/3月
オーディオパッケージ追加。
フォルツァエクスクルーシブオーディオシステム(2輪専用設計全天候対応ビルトイン工場着装)搭載。
2008 ~ 2008 MF10 1000001 ~ 1099999 Audio Package ABS無し(204kg)
2008/3月
オーディオパッケージ追加。
フォルツァエクスクルーシブオーディオシステム(2輪専用設計全天候対応ビルトイン工場着装)搭載。
2008 ~ 2008 MF10 1000001 ~ 1099999 Special Edition スタイルS ABS無し(期間限定)
2008/月
レッド&ブラックツートンシート、ゴールドFブレーキキャリパー、マットレイシルバーエンジンカバーとスイングアーム。
レッドRサスプリング、ブラック塗装前後ホイール、など。
オーディオパッケージオプション。
カラー設定
・スペシャルツートンカラー
2008 ~ 2008 MF10 1000001 ~ 1099999 STD ABS(204kg)
2007/12月 フルモデルチェンジ
平成18年排出ガス規制適合。
O2センサー追加によるFI制御最適化。
水冷4バルブ短期湯エンジン採用。
Honda Sマチック Evo(6速マニュアルシフトモード→7速へ変更)搭載。Dモード、Sモード、電子式マニュアルモード+オートシフトモード採用。
カラー設定
・チタニウムメタリック
・グラファイトブラック
2008 ~ 2008 MF10 1000001 ~ 1099999 STD ABS無し(201kg)
2007/12月 フルモデルチェンジ
平成18年排出ガス規制適合。
O2センサー追加によるFI制御最適化。
水冷4バルブ短期湯エンジン採用。
Honda Sマチック Evo(6速マニュアルシフトモード→7速へ変更)搭載。。Dモード、Sモード、電子式マニュアルモード+オートシフトモード採用。
カラー設定
・デジタルシルバーメタリック
・グラファイトブラック
・デュークマジェンタメタリック
・キャンディータヒチアンブルー
2009 ~ 2009 MF10 1000001 ~ 1099999 Special Edition ABS(期間限定)
2008/7月
メッキヘッドライトエクステンション、ボディ同色リアスカート、ツートンシート、マットレイシルバー前後ホイール、など。
オーディオパッケージオプション。
カラー設定
・ウイニングレッド
・ロスホワイト
2009 ~ 2009 MF10 1100001 ~ 1199999 STD ABS
2009/2月 カラー変更
・パールサンビームホワイト
・ソードシルバーメタリック
2009 ~ 2009 MF10 1100001 ~ 1199999 STD ABS無し
2009/2月 カラー変更
・グラファイトブラック
・パールサンビームホワイト
・ソードシルバーメタリック
・パールシャイニングイエロー

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. PURE SPORT S(チタンブルー) SP忠男

販売価格(税別)    
SP忠男 PURE SPORT S(チタンブルー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
FO2-PS-13 1個 ホンダ HONDA08~FORZA250Z/ABS(PS-S)Ti-BlueJBK-MF10

2. PURE SPORT S SP忠男

販売価格(税別)    
SP忠男 PURE SPORT S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
FO2-PS-12 1個 ホンダ HONDA08~FORZA250Z/ABS(PS-S)JBK-MF10

3. 08~FORZA250Z/ABS(PS-ONE)SVJBK-MF10 SP忠男

販売価格(税別)    
SP忠男 08~FORZA250Z/ABS(PS-ONE)SVJBK-MF10 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】〈Silent Version〉。ONE TAILのサイレンサーの長さをロング化し容量を稼ぎだしたマフラーで、パワーと音質を抑えることなく音量のみを抑えたタイプです。微かに聞こえるサウンドが心地よいマフラーです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
FO2-PS-11 1個 フォルツァZ(08-)

4. 08~FORZA250Z/ABS(PS-S)Ti-BlueJBK-MF10 SP忠男

販売価格(税別)    
SP忠男 08~FORZA250Z/ABS(PS-S)Ti-BlueJBK-MF10 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ライトウエイトスポーツマフラー。最高級GTマシンのFORZAに最上のフットワークと快適なサウンドを求めて新開発されたRURE SPORTS。徹底的な軽量化を求めサイレンサーのダウンサイジングを行う。しかし新技術を投入し絶対に性能を落とさせない他のPURE SPORTと同じ性能。快適な音量に抑えながらもパルス感あふれる快感サウンド。ライトウエイトスポーツマフラー。最高級GTマシンのFORZAに最上のフットワークと快適なサウンドを求めて新開発されたRURE SPORT”S”。徹底的な軽量化を求めサイレンサーのダウンサイジングを行う。しかし新技術を投入し絶対に性能を落とさせない他のPURE SPORTと同じ性能。快適な音量に抑えながらもパルス感あふれる快感サウンド。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
FO2-PS-13 1個 FORZA250Z/ABS 08-

5. 08~FORZA250Z/ABS(PS-S)JBK-MF10 SP忠男

販売価格(税別)    
SP忠男 08~FORZA250Z/ABS(PS-S)JBK-MF10 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ライトウエイトスポーツマフラー。最高級GTマシンのFORZAに最上のフットワークと快適なサウンドを求めて新開発されたRURE SPORTS。徹底的な軽量化を求めサイレンサーのダウンサイジングを行う。しかし新技術を投入し絶対に性能を落とさせない他のPURE SPORTと同じ性能。快適な音量に抑えながらもパルス感あふれる快感サウンド。ライトウエイトスポーツマフラー。最高級GTマシンのFORZAに最上のフットワークと快適なサウンドを求めて新開発されたRURE SPORT”S”。徹底的な軽量化を求めサイレンサーのダウンサイジングを行う。しかし新技術を投入し絶対に性能を落とさせない他のPURE SPORTと同じ性能。快適な音量に抑えながらもパルス感あふれる快感サウンド。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
FO2-PS-12 1個 FORZA250Z/ABS 08-

戻る ページ 1 次へ