ホンダ DN-01 [680cc] 2008-09年式 マフラー SP忠男製

RC55 ■モデル名:NSA700A8/9

ホンダ DN-01 [680cc] 2008-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RC55 原動機型式 RC55E 水冷
フレームNo RC55 - 1000001 ~ 排気量 680
タイヤ
130/70 ZR 17 62W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,320
スプロケット
二次減速比 4.200
プラグ
SIMR8A9 本数 2
全幅 835
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 269
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
465±2.5
レベル
(mm)
105
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
3.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 RC55 1000001 ~ オートマチック機構HFT搭載
2009 ~ 2009 RC55 1100001 ~ カラー変更
・キャンディーフェニックスブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. DN-01(PS-S/O)Ti-BlueEBL-RC55 SP忠男

販売価格(税別)    
SP忠男 DN-01(PS-S/O)Ti-BlueEBL-RC55 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】さらに質感の増したチタンシェル!。力の強化で車体の軽さを際立たせ、60km/hkらの加速で軽快なフットワークを生み出し、80km/hからの加速力強化で余裕の高速走行へといざないます。そして何よりの特徴は、大きな開口部、決してうるさくない、しかし大人の重低音が走りを楽しませてくれます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
DN1-PS-02 1個 DN-01

2. DN-01(PS-S/O)EBL-RC55 SP忠男

販売価格(税別)    
SP忠男 DN-01(PS-S/O)EBL-RC55 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スタイルに合った存在感のあるサウンド、走りをワクワクさせるリズム感有るサウンド、周りの人を引きつける魅惑のサウンド、そんなキーワードに合ったサウンド創りを行いました。そして音を主張するデザイン、決してDN-01のスタイリングを壊すことなく、でもしっかり自己主張を。と考え、後ろから見たときの穴にこだわりました。迫力のブラックホールで。一目見ただけで「どんな音がするんだろ?」と覗き込みたくなる穴をデザインに盛り込みました。スタイルに合った存在感のあるサウンド、走りをワクワクさせるリズム感有るサウンド、周りの人を引きつける魅惑のサウンド、そんなキーワードに合ったサウンド創りを行いました。そして音を主張するデザイン、決してDN-01のスタイリングを壊すことなく、でもしっかり自己主張を!と考え、後ろから見たときの”穴”にこだわりました。迫力のブラックホールで。一目見ただけで「どんな音がするんだろ?」と覗き込みたくなる”穴”をデザインに盛り込みました。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
DN1-PS-01 1個 DN-01

戻る ページ 1 次へ