ホンダ CBR250R [250cc] 2011-14年式 マフラー BEAMS(ビームス)製

MC41 (タイ生産)PGM-FI ■STD・STD ABS・Special Edition

ホンダ CBR250R [250cc] 2011-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MC41 原動機型式 MC41E 4st単気筒 水冷
フレームNo MC41 - 1000001 ~ 1399999 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー YTX7L-BS(傾斜置) 全長 2,035
スプロケット
14 38 二次減速比 2.714
プラグ
SIMR8A9 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 161
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 785 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:670/680 ブレーキ前:800(ABS無し)
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
4.5±0.2 /
レベル
(mm)
150 /
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
1.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 MC41 1000001 ~ STD ABS(165kg)
コンパインドABS。
2011/3月
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。トラス構造ダイヤモンドフレーム。
カラー設定
・パールスペンサーブルー(トリコロール)
・キャンディールビーレッド
・アステロイドブラックメタリック
2011 ~ 2011 MC41 1000001 ~ STD ABS無し(161kg)
2011/3月
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。トラス構造ダイヤモンドフレーム。
カラー設定
・パールスペンサーブルー(トリコロール)
・キャンディールビーレッド
・アステロイドブラックメタリック
2013 ~ 2013 MC41 1200001 ~ Special Edition ABS
2012/11月
レーシングイメージカラー
・ナイトリックオレンジ Repsol Honda Teamカラー
2013 ~ 2013 MC41 1200001 ~ STD ABS
2012/11月 マイナーチェンジ
シート両サイドの形状をスリム化。
カラー変更
・パールヒマラヤズホワイト(トリコロール)
・ミレニアムレッド
・ブラック
2013 ~ 2014 MC41 1200001 ~ STD ABS無し
2012/11月 マイナーチェンジ
シート両サイドの形状をスリム化。
カラー変更
・パールヒマラヤズホワイト(トリコロール)
・ミレニアムレッド
・ブラック
2013 ~ 2013 MC41 1200001 ~ 1399999 Special Edition ABS
2013/2月
レーシングイメージカラー
・キャンディーライトニングブルー MORIWAKIカラー

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. R-EVOスリップオン<ステンレスサイレンサー>JMCA CBR250R ~2013 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
4営業日後以内
BEAMS(ビームス) R-EVOスリップオン<ステンレスサイレンサー>JMCA CBR250R ~2013 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
G143-53-P6J 1個

2. R-EVOスリップオン<ヒートチタンサイレンサー> CBR250R ~2013 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 57,980 税込63,778
4営業日後以内
BEAMS(ビームス) R-EVOスリップオン<ヒートチタンサイレンサー> CBR250R ~2013 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D143-53-P1S 1個

3. R-EVOスリップオン<ステンレスサイレンサー> CBR250R ~2013 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
4営業日後以内
BEAMS(ビームス) R-EVOスリップオン<ステンレスサイレンサー> CBR250R ~2013 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D143-53-P6S 1個

4. R-EVOスリップオン<ヒートチタンサイレンサー>JMCA CBR250R ~2013 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 57,980 税込63,778
4営業日後以内
BEAMS(ビームス) R-EVOスリップオン<ヒートチタンサイレンサー>JMCA CBR250R ~2013 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
G143-53-P1J 1個

5. R-EVOフルエキ<ステンレスサイレンサー>JMCA CBR250R ~2013 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVOフルエキ<ステンレスサイレンサー>JMCA CBR250R ~2013 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
G143-53-S6J 1個

6. GP-EVOフルエキ<ヒートチタンサイレンサー>JMCA CBR250R ~2013 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) GP-EVOフルエキ<ヒートチタンサイレンサー>JMCA CBR250R ~2013 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
G143-60-S1J 1個

7. R-EVOフルエキ<ヒートチタンサイレンサー>JMCA CBR250R ~2013 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVOフルエキ<ヒートチタンサイレンサー>JMCA CBR250R ~2013 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
G143-53-S1J 1個

8. R-EVOフルエキ<ヒートチタンサイレンサー> CBR250R ~2013 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVOフルエキ<ヒートチタンサイレンサー> CBR250R ~2013 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D143-53-S1S 1個

9. GP-EVO フルエキ <ヒートチタンサイレンサー> CBR250R ~2013 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) GP-EVO フルエキ <ヒートチタンサイレンサー> CBR250R ~2013 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D143-60-S1S 1個

10. R-EVOフルエキ<ステンレスサイレンサー> CBR250R ~2013 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVOフルエキ<ステンレスサイレンサー> CBR250R ~2013 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D143-53-S6S 1個

戻る ページ 1 次へ