ホンダ CB1300 SUPER FOUR [1300cc] 2003-04年式 マフラー BEAMS(ビームス)製

SC54 PGM-FI ■(STD)CB1300F3/F13/F4/F14

ホンダ CB1300 SUPER FOUR [1300cc] 2003-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SC54 原動機型式 SC54E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC54 - 1000001 ~ 排気量 1,284
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ14S(横置) 全長 2,220
スプロケット
18 39 二次減速比 2.167
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,120
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 254
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 チョーク:- スロットル:960/955 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
500
レベル
(mm)
160
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 SC54 1000001 ~ 1099999 STD ABS無し(254kg)
2003/1月 フルモデルチェンジ
3代目「BIG-1」。
排気システム一新、乾燥重量20kg軽量化。
三次元点火時期制御システム、電子制御燃料噴射装置PGM-FI。
ダブルプロリンク機構廃止、マフラー(2本出し→1本出しへ)変更。Rタイヤ(190→180へ)、テールランプLED化。
シート下収納スペース(12L)、Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)、インフォメーションメーター装備、など。
カラー設定
・パールフェイドレスホワイト×キャンディアラモアナレッド
・フォースシルバーメタリック(ソリッド)
・ブラック(ソリッドストライプ付)
2003/8月 ツートンカラー追加
・パールヘロンブルー×フォースシルバーメタリック
2004 ~ 2004 SC54 1100001 ~ 1199999 STD ABS無し
2004/2月
カラー追加
・パールフェイドレスホワイト×キャンディアラモアナレッド(ゴールドホイール)
・ダークネスブラックメタリック(ソリッド)
・デジタルシルバーメタリック(ソリッド/タンクストライプ付)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. R-EVOスリップオン <ヒートチタンサイレンサー>JMCA CB1300SF/SB '03~'07 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 74,980 税込82,478
4営業日後以内
BEAMS(ビームス) R-EVOスリップオン <ヒートチタンサイレンサー>JMCA CB1300SF/SB '03~'07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D105-53-P1J 1個

2. R-EVOスリップオン <チタンソリッドサイレンサー>JMCA CB1300SF/SB '03~'07 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVOスリップオン <チタンソリッドサイレンサー>JMCA CB1300SF/SB '03~'07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D105-53-P3J 1個

3. R-EVO フルエキ <ヒートチタンサイレンサー>JMCA CB1300SF/SB '03~'07 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVO フルエキ <ヒートチタンサイレンサー>JMCA CB1300SF/SB '03~'07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D105-53-T1J 1個

4. R-EVO フルエキ <チタンソリッドサイレンサー>JMCA CB1300SF/SB '03~'07 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVO フルエキ <チタンソリッドサイレンサー>JMCA CB1300SF/SB '03~'07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D105-53-T3J 1個

戻る ページ 1 次へ