ホンダ ST1300パンヨーロピアン [1300cc] 2002-14年式 マフラー

SC51 海外モデル(北米仕様) ■モデル名:ST13002/3/A2/A3 ・(欧州仕様):STX1300

ホンダ ST1300パンヨーロピアン [1300cc] 2002-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SC51 原動機型式 SC51 V型4気筒 水冷
フレームNo SC51 - ~ 排気量 1,261
タイヤ
120/70 ZR 18 59W TL 170/60 ZR 17 72W TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,282
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7EH-9 本数 4
全幅 935
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,332
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 287
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.60 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 SC51 ~ ST1300 (北米仕様)
2002 ~ 2002 SC51 ~ ST1300 ABS(北米仕様)
2003 ~ 2014 SC51 ~ STX1300パンヨーロピアン(欧州仕様)
2003 ~ 2014 SC51 ~ STX1300パンヨーロピアンABS(欧州仕様)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) 439 税込483
0営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 4.27(37)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
GK350-430-40 1個 18291-MV9-000 SUPER FOUR/NC31

戻る ページ 1 次へ