ホンダ CB1300 SUPER BOLD’OR [1300cc] 2005-07年式 マフラー

SC54 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ CB1300 SUPER BOLD’OR [1300cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SC54 原動機型式 SC54E 並列4気筒 水冷
フレームNo SC54 - 1200001 ~ 排気量 1,284
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ14S(横置) 全長 2,220
スプロケット
18 39 二次減速比 2.166
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,215
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 260
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 チョーク:- スロットル:930/925 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
538
レベル
(mm)
125
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 SC54 1200001 ~ STD ABS(266kg)
2005/2月
ABS搭載。
シート下大容量約11L(STDは12L)スペース確保。
カラー設定
・パールフェイドレスホワイト×キャンディーアルカディアンレッド
2005 ~ 2005 SC54 1200001 ~ STD ABS無し(260kg)
2005/2月
CB1300SFをベースとし、ハーフカウル装備。角型マルチリフレクターヘッドライト、スモークスクリーン採用。
新形状サイドカバー(左右計20mmスリム化)採用。
シート下大容量約12L(ABSは11L)スペース確保。
Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)装備。
カラー設定
・パールフェイドレスホワイト×キャンディーアルカディアンレッド
・ダークネスブラックメタリック×ヘビーグレーメタリック(ABSには無し)
2006 ~ 2006 SC54 1300001 ~ スペシャル ABS
2006/3月
シート、フレーム、Fフォークボトムケースをレッド、クランクケースカバーをゴールド、エンジンをブラックに塗装。
2006 ~ 2006 SC54 1300001 ~ 1399999 STD ABS
2006/1月
カラー追加
・デジタルシルバーメタリック(新色)
・パールフェイドレスホワイト×キャンディーアルカディアンレッド(継続)
2006 ~ 2006 SC54 1300001 ~ 1399999 STD ABS無し
2006/1月
ウィンカーレンズ(スモーククリア)、Rサススプリング(ファイティングレッド)カラー変更。
カラー追加
・デジタルシルバーメタリック(新色)
・パールフェイドレスホワイト×キャンディーアルカディアンレッド(継続)
2007 ~ 2007 SC54 1400001 ~ STD ABS
2007/1月
カラー変更
・サハラブルーメタリック×パールコロナドブルー
・パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド
2007 ~ 2007 SC54 1400001 ~ STD ABS
2007/4月
カラー追加
・アイアンネイルシルバーメタリック×ヘビーグレーメタリック
2007 ~ 2007 SC54 1400001 ~ STD ABS無し
2007/1月
前後ホイールをマットアクシスグレーメタリック。
カラー変更
・パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド
・サハラブルーメタリック×パールコロナドブルー
2007 ~ 2007 SC54 1400001 ~ STD ABS無し
2007/4月
カラー追加
・アイアンネイルシルバーメタリック×ヘビーグレーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

30件中 1件~30件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 639 税込703
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-1000013 1セット(2個) ホンダ XH-13 CB1300SF/CBR900RR('00~)等

2. マフラージョイントガスケット KITACO

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KITACO マフラージョイントガスケット 1個
レビュー: 4.87(45)

【特長】スリップオンマフラー交換時の必須アイテム!。エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 寸法(mm) 純正品番
973-1000002 1個 ホンダ JPH-2 Φ54.7×Φ48.7×28.5 18391-ML0-003

3. 03’~07’ CB1300SF TI4-2-1-2 UP-TYPE チタン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 299,800 税込329,780
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 03’~07’ CB1300SF TI4-2-1-2 UP-TYPE チタン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
11304-42TTB 1個 チタン108×500 6.3 TI4-2-1-2 03'~07' CB1300SF

4. 03’~07’ CB1300SF TI4-2-1 8耐仕様 チタン RACE ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 299,800 税込329,780
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 03’~07’ CB1300SF TI4-2-1 8耐仕様 チタン RACE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
11304-21TT8 1個 チタン108×500 4.3 TI4-2-1 8耐仕様(レース用) 03'~07' CB1300SF

5. 03’~07’ CB1300SF TI4-1 UP-TYPE カーボン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 208,800 税込229,680
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 03’~07’ CB1300SF TI4-1 UP-TYPE カーボン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
11304-11UCB 1個 カーボン110×500 4.6 TI4-1 UP 03'~07' CB1300SF

6. 03’~07’ CB1300SF TI4-1 チタン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 199,800 税込219,780
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 03’~07’ CB1300SF TI4-1 チタン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
11304-11TTB 1個 チタン120×500 4.6 TI4-1 03'~07' CB1300SF

7. 03’~07’ CB1300SF TI4-2-1 TYPE-S JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 254,800 税込280,280
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 03’~07’ CB1300SF TI4-2-1 TYPE-S JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
11307-21TTN 1個 三角形×450 4.6 TI4-2-1 TYPE-S 03'~07' CB1300SF

8. 03’~07’ CB1300SF TI4-1 UP-TYPE チタン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 210,800 税込231,880
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 03’~07’ CB1300SF TI4-1 UP-TYPE チタン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
11304-11UTB 1個 チタン108×500 4.6 TI4-1 UP 03'~07' CB1300SF

9. 03’~07’ CB1300SF TI4-2-1 UP-TYPE チタン RACE ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 274,800 税込302,280
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 03’~07’ CB1300SF TI4-2-1 UP-TYPE チタン RACE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
11304-21TTR 1個 チタン108×500 4.3 TI4-2-1(レース用) 03'~07' CB1300SF

10. CB1300SF TI4-2-1 EX ASSY ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 125,800 税込138,380
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング CB1300SF TI4-2-1 EX ASSY 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 質量(kg) タイプ 適合車種
11311-2100N 1個 2.6 TI4-2-1 03'~07' CB1300SF

11. 03’~07’ CB1300SF TI4-1 カーボン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 197,800 税込217,580
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 03’~07’ CB1300SF TI4-1 カーボン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
11304-11TCB 1個 カーボン122×500 4.6 TI4-1 03'~07' CB1300SF

12. R-EVOスリップオン <ヒートチタンサイレンサー>JMCA CB1300SF/SB '03~'07 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 69,980 税込76,978
4営業日後以内
BEAMS(ビームス) R-EVOスリップオン <ヒートチタンサイレンサー>JMCA CB1300SF/SB '03~'07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D105-53-P1J 1個

13. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 349 税込384
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
70-963-11013 1個 ホンダ車用 H-13 29

14. 03’~07’ CB1300SF TI4-2-1-2 UP-TYPE カーボン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 299,800 税込329,780
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 03’~07’ CB1300SF TI4-2-1-2 UP-TYPE カーボン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
11304-42TCB 1個 カーボン110×500 6.3 TI4-2-1-2 03'~07' CB1300SF

15. R-EVO フルエキ <ヒートチタンサイレンサー>JMCA CB1300SF/SB '03~'07 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVO フルエキ <ヒートチタンサイレンサー>JMCA CB1300SF/SB '03~'07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D105-53-T1J 1個

16. R-EVOスリップオン <チタンソリッドサイレンサー>JMCA CB1300SF/SB '03~'07 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVOスリップオン <チタンソリッドサイレンサー>JMCA CB1300SF/SB '03~'07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D105-53-P3J 1個

17. ZERO SS ANO モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング ZERO SS ANO 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】2009年から販売されている機動力が特徴のフェイズ。スリムでビックスクーターの中では軽量な部類に属するフェイズの機動力を、ワンランク上のものにするべく、モリワキもマフラーの軽量化に重点を置き開発を進め、純正重量から約47%の軽量化に成功。サイレンサー形状は異形断面形状。現在のMXと同種形状のサイレンサーに、ZERO SSタイプでも採用されているストレート構造を組み合わせ、政府認証制の制度もクリアしている。音量、音質、性能、高次元でバランスを図られているサイレンサーを用いている数少ない一品。 ZERO。「速く・軽く・強く」すべてに極限が要求されるレーシングマフラーをベース開発。エキゾーストパイプからテールピースまで、性能と安全性の為のモリワキの理想と思想を具現化したモデル。 ANO TITANIUM。陽極酸化処理を施したチタンサイレンサー。モリワキの最高峰エキゾーストシステム。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
01810-L3190-00 1個 HONDA CB1300SF/SB(SC54・03-07) ABS可

18. ZERO SS WT モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング ZERO SS WT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】パイプからサイレンサーまで最軽量素材であるチタン材を使用する事で、長期使用であっても変わる事の無い高級感のある美しさを持続させます。V-TECHハイスペックエンジンの音色を表現する為、端的な音質ではなく「何層にも重ねあう音の集合体」を基本コンセプトとして開発。大径のサイレンサーエンドキャップは音色の演出に一役買っており、大きな波長であるこの重低音は聴覚的に体感するだけではなく、心地良い振動として乗車時にシートを介してライダーへと伝わります。実用性のあるマフラーの開発を大前提とし、フロントパイプの全長を意図的に長く設定し、パイプジョイント内部にも技術的な施しを行いました。4in1マフラー構造上の本来持ち合わせている利点である高速域向上を保ったまま、低中速域においても実に滑らかなパワー曲線を描く事に成功。全域での出力向上により街中から高速走行まで、幅広い走行条件に対応できる仕様となりました。 ZERO。「速く・軽く・強く」すべてに極限が要求されるレーシングマフラーをベース開発。エキゾーストパイプからテールピースまで、性能と安全性の為のモリワキの理想と思想を具現化したモデル。 WHITE TITANIUM。重厚感のあるチタン材をそのまま採用しワンランク上の高級感を演出。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
01810-L2190-00 1個 HONDA CB1300SF/SB(SC54・03-07) ABS可

19. ZERO SS ANO モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング ZERO SS ANO 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】2009年から販売されている機動力が特徴のフェイズ。スリムでビックスクーターの中では軽量な部類に属するフェイズの機動力を、ワンランク上のものにするべく、モリワキもマフラーの軽量化に重点を置き開発を進め、純正重量から約47%の軽量化に成功。サイレンサー形状は異形断面形状。現在のMXと同種形状のサイレンサーに、ZERO SSタイプでも採用されているストレート構造を組み合わせ、政府認証制の制度もクリアしている。音量、音質、性能、高次元でバランスを図られているサイレンサーを用いている数少ない一品。 ZERO。「速く・軽く・強く」すべてに極限が要求されるレーシングマフラーをベース開発。エキゾーストパイプからテールピースまで、性能と安全性の為のモリワキの理想と思想を具現化したモデル。 ANO TITANIUM。陽極酸化処理を施したチタンサイレンサー。モリワキの最高峰エキゾーストシステム。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
01810-LK1A3-00 1個 HONDA CB1300SF/SB/ABS車輌(SC54・03-07)

20. ZERO SS WT モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング ZERO SS WT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】パイプからサイレンサーまで最軽量素材であるチタン材を使用する事で、長期使用であっても変わる事の無い高級感のある美しさを持続させます。V-TECHハイスペックエンジンの音色を表現する為、端的な音質ではなく「何層にも重ねあう音の集合体」を基本コンセプトとして開発。大径のサイレンサーエンドキャップは音色の演出に一役買っており、大きな波長であるこの重低音は聴覚的に体感するだけではなく、心地良い振動として乗車時にシートを介してライダーへと伝わります。実用性のあるマフラーの開発を大前提とし、フロントパイプの全長を意図的に長く設定し、パイプジョイント内部にも技術的な施しを行いました。4in1マフラー構造上の本来持ち合わせている利点である高速域向上を保ったまま、低中速域においても実に滑らかなパワー曲線を描く事に成功。全域での出力向上により街中から高速走行まで、幅広い走行条件に対応できる仕様となりました。 ZERO。「速く・軽く・強く」すべてに極限が要求されるレーシングマフラーをベース開発。エキゾーストパイプからテールピースまで、性能と安全性の為のモリワキの理想と思想を具現化したモデル。 WHITE TITANIUM。重厚感のあるチタン材をそのまま採用しワンランク上の高級感を演出。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
01810-LJ1A3-00 1個 HONDA CB1300SF/SB/ABS車輌(SC54・03-07)

21. レーシングコンセプト UP TI CB13SF/B STRIKER

販売価格(税別)    
STRIKER レーシングコンセプト UP TI CB13SF/B 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】惜しげもなく投入される、最高の技術力。全ては最高、最強の性能を手に入れるため。驚愕のパフォーマンスは、エキゾーストの基準を変えた。それが、レーシング・コンセプト。スーパースポーツ専用フルチタニウム機械曲げフルエキゾースト。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
6534OT50 1個 CB1300SF/SB(03-07)

22. 03-07CB1300SF 機械曲チタンサイクロン(TC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ 03-07CB1300SF 機械曲チタンサイクロン(TC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機械曲チタンエキゾーストパイプと、特殊鋳造によるSUS304の集合部を組み合わせたサイクロンです。出荷時はチタン独特の褐色の表面ですが、走行を重ねるごとにチタン独特の虹色に変化していきます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-418-8290 1個 CB1300SF/ボルドール(03-07)

23. 03-07CB1300SF 機械曲チタンサイクロン(TS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ 03-07CB1300SF 機械曲チタンサイクロン(TS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機械曲チタンエキゾーストパイプと、特殊鋳造によるSUS304の集合部を組み合わせたサイクロンです。出荷時はチタン独特の褐色の表面ですが、走行を重ねるごとにチタン独特の虹色に変化していきます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-418-8250 1個 CB1300SF/ボルドール(03-07)

24. 03-07CB1300SF 機械曲チタンサイクロン(TT) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ 03-07CB1300SF 機械曲チタンサイクロン(TT) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機械曲チタンエキゾーストパイプと、特殊鋳造によるSUS304の集合部を組み合わせたサイクロンです。出荷時はチタン独特の褐色の表面ですが、走行を重ねるごとにチタン独特の虹色に変化していきます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-418-8280 1個 CB1300SF/ボルドール(03-07)

25. New N-R Ti/FL S/Oマフラー CB1300SF 03-07 BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R Ti/FL S/Oマフラー CB1300SF 03-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0254-H65-FL 1個 CB1300SF/SB 03-07

26. New N-R Ti/FL S/Oマフラー CB1300SF 08-09 BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R Ti/FL S/Oマフラー CB1300SF 08-09 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0254-H72-FL 1個 CB1300SF 08-09

27. 03-07CB1300SF チタン(TC)ファイヤースペック ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ 03-07CB1300SF チタン(TC)ファイヤースペック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機械曲チタンエキゾーストパイプと、特殊鋳造によるSUS304の集合部を組み合わせたサイクロンです。出荷時はチタン独特の褐色の表面ですが、走行を重ねるごとにチタン独特の虹色に変化していきます。Fire Spec。機械曲チタンサイクロンのエキゾーストパイプ1本1本に、手曲スタッフが「焼き入れ」を施し、世界に1つだけの色彩美を演出。同じ色が2つと無いFire Specにご期待ください。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-418F8290 1個 CB1300SF/ボルドール(03-07)

28. 03-07CB1300SF チタン(TS)ファイヤースペック ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ 03-07CB1300SF チタン(TS)ファイヤースペック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レーシングテクノロジーをフィードバックして誕生したサイクロンマフラー。サイレンサー内部には完全ストレート構造のDSCサイレンサーを採用し、大幅な排気効率の向上を実現。またエキゾーストパイプには、テーパー加工(Φ35→Φ42.7)を施し、中低速域を損なうこと無く、全領域で伸びのある加速感を可能にしました。Fire Spec。機械曲チタンサイクロンのエキゾーストパイプ1本1本に、手曲スタッフが「焼き入れ」を施し、世界に1つだけの色彩美を演出。同じ色が2つと無いFire Specにご期待ください。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-418F8250 1個 CB1300SF/ボルドール(03-07)

29. 03-07CB1300SF チタン(TT)ファイヤースペック ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ 03-07CB1300SF チタン(TT)ファイヤースペック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レーシングテクノロジーをフィードバックして誕生したサイクロンマフラー。サイレンサー内部には完全ストレート構造のDSCサイレンサーを採用し、大幅な排気効率の向上を実現。またエキゾーストパイプには、テーパー加工(Φ35→Φ42.7)を施し、中低速域を損なうこと無く、全領域で伸びのある加速感を可能にしました。Fire Spec。機械曲チタンサイクロンのエキゾーストパイプ1本1本に、手曲スタッフが「焼き入れ」を施し、世界に1つだけの色彩美を演出。同じ色が2つと無いFire Specにご期待ください。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-418F8280 1個 CB1300SF/ボルドール(03-07)

30. R-EVO フルエキ <チタンソリッドサイレンサー>JMCA CB1300SF/SB '03~'07 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVO フルエキ <チタンソリッドサイレンサー>JMCA CB1300SF/SB '03~'07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D105-53-T3J 1個

戻る ページ 1 次へ