ホンダ RVF400 [400cc] 1994-99年式 マフラー

NC35 ■モデル名:RVF400RR

ホンダ RVF400 [400cc] 1994-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC35 原動機型式 NC13E V型4気筒 水冷
フレームNo NC35 - 1000001 ~ 排気量 399
タイヤ
120/60 R 17 55H TL 150/60 R 17 66H TL
バッテリー FTX7A-BS 全長 1,985
スプロケット
15 38 二次減速比 2.530
プラグ
ER9EH 本数 4
全幅 685
チェーン
サイズ 525 リンク数 102 備考
全高 1,065
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 183
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯108
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/35w
タイプ H4R
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 15w
ガラス型式 T20 T13
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
445
レベル
(mm)
74
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1999 NC35 1000001 ~ RVF400RR
94ワークスRVF750のスケールダウンレプリカモデル。

96)NC35-1100001-

適合車種からパーツを絞込み検索

14件中 1件~14件

並び替え:

1. マフラージョイントガスケット KITACO

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KITACO マフラージョイントガスケット 1個
レビュー: 4.87(45)

【特長】スリップオンマフラー交換時の必須アイテム!。エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 寸法(mm) 純正品番
973-1000004 1個 ホンダ JPH-4 Φ41.1×Φ35.0×25.7 18391-MN5-650

2. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 549 税込604
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-1000012 1セット(2個) ホンダ XH-12 RVF400/ホーネット250/FTR223/CB223S等

3. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) 349 税込384
0営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 4.27(37)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
GK320-400-40 1個 18291-MN5-650 GYRO UP/Canopy 29

4. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 299 税込329
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-11012 1個 ホンダ車用 H-12

5. RVF400(NC-35) SLIP-ON チタン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 56,980 税込62,678
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング RVF400(NC-35) SLIP-ON チタン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10409-01NTB 1個 チタン108×450 2.3 S/O RVF400(NC-35)

6. RVF400(NC-35) SUS4-2-1 チタン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 101,800 税込111,980
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング RVF400(NC-35) SUS4-2-1 チタン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10409-21STB 1個 チタン98×416 3.8 SUS4-2-1 RVF400(NC-35)

7. NC-30/35 TI4-2-1 チタン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 139,800 税込153,780
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング NC-30/35 TI4-2-1 チタン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10414-21TTB 1個 チタン98×416 2.5 TI4-2-1 NC-30/35

8. RVF400(NC-35) SLIP-ON カーボン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 54,980 税込60,478
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング RVF400(NC-35) SLIP-ON カーボン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10409-01NCB 1個 カーボン110×450 2.3 S/O RVF400(NC-35)

9. RVF400(NC-35) SLIP-ON ケブラー JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 54,980 税込60,478
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング RVF400(NC-35) SLIP-ON ケブラー JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10409-01NKB 1個 ケブラー110×450 2.3 S/O RVF400(NC-35)

10. RVF400(NC-35) SUS4-2-1 アルミ JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 99,880 税込109,868
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング RVF400(NC-35) SUS4-2-1 アルミ JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10409-21SAB 1個 アルミ98×416 3.8 SUS4-2-1 RVF400(NC-35)

11. RVF400(NC-35) SUS4-2-1 カーボン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 99,880 税込109,868
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング RVF400(NC-35) SUS4-2-1 カーボン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10409-21SCB 1個 カーボン98×416 3.8 SUS4-2-1 RVF400(NC-35)

12. RVF400(NC-35) SUS4-2-1 ケブラー JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 99,880 税込109,868
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング RVF400(NC-35) SUS4-2-1 ケブラー JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10409-21SKB 1個 ケブラー98×416 3.8 SUS4-2-1 RVF400(NC-35)

13. RVF400(NC-35) SUS4-2-2 ケブラー JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 154,800 税込170,280
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング RVF400(NC-35) SUS4-2-2 ケブラー JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10409-32SKB 1個 ケブラー98×416 7.5 SUS4-2-2 RVF400(NC-35)

14. マフラーガスケット ホンダ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラーガスケット ホンダ 1セット(10枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 寸法(mm)
209-4016 1セット(10枚) ホンダ 40×31.3×4.2

戻る ページ 1 次へ