ホンダ NSR50 [50cc] 1987-88年式 マフラー

AC10 ■モデル名:NSR50H2/3/YA/H1/J4/JYB/JYC

ホンダ NSR50 [50cc] 1987-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AC10 原動機型式 AC08E 2st単気筒 水冷
フレームNo AC10 - 1000001 ~ 1112895 排気量 49
タイヤ
100/90 - 12 48J TL 120/80 - 12 54J TL
バッテリー YB2.5L-C 全長 1,580
スプロケット
14 40 二次減速比 2.860
プラグ
B8ES 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 935
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 78
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 680 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 550 ブレーキ後 550 備考 スロットル:ジョイント迄500・ジョイントからキャブ(ノーマル長)285
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1987 AC10 1000001 ~ 1035502 1987/6月
7.2ps水冷2stエンジン搭載ミニレーサーレプリカ。トリプルディスク装備、など。
カラー設定
・ファイティングレッド(R-134)
・ローザンヌブルー(PB-129)
1987 ~ 1987 AC10 1018383 ~ 1027633 全日本ワークスカラー仕様
スペシャルエディションエンブレム装備。
カラー設定
・テラブルー(PB-190)
1987 ~ 1987 AC10 1018900 ~ 1023563 カラー設定
・ロスホワイト(NH-196)
1988 ~ 1988 AC10 1100001 ~ 1113395 グラフィック&カラー変更
ワークスカラーSEEDブラック。
・グラニットブルーメタリックU(PB-184M-U)
1988 ~ 1988 AC10 1105320 ~ 1113095 グラフィック&カラー変更
WGPワークスカラー。
・テラシルバー
ゼッケンベースはグリーン。
1988 ~ 1988 AC10 1105321 ~ 1112895 グラフィック&カラー変更。
全日本ワークスカラー。
・テラブルー(PB-190)
ゼッケンベースはレッド。

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. エギゾーストマフラーガスケット モノタロウ

販売価格(税別) 339 税込373
0営業日後以内
モノタロウ エギゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.63(257)

【特長】国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 材質 公差 メーカー 他社参考品番(キタコ)
- 1セット(2個) ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】 ±0.5 ホンダ 963-1000004

2. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 459 税込505
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
963-1000004 1セット(2個) ホンダ XH-04 NSR50/NS-1/CRM50等 28

3. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 259 税込285
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-11004 1個 ホンダ車用 H-04

4. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) 949 税込1,044
5営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 4.27(37)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
GK290-355-50 1個 18292-KR1-680 LEAD100/JF06

5. マフラーガスケット ホンダ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラーガスケット ホンダ 1セット(10枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 寸法(mm)
209-4012 1セット(10枚) ホンダ 35.3×30×5.2

戻る ページ 1 次へ