ホンダ NSR250R SP [250cc] 1994-99年式 マフラー

MC28 PGM-CDI ■モデル名:NSR250R3R/S/T 前後マグネシウムホイール装備

ホンダ NSR250R SP [250cc] 1994-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC28 原動機型式 MC16E 2stV型2気筒 水冷
フレームNo MC28 - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 17 66H TL
バッテリー FT4L-BS 全長 1,970
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
BR9ECM 本数 2
全幅 650
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,045
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 156
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯140
ケーブル長
クラッチ 990 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 1100 備考 スロットル:820/820 ブレーキ前:ダイレクト(R)560・(L)600
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/35w
タイプ H4R
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 15w
ガラス型式 T20 G18
口金形状 ウェッジ(大W) BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
383
レベル
(mm)
145
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 MC28 1000001 ~ 1006013 1993/12月 モデルチェンジ
PGM-4システム(PGMメモリーカードシステム)カードエントリーキー採用。
ガルアーム→プロアームへ変更。
サスはSEの装備に加え、ニューカートリッジ式Fサス新採用。
カラー設定
・ロスマンズカラー

1995 ~ 1995 MC28 1100001 ~ 1100901 1995/1月 HRCワークスマシンNSR500カラー(限定1500台)
カラー変更
・スパークリングレッド
1996 ~ 1999 MC28 1200001 ~ 1996/1月 HRCワークスマシンNSR500カラー(限定1000台)
カラー変更
・ヘレスブルーメタリック×ロスホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 549 税込604
2営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-1000011 1セット(2個) ホンダ XH-11 NSR250R(サイレンサー側)等

2. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
0営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 4.27(37)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
GK436-592-80 1個 18293-KV3-004 NSR250R 29

3. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 299 税込329
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-11011 1個 ホンダ車用 H-11

戻る ページ 1 次へ