ホンダ フュージョンSE [250cc] 1994-96年式 マフラー

MF02 ■モデル名:CN250SER-3/4・CN250SET/2

ホンダ フュージョンSE [250cc] 1994-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MF02 原動機型式 MF01F 4st単気筒 水冷
フレームNo MF02 - 1500001 ~ 排気量 244
タイヤ
110/100 - 12 67J TL 120/90 - 10 65J TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,265
スプロケット
二次減速比
プラグ
DP6EA-9 本数 1
全幅 745
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,355
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 169
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1250 ブレーキ後 備考 スロットル:1925/1945
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 10w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1995 MF02 1500001 ~ 1505960 SE 限定販売
1994/4月
発光ダイオード式ハイマウントストップランプ他。
94STD(CN250R)のラグジュアリー仕様/レザー調シート/立体エンブレム/ハイマウントストップランプ付Rスポイラー装備
1996 ~ 1996 MF02 1600001 ~ SE 限定販売
1996/4月
グラフィック&カラー変更
ツートン。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. マフラージョイントガスケット KITACO

販売価格(税別) 999 税込1,099
2営業日後以内
KITACO マフラージョイントガスケット 1個
レビュー: 4.87(45)

【特長】スリップオンマフラー交換時の必須アイテム!。エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 寸法(mm) 純正品番
973-1000009 1個 ホンダ JPH-9 Φ34.6×Φ28.7×25.3 18391-MB0-891

2. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 549 税込604
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-1000019 1セット(2個) ホンダ XH-19 フォルツァ/フュージョン等

3. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 299 税込329
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-11019 1個 ホンダ車用 H-19

4. 03’~ FUSION SUS SLIP-ON チタン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング 03’~ FUSION SUS SLIP-ON チタン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10257-01NTB 1個 チタン120×350 2.4 S/O FUSION

戻る ページ 1 次へ