ホンダ CBR250R [250cc] 2014-19年式 マフラー

MC41 (タイ生産)MC41後期 2灯式ヘッド PGM-FI ■STD・STD ABS・Special Edition ABS

ホンダ CBR250R [250cc] 2014-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MC41 原動機型式 MC41E 4st単気筒 水冷
フレームNo MC41 - 1400001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー YTX7L-BS(傾斜置) 全長 2,035
スプロケット
14 36 二次減速比 2.571
プラグ
SIMR8A9 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 161
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 785 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
331±2.5
レベル
(mm)
150
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
1.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2015 MC41 1400001 ~ 1499999 STD ABS無し(161kg)
2014/4月
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
二眼タイプヘッドライト採用。
フロントカウル、ミドルカウル、テールカウル、サイドカバーデザイン一新。
燃料タンク、スクリーン形状変更。
インレットダクトとコネクティングチューブ形状とバルブタイミング変更。
新形状ステンレス製マフラー、など。
カラー設定
・ロスホワイト(トリコロール)
・ミレニアムレッド
・ブラック
2015 ~ 2015 MC41 1400001 ~ 1499999 Special Edition ABS(期間限定モデル)_3
2014/5月
Repsol Honda Teamのカラーリングをイメージ。ホイールにも専用のオレンジカラーを採用
カラー設定
・ナイトリックオレンジ
・二眼タイプのヘッドライト採用
・フロントカウル、ミドルカウル、テールカウル、サイドカバーのデザインを一新
・燃料タンクとスクリーンの形状を変更
・インレットダクトとコネクティングチューブの形状とバルブタイミングを変更
・新形状のステンレス製マフラー
2015 ~ 2015 MC41 1400001 ~ 1499999 STD ABS(164kg)
2014/4月
コンバインドABS。
カラー設定
・ロスホワイト(トリコロール)
・ミレニアムレッド
・ブラック
2016 ~ 2016 MC41 1500001 ~ Special Edition ABS
2015/12月 特別カラー(期間限定)
・レモンアイスイエロー
・キャンディーエナジーオレンジ
2016 ~ 2016 MC41 1500001 ~ STD ABS
2016/1月
トリコロールのカラーリングデザイン変更。ゴールドのライン追加。
カラー変更
・ロスホワイト(トリコロール)変更
・ミレニアムレッド(継続)
・ブラック(継続)
2016 ~ 2016 MC41 1500001 ~ STD ABS無し
2016/1月
トリコロールのカラーリングデザイン変更。ゴールドのライン追加。
カラー変更
・ロスホワイト(トリコロール)変更
・ミレニアムレッド(継続)
・ブラック(継続)
2017 ~ 2017 MC41 1600001 ~ STD ABS無し MC41最終モデル
2017/2月
シリンダーヘッドカバー、クランクケースカバーをブロンズに。
ミレニアムレッドにウイングをモチーフのストライプ採用。
ブラックのミドルカウルCBRロゴデザイン変更、アンダーカウルにHondaロゴ追加。
カラー変更
・ミレニアムレッド
・ブラック
・ロスホワイト(継続)
2017 ~ 2019 MC41 1600001 ~ STD ABS MC41最終モデル
2017/2月
カラー変更
・ミレニアムレッド
・ブラック
・ロスホワイト(継続)

生産終了。

適合車種からパーツを絞込み検索

23件中 1件~23件

並び替え:

1. マフラージョイントガスケット KITACO

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
0営業日後以内
KITACO マフラージョイントガスケット 1個
レビュー: 4.87(45)

【特長】スリップオンマフラー交換時の必須アイテム!。エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 寸法(mm) 純正品番
973-1000005 1個 ホンダ JPH-5 Φ44.3×Φ38.3×24.5 18392-MK4-000

2. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 729 税込802
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-1000020 1セット(2個) ホンダ XH-20 CBR250R(MC41)全車種

3. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 399 税込439
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-11020 1個 ホンダ車用 H-20

4. 14’~ CBR250R SUS SLIP-ON カーボン  触媒付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 69,980 税込76,978
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 14’~ CBR250R SUS SLIP-ON カーボン 触媒付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10264-01NCB 1個 カーボンΦ110×400 2.4 SUS S/O 14'~ CBR250R(2014年モデル専用)

5. 14’~ CBR250R SPEC-A SLIP-ON  チタン  触媒付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 71,980 税込79,178
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 14’~ CBR250R SPEC-A SLIP-ON チタン 触媒付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10264-01NTB 1個 チタンΦ108×400 2.3 SUS S/O 14'~ CBR250R(2014年モデル専用)

6. 14’~ CBR250R SPEC-A SLIP-ON TYPE-S  触媒付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 71,980 税込79,178
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 14’~ CBR250R SPEC-A SLIP-ON TYPE-S 触媒付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10264-01NSB 1個 チタン三角形×400 カールエンドキャップ 2.3 SUS S/O 14'~ CBR250R(2014年モデル専用)

7. 14’~ CBR250R SPEC-A SLIP-ON TYPE-SA  触媒付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 74,980 税込82,478
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 14’~ CBR250R SPEC-A SLIP-ON TYPE-SA 触媒付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10264-01NSA 1個 TYPEーSA 2.4 SUS S/O 14'~ CBR250R(2014年モデル専用)

8. R-EVO フルエキ ヒートチタンサイレンサー JMCA CBR250R 2014~ BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 77,980 税込85,778
4営業日後以内
BEAMS(ビームス) R-EVO フルエキ ヒートチタンサイレンサー JMCA CBR250R 2014~ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】R-EVO。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー、それが「R-EVO」。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。

マフラー > マフラー
品番 内容量
G167-53-S1J 1個

9. R-EVO スリップオン ヒートチタンサイレンサー JMCA CBR250R 2014~ BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 57,980 税込63,778
4営業日後以内
BEAMS(ビームス) R-EVO スリップオン ヒートチタンサイレンサー JMCA CBR250R 2014~ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】R-EVO。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー、それが「R-EVO」。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。

マフラー > マフラー
品番 内容量
G167-53-P1J 1個

10. R-EVO スリップオン ステンレスサイレンサー JMCA CBR250R 2014~ BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
4営業日後以内
BEAMS(ビームス) R-EVO スリップオン ステンレスサイレンサー JMCA CBR250R 2014~ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】R-EVO。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー、それが「R-EVO」。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。

マフラー > マフラー
品番 内容量
G167-53-P6J 1個

11. R-EVO フルエキ ステンレスサイレンサー JMCA CBR250R 2014~ BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 69,980 税込76,978
4営業日後以内
BEAMS(ビームス) R-EVO フルエキ ステンレスサイレンサー JMCA CBR250R 2014~ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】R-EVO。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー、それが「R-EVO」。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。

マフラー > マフラー
品番 内容量
G167-53-S6J 1個

12. エキゾースト(マフラー)CBR250R モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング エキゾースト(マフラー)CBR250R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MXシリーズ。車両の体格が一段と増した新型CBR250R。また、ニューライトシングルネイキッドがコンセプトで世に送り出されたCB250F。双方の共通である最高出力が高められたエンジンの特性に合わせた開発をおこない、新シリーズとして好評を得ている重量感溢れるをMXサイレンサーを組み合わせました。フルエキゾーストシステムは単気筒の特徴でもある軽快で力強い加速を最大限に体感できる仕上がりです。また、スリップオンマフラーも細部にまで性能開発が施されており、上質な仕上がりはモリワキのエキゾーストノートを十分に体感できる仕様になり、既存のZEROシリーズと全く異なるフォルムや音色を楽しんで頂きたいと考え世に送り出します。 WHITE TITANIUM。重厚感のあるチタン材をそのまま採用しワンランク上の高級感を演出。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 材質 共通 適合車種
01810-621L9-00 1個 ホンダ(HONDA) パイプ:ステンレス、サイレンサー:チタン 14-CB250F CBR250R

13. エキゾースト(マフラー)CBR250R モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング エキゾースト(マフラー)CBR250R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MXシリーズ。車両の体格が一段と増した新型CBR250R。また、ニューライトシングルネイキッドがコンセプトで世に送り出されたCB250F。双方の共通である最高出力が高められたエンジンの特性に合わせた開発をおこない、新シリーズとして好評を得ている重量感溢れるをMXサイレンサーを組み合わせました。フルエキゾーストシステムは単気筒の特徴でもある軽快で力強い加速を最大限に体感できる仕上がりです。また、スリップオンマフラーも細部にまで性能開発が施されており、上質な仕上がりはモリワキのエキゾーストノートを十分に体感できる仕様になり、既存のZEROシリーズと全く異なるフォルムや音色を楽しんで頂きたいと考え世に送り出します。 WHITE TITANIUM。重厚感のあるチタン材をそのまま採用しワンランク上の高級感を演出。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 材質 共通 適合車種
01810-6N1L9-00 1個 ホンダ(HONDA) サイレンサー:ステンレス 14-CB250F CBR250R

14. エキゾースト(マフラー)CBR250R モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング エキゾースト(マフラー)CBR250R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MXシリーズ。車両の体格が一段と増した新型CBR250R。また、ニューライトシングルネイキッドがコンセプトで世に送り出されたCB250F。双方の共通である最高出力が高められたエンジンの特性に合わせた開発をおこない、新シリーズとして好評を得ている重量感溢れるをMXサイレンサーを組み合わせました。フルエキゾーストシステムは単気筒の特徴でもある軽快で力強い加速を最大限に体感できる仕上がりです。また、スリップオンマフラーも細部にまで性能開発が施されており、上質な仕上がりはモリワキのエキゾーストノートを十分に体感できる仕様になり、既存のZEROシリーズと全く異なるフォルムや音色を楽しんで頂きたいと考え世に送り出します。 WHITE TITANIUM。重厚感のあるチタン材をそのまま採用しワンランク上の高級感を演出。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 材質 共通 適合車種
01810-631L9-00 1個 ホンダ(HONDA) パイプ:ステンレス、サイレンサー:チタン 14-CB250F CBR250R

15. エキゾースト(マフラー)CBR250R モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング エキゾースト(マフラー)CBR250R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MXシリーズ。車両の体格が一段と増した新型CBR250R。また、ニューライトシングルネイキッドがコンセプトで世に送り出されたCB250F。双方の共通である最高出力が高められたエンジンの特性に合わせた開発をおこない、新シリーズとして好評を得ている重量感溢れるをMXサイレンサーを組み合わせました。フルエキゾーストシステムは単気筒の特徴でもある軽快で力強い加速を最大限に体感できる仕上がりです。また、スリップオンマフラーも細部にまで性能開発が施されており、上質な仕上がりはモリワキのエキゾーストノートを十分に体感できる仕様になり、既存のZEROシリーズと全く異なるフォルムや音色を楽しんで頂きたいと考え世に送り出します。 WHITE TITANIUM。重厚感のあるチタン材をそのまま採用しワンランク上の高級感を演出。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 材質 共通 適合車種
01810-651L9-00 1個 ホンダ(HONDA) パイプ:ステンレス、サイレンサー:ステンレス 14-CB250F CBR250R

16. エキゾースト(マフラー)CBR250R モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング エキゾースト(マフラー)CBR250R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MXシリーズ。車両の体格が一段と増した新型CBR250R。また、ニューライトシングルネイキッドがコンセプトで世に送り出されたCB250F。双方の共通である最高出力が高められたエンジンの特性に合わせた開発をおこない、新シリーズとして好評を得ている重量感溢れるをMXサイレンサーを組み合わせました。フルエキゾーストシステムは単気筒の特徴でもある軽快で力強い加速を最大限に体感できる仕上がりです。また、スリップオンマフラーも細部にまで性能開発が施されており、上質な仕上がりはモリワキのエキゾーストノートを十分に体感できる仕様になり、既存のZEROシリーズと全く異なるフォルムや音色を楽しんで頂きたいと考え世に送り出します。 WHITE TITANIUM。重厚感のあるチタン材をそのまま採用しワンランク上の高級感を演出。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 材質 共通 適合車種
01810-6J1L9-00 1個 ホンダ(HONDA) サイレンサー:チタン 14-CB250F CBR250R

17. エキゾースト(マフラー)CBR250R モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング エキゾースト(マフラー)CBR250R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MXシリーズ。車両の体格が一段と増した新型CBR250R。また、ニューライトシングルネイキッドがコンセプトで世に送り出されたCB250F。双方の共通である最高出力が高められたエンジンの特性に合わせた開発をおこない、新シリーズとして好評を得ている重量感溢れるをMXサイレンサーを組み合わせました。フルエキゾーストシステムは単気筒の特徴でもある軽快で力強い加速を最大限に体感できる仕上がりです。また、スリップオンマフラーも細部にまで性能開発が施されており、上質な仕上がりはモリワキのエキゾーストノートを十分に体感できる仕様になり、既存のZEROシリーズと全く異なるフォルムや音色を楽しんで頂きたいと考え世に送り出します。 WHITE TITANIUM。重厚感のあるチタン材をそのまま採用しワンランク上の高級感を演出。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 材質 共通 適合車種
01810-6K1L9-00 1個 ホンダ(HONDA) サイレンサー:チタン 14-CB250F CBR250R

18. コーンオーバルマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) コーンオーバルマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0212 1個

19. パワーサイレントオーバルマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) パワーサイレントオーバルマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】排気効率を向上させ、エンジンが持つ本来の性能を引出しながら、排気騒音に配慮したパワーサイレントオーバルサイレンサーを採用。エキゾーストパイプは腐食性に優れたステンレス製を採用。サイレンサー内部にはSP武川社独自の構造を採用することで、高い排気効率と静粛性を兼備えています。

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0213 1個

20. CORSA-EVO スリップオン JMCA CBR250R 2014~ BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) CORSA-EVO スリップオン JMCA CBR250R 2014~ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
G167-65-P1J 1個

21. CORSA-EVO フルエキ JMCA CBR250R 2014~ BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) CORSA-EVO フルエキ JMCA CBR250R 2014~ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
G167-65-S1J 1個

22. [e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) ステン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) ステン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SLIP-ON LINE【e4・e1仕様】。MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。。SLIP-ON LINE。ボルトオンラインと同様のコンセプトでありながら、リンクパイプの交換も含めることでよりレーシーな感覚に近づいているラインです。得られる外観上の変更は大きく、またチタンリンクパイプの設定のされている車輌もあります。ボルトオンラインとともに低コストでアクラポヴィッチのハイパフォーマンスに触れることができるラインです。。 エグゾーストシステムの特徴。・ハイドロフォーミング。パイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプ。パイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー。消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイント。チタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ。耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM。神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-H25SO1-HRSS 1個 CBR250R 11-16

23. スリップオンマフラー(S/O) カーボン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) スリップオンマフラー(S/O) カーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。AKRAPOVICのマフラーは一部を除きレース専用品です。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-H25SO1-ZC 1個 CBR250R 11-16

戻る ページ 1 次へ