ホンダ タクト /ベーシック [50cc] 2015-15年式 マフラー

AF75 (ベトナム生産)eSP ■(STD)NCY50F-2J アイドリングストップ機能付 ・(ベーシック)NCY50F-J アイドリングストップ機能なし・低シートタイプ

ホンダ タクト /ベーシック [50cc] 2015-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AF75 原動機型式 AF74E 4st単気筒 水冷
フレームNo AF75 - 1000001 ~ 1099999 排気量 49
タイヤ
80/100 - 10 46J TL 80/100 - 10 46J TL
バッテリー GTZ6V/GTZ5S 全長 1,675
スプロケット
二次減速比 3.833
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,035
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 79
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
54.0±0.1
レベル
(mm)
67
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.65 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 AF75 1000001 ~ 1099999 タクト ベーシック(全長1675×幅670×高1035×78kg)
低シート、アイドリングストップシステム無し
2015/1月
水冷4stOHC単気筒。eSP搭載。
シールエンブレム(タクトは立体エンブレム)。
低シート(705mm)、シート下収納(19L)。
カラー設定
・デリケートブルーメタリック
・フォースシルバーメタリック
・マホガニーブラウンメタリック
・ポセイドンブラックメタリック
2015 ~ 2015 AF75 1000001 ~ 1099999 タクト(STD)(全長1675×幅670×高1035×79kg)
アイドリングストップシステム採用
2015/1月
水冷4stOHC単気筒。eSP搭載。
立体エンブレム(ベーシックはシールエンブレム)。
シート高(720mm)、シート下収納(20L)。
カラー設定
・キャンディーノーブルレッド
・パールジャスミンホワイト
・ポセイドンブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. エギゾーストマフラーガスケット モノタロウ

販売価格(税別) 379 税込417
0営業日後以内
モノタロウ エギゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.63(257)

【特長】国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 材質 公差 メーカー 他社参考品番(キタコ)
- 1セット(2個) ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】 ±0.5 ホンダ 963-1000017

2. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) 399 税込439
0営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 4.27(37)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
GK200-267-40 1個 18291-GET-000 Dio/AF62、Today/AF61

3. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 549 税込604
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
963-1000017 1セット(2個) ホンダ XH-17 スマートDIO/ズーマー/バイト等 28

4. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 299 税込329
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-11017 1個 ホンダ車用 H-17

5. SS300 ヒートチタンサイレンサー SP 政府認証 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 44,980 税込49,478
3営業日後以内
BEAMS(ビームス) SS300 ヒートチタンサイレンサー SP 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自の隔壁構造による心地よいサウンドと静粛性。高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立し、取付には追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を実現した究極の1本。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 車種 仕様
G171-06-000 1個 ホンダ TACT JBH-AF75 JMCA認定/政府認証品

6. SS300 SMB(スーパーメタルブラック)サイレンサー SP 政府認証 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 44,980 税込49,478
3営業日後以内
BEAMS(ビームス) SS300 SMB(スーパーメタルブラック)サイレンサー SP 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自の隔壁構造による心地よいサウンドと静粛性。高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立し、取付には追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を実現した究極の1本。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 車種 仕様
G171-05-000 1個 ホンダ TACT JBH-AF75 JMCA認定/政府認証品

7. コーンオーバルマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) コーンオーバルマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0221 1個

8. SS300 ソニック(ステンレス) SP 政府認証 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) SS300 ソニック(ステンレス) SP 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自の隔壁構造による心地よいサウンドと静粛性。高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立し、取付には追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を実現した究極の1本。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 仕様 車種
G171-07-000 1個 ホンダ JMCA認定/政府認証品 TACT JBH-AF75

9. EXTREME-R マフラー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO EXTREME-R マフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】新設計の異形六角断面のサイレンサーを採用したスポーツマフラーです。中~高回転域にかけて高出力化が図れます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 適合車種
541-1158400 1個 近接排気音:79db、加速騒音:73db、2010年度加速騒音規制対応、JMCA 認定番号:1114006027、サイレンサー:ステンレス製、エキゾーストパイプ:ステンレス製、キャタライザー内蔵 タクト/-ベーシック(4スト車)(AF75全車種)、タクト/-ベーシック(4スト車)(AF79全車種)

10. コーンオーバルマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) コーンオーバルマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0206 1個

戻る ページ 1 次へ