ホンダ CRF1000L AfricaTwin Adventure Sports [1000cc] 2018-19年式 マフラー

SD04 PGM-FI ABS ■STD/TypeLD・DCT/TypeLD

ホンダ CRF1000L AfricaTwin Adventure Sports [1000cc] 2018-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-SD04 原動機型式 SD04E 直列2気筒 水冷
フレームNo SD04 - 1200001 ~ 排気量 998
タイヤ
90/90 - 21 54H WT 150/70 R 18 70H WT
バッテリー HY110 全長 2,340
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
SILMAR8A9S 本数 4
全幅 930
チェーン
サイズ 525 リンク数 124 備考
全高 1,570
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 243
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 SD04 ~ DCT ABS(全長2340×高1570×253kg)シート高870
TypeLD(全長2310×高1510×252kg)シート高810
Sモード採用(3段階シフトタイミング設定)。
2018/12月
ETC2.0車載器標準装備。
カラー設定
・パールグレアホワイト(トリコロール)
2018 ~ 2018 SD04 1200001 ~ DCT ABS(全長2340×高1570×253kg)シート高870
TypeLD(全長2310×高1510×252kg)シート高810
Sモード採用(3段階シフトタイミング設定)。
2018/4月
カラー設定
・パールグレアホワイト(トリコロール)
2018 ~ 2018 SD04 1200001 ~ STD ABS(全長2340×高1570×243kg)シート高890
TypeLD(全長2310×高1510×242kg)シート高830
2018/4月
水冷4stOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒。
CRF1000L Africa Twinをベースとし、シート高20mm高、24L大型フューエルタンク、大型ウインドスクリーン、Fサイドパイプ、スキッドプレート装備。
リアABSON/OFF選択可能。全タイプにウィンカーにオートキャンセル機能追加。
カラー設定
・パールグレアホワイト(トリコロール)
2019 ~ 2019 SD04 1300001 ~ STD ABS(全長2340×高1570×243kg)シート高890
TypeLD(全長2310×高1510×242kg)シート高830
2018/12月
ETC2.0車載器標準装備。
カラー設定
・パールグレアホワイト(トリコロール)

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. XH-22 EXガスケット KITACO

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
2営業日後以内
KITACO XH-22 EXガスケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品!マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。●国内4メーカーに対応した豊富な種類!。●お求め易い2ヶ/4ヶset販売!。※一部サイレンサー用やエキゾーストパイプ中間ジョイント用があります。2ヶ1SET。シャドウ1100・VT1300CX/CR/CS等

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量
963-1000022 1個

2. エキゾーストガスケット/1PCS           K-PIT KITACO

販売価格(税別) 659 税込725
5営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品!マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。●国内4メーカーに対応した豊富な種類!。●無駄なく必要な分だけ購入できる1ヶ販売!。※一部サイレンサー用やエキゾーストパイプ中間ジョイント用があります。○1ヶ販売。シャドウ1100・VT1300CR/CT/CS等

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量
70-963-11022 1個

3. [E4仕様]スリップオンマフラー(S/O) チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 169,800 税込186,780
出荷目安:153日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [E4仕様]スリップオンマフラー(S/O) チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。AKRAPOVICのマフラーは一部を除きレース専用品です。

マフラー > マフラー
品番 内容量 材質 主な適合車種
S-H10SO22-HWT 1個 【サイレンサー】チタン CRF1000L AFRICA TWIN 16-19/ADVENTURE SPORTS 18-19

4. マフラージョイントガスケット KITACO

販売価格(税別)    
KITACO マフラージョイントガスケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スリップオンマフラー交換時の必須アイテム!。エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 寸法(mm) 純正品番
973-1000002 1個 ホンダ JPH-2 Φ54.7×Φ48.7×28.5 18391-ML0-003

5. [e1仕様] RACING チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [e1仕様] RACING チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SLIP-ON LINE。ボルトオンラインと同様のコンセプトでありながら、リンクパイプの交換も含めることでよりレーシーな感覚に近づいているラインです。得られる外観上の変更は大きく、またチタンリンクパイプの設定のされている車輌もあります。ボルトオンラインとともに低コストでアクラポヴィッチのハイパフォーマンスに触れることができるラインです。。 エグゾーストシステムの特徴。・ハイドロフォーミング。パイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプ。パイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー。消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイント。チタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ。耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM。神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 材質 主な適合車種
S-H10SO16-WT 1個 (サイレンサー)チタン CRF1000L AFRICA TWIN/ADVENTURE SPORTS 16-19

戻る ページ 1 次へ