ホンダ モンキー [50cc] 1992-97年式 マフラー

Z50J 通称12Vモンキー 12V 3.1ps 5/6/7型/リミテッド ■モデル名:Z50JN/P/S/T/V/Y/1/2

ホンダ モンキー [50cc] 1992-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 Z50JE 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 2000001 ~ 2499999 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 35J WT 3.50 - 8 35J WT
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,360
スプロケット
13 31 二次減速比 2.384
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 74 備考
全高 850
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 63
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1993 Z50J 2000001 ~ 2006661 1992/4月 マイナーチェンジ
5型(通称12Vモンキー)
12V電装、CDI点火方式、キー付きタンクキャップ装備(5型)、小型MFバッテリー、上下切替式ヘッドライト、など。
カラー設定
・キャンディインペリアルブルー
1993 ~ 1994 Z50J 2100001 ~ 2114151 6型
1993/6月
サイドスタンド防止機構新採用、形状変更。
カラー設定
・キャンディインペリアルブルー(継続)
1995 ~ 1995 Z50J 2200001 ~ 2306110 7型
燃料タンク両サイドにウイングマークとロゴタイプをデザインした立体エンブレム、メッキウィンカー新採用。
カラー追加
・ホワイト×レッド
1996 ~ 1996 Z50J 2300001 ~ 2306110 7型(リミテッド)ゴールドメッキ仕様(5000台限定)
燃料タンク、前後フェンダー、ハンドルパイプ、ヘッドライトケース、マフラープロテクターなど車体各部にゴールドメッキを施す。
エンジン外観ブラック塗装仕上げ。
1997 ~ 1997 Z50J 2400001 ~ 2499999 7型(リミテッド) 30thアニバーサリーモンキー(モンキーSP)
1967初代モデル「モンキーZ50M」のカラーリングをイメージした、ホワイトの燃料タンクにレッドのフレーム、チェック柄シート採用。
・セラミックホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

178件中 121件~160件

並び替え:

121. ミニキャプトンマフラー JMCA KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ミニキャプトンマフラー JMCA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クラシカルな細身スタイルのサイレンサーが魅力のマフラー。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
543-1065860 1個 モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-)

122. MONKEY GP-PERFORMANCE SAJマフラー OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING MONKEY GP-PERFORMANCE SAJマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
22-01-25 1個

123. MONKEY SPEC-A MINI TYPE-B ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング MONKEY SPEC-A MINI TYPE-B 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種
10060-MINIB 1個 TYPE-B MINI MONKEY

124. パワーサイレントオーバルマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) パワーサイレントオーバルマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0246 1個

125. BASICマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) BASICマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0293 1個

126. GP-PERFORMANCE XL フルチタン OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING GP-PERFORMANCE XL フルチタン 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルキックペダルは使えません。

マフラー > マフラー
品番 内容量 付属品 適合 材質 寸法(mm)
13-01-48 1セット 専用エンドバッフル付属(脱着可) MONKEY エキゾーストパイプ:チタン、サイレンサー:カーボン エキゾーストパイプ:Φ35-Φ50.8、インナー径:Φ50.8、サイレンサー差込口:Φ50.8(内径)、サイレンサー:Φ100×220

127. サイレントスポーツマフラー(チタン)/モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) サイレントスポーツマフラー(チタン)/モンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】8インチノーマルルックカスタムに最適なアップタイプマフラー。音量規制の厳しいAB27に対応するためサイレンサー内部構造に工夫を加え、音量を近接騒音測定で81db(3,500rpm)まで抑えつつ高性能を発揮。ノーマル排気量はもちろん、ボアアップ車両に装着してもパワーの谷が出にくい仕様へ煮詰めました。性能ばかりではなく外観にもこだわりました。また、5Lモンキー、4Lモンキー、ゴリラいずれの純正ヒートガード装着可能なので、さりげなく高性能を楽しむ事も可能です。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
72016 1個 モンキー/ゴリラ12V(Z50JY/1/2/3/4/5/6/7・AB27-1000001-)
モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)
モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)
モンキー/ゴリラ2.6PS 6V(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)

128. OUTEX-UPマフラー(アルミ)/モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) OUTEX-UPマフラー(アルミ)/モンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー/ゴリラを中心とした高性能4ストミニマフラーをラインナップ!。ノーマルエンジンから、ボアアップ車両まで対応!各種マフラーデザインはカスタムコンセプトに合わせてチョイスしてください!。8インチノーマルルックカスタムに最適なアップタイプマフラー。レース経験豊富なアウテックス社に開発を依頼。1本ずつ丁寧に製造しました。音量規制の厳しいAB27に対応するためサイレンサー内部構造に工夫を加え、音量を抑えつつ高性能を発揮、ノーマル排気量はもちろん、ボアアップ車両に装着してもパワーの谷が出にくい仕様へ煮詰めました。性能ばかりではなく外観にもこだわりました。また、純正ヒートガード装着可能なので、さりげなく高性能を楽しむ事も可能です。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
64183 1個 モンキー・ゴリラ/12V(Z50J1/2/3/4/5・AB27-1000001-)
モンキー・ゴリラ/12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)
モンキー・ゴリラ3.1PS/6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)
モンキー・ゴリラ2.6PS/6V(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)

129. MONKEYレーシングサイクロン GP-MAGNUM (SC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ MONKEYレーシングサイクロン GP-MAGNUM (SC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】チューニングエンジン用(ヨシムラヘッド88cc、他社ヘッド124cc)のマフラーです。チューンしたエンジンで効果的に消音させる為、サイレンサーにΦ90-100mmカバーを採用。エキゾーストパイプは迫力あるテーバー(Φ38→Φ50.8)を採用。高性能を実現するパイプ径と管長のバランス最適化。更にサイレンサーを車両中央に寄せる為、パイプレイアウトの見直しを行いました。(8インチのノーマル車両にも装着可能。但しチェーン引きをフロントより4メモリ目より前に調節した場合や、タイヤサイズを大きくした場合、タイヤとマフラーが干渉するおそレアあります。ロングスイングアームへの交換をお勧めします。)。ステーはステンレス製パイプ丸棒(中実)型を採用。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
150-401-5U90 1個 モンキー

130. Basic (JMCA) クロムメッキ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Basic (JMCA) クロムメッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オールラウンドマフラーをコンセプトに開発された「ベーシック」。ストリートからツーリングまで幅広く使用していただくことが可能です。扱い易い性能を求め、Φ35エキゾーストパイプ長さを調整、サイレンサー構造はストレートタイプの仕様にし、エンド部分を2重構造にしました。このことにより、中低速域アップの性能と街乗りでも気にならないマフラーサウンドを可能としました。マフラーエンドは消音効果も兼備えた2重パイプ。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
04-02-248 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-・AB27-1000001-)

131. TRACK-ROADアップマフラー(JMCA) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) TRACK-ROADアップマフラー(JMCA) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インパクトのあるスタイルとトラッカーサウンドをもつトラックロードシリーズのモンキー・ゴリラ用アップタイプ。Φ90ショートサイレンサーと迫力のマフラーエンド。エキゾーストパイプは径をΦ25.4からΦ35へステップさせ、サイレンサーへつながる設計。性能面では中速域をアップさせています。

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0040 1個

132. RACING MUFFLER (10R) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) RACING MUFFLER (10R) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー、ゴリラにシリンダーヘッド付ボアアップキットが組込まれたカスタムエンジン車両を対象に開発された”レーシングマフラー”です。排気効率を上げるだけではなく、各種シリンダーヘッドの性能を十分に引出し、徹底した出力特性の向上を追求しました。エキゾーストパイプ径、パイプ長とサイレンサーの排気バランスを図り設計されている為、幅広い排気量に対応する事が出来ます。また、エキゾーストパイプ、サイレンサーなど一つ一つ丁寧に製作されている為、各溶接ビードが美しく、溶接部の耐久性も抜群です。マフラーはオールステンレス製で、耐食性、メンテナンス性に優れ、4ピース構造を採用することで走行時の振動による損傷を低減します。レーシングサイレンサーはテーパー形状のサイレンサーにTAKEGAWA特有のストレート構造を採用する事で、ストレート形状のサイレンサーには無い高回転域でのピークパワーの向上を実現しました。またテーパー形状の為、車両へ装着してもボリューム感を感じさせず、スタイリッシュにまとまります。エキゾーストパイプは徹底した出力特性を追い求めた3段階に変化するエキゾーストパイプ径とパイプ長を採用。エキゾーストパイプ径を3段階に変化させながら一部にテーパーパイプを採用する事で、スムーズな排気と適切な脈動効果を可能としています。これにより排気効率と共に吸入効率を向上させ、エンジン性能を最大限に引出す事が出来ます。エキゾーストパイプを曲げ加工によりエンジン下に収めている為、車両装着時のバランスが良く、トータルイメージを崩しません。ジョイントスプリング採用:片側のスプリングフック部分が稼働するフローティングタイプの為、振動を軽減し破損を防止します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
04-01-0029 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-2699999/AB27-1000001-1809999)

133. マフラー サイレンサー リストリクター (バッフル) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) マフラー サイレンサー リストリクター (バッフル) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > その他マフラー関連
品番 内容量
04-02-006 1個

134. マフラー サイレンサー リストリクター (バッフル) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) マフラー サイレンサー リストリクター (バッフル) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > その他マフラー関連
品番 内容量
04-02-003 1個

135. MONKEY Tri-Coneチタン カーボンエンド(TT) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ MONKEY Tri-Coneチタン カーボンエンド(TT) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Tri-Coneカーボンエンドで独自のサイレンサーデザインを有し人気を博したMONKEY用サイクロンが、デザインを洗練し再び登場します。今回は、幅広いマシンに装着いただけるよう、材料にステンレスを取り入れることで、性能はそのままにお求め安い価格を実現し、コストパフォーマンスの高い商品となりました。さらに、MONKEY用サイクロンシリーズの中でも高性能を誇り、ノーマルキャブレター&50ccエンジンからYD-MJNキャブレター&124ccエンジンまで対応し、そのポテンシャルを引き出します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-401-8N81 1個 モンキー(74-06)

136. MONKEY Tri-Coneチタン カーボンエンド(TTB) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ MONKEY Tri-Coneチタン カーボンエンド(TTB) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Tri-Coneカーボンエンドで独自のサイレンサーデザインを有し人気を博したMONKEY用サイクロンが、デザインを洗練し再び登場します。今回は、幅広いマシンに装着いただけるよう、材料にステンレスを取り入れることで、性能はそのままにお求め安い価格を実現し、コストパフォーマンスの高い商品となりました。さらに、MONKEY用サイクロンシリーズの中でも高性能を誇り、ノーマルキャブレター&50ccエンジンからYD-MJNキャブレター&124ccエンジンまで対応し、そのポテンシャルを引き出します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-401-8N81B 1個 モンキー(74-06)

137. MONKEY Tri-Coneチタン カーボンエンド(TTB)F-S ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ MONKEY Tri-Coneチタン カーボンエンド(TTB)F-S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Tri-Coneカーボンエンドで独自のサイレンサーデザインを有し人気を博したMONKEY用サイクロンが、デザインを洗練し再び登場します。今回は、幅広いマシンに装着いただけるよう、材料にステンレスを取り入れることで、性能はそのままにお求め安い価格を実現し、コストパフォーマンスの高い商品となりました。さらに、MONKEY用サイクロンシリーズの中でも高性能を誇り、ノーマルキャブレター&50ccエンジンからYD-MJNキャブレター&124ccエンジンまで対応し、そのポテンシャルを引き出します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-401F8N81B 1個 モンキー(74-06)

138. MONKEY サイクロン GP-MAGNUM (SS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ MONKEY サイクロン GP-MAGNUM (SS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
110-401-5U50 1個

139. MONKEY 機械曲チタン GP-MAGNUM (TTB) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ MONKEY 機械曲チタン GP-MAGNUM (TTB) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
110-401-8U80B 1個

140. MONKEY 機械曲チタン GP-MAGNUM F-S (TS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ MONKEY 機械曲チタン GP-MAGNUM F-S (TS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
110-401F8U50 1個

141. GP-PERFORMANCE フルチタン OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING GP-PERFORMANCE フルチタン 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルキックペダル OK。OVER製バックステップ OK。OVER製スイングアーム OK。エンドバッフル標準装着。OVERのフラッグシップブランドのGPパフォーマンスにモンキー用マフラーがラインナップ。ベース性能はレーシングダウンを継承し、エキパイは超軽量チタン合金を研磨し丁寧な焼き色加工で独特の発色(ポリッシュブルー)を施したマフラーの芸術品。サイレンサーには90Φ真円タイプを採用し消音と高性能を進化させ、GPレースを彷彿させるスラッシュエンド。GPブランド専用のゴールドエンブレムとビッグバイク同等のクオリティーを併せ持つ、ハイエンドユーザー向けの最高峰マフラー。【用途】集合方式:1-1

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-01-25 1セット MONKEY エキゾーストパイプ:チタン、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ35-Φ50.8、サイレンサー差込口:Φ52、サイレンサー:Φ90×300 フルエキゾースト

142. GP-PERFORMANCE Type-S OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING GP-PERFORMANCE Type-S 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルキックペダル OK。エンドバッフル標準装着。GPパフォーマンス(13-01-25)と同じデザイン、レイアウトのステンレス仕様。GPシルバーエンブレム採用。【用途】集合方式:1-1

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-01-39 1セット MONKEY エキゾーストパイプ:ステンレス、テールパイプ:ステンレス、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ35、テールパイプ:Φ50.8、サイレンサー:Φ90×300 フルエキゾースト

143. ステンチタン OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING ステンチタン 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルキックペダルは使えません。モンキーRタイプを使用してください。OVER製バックステップ OK、OVER製スイングアーム OK。ラインナップの中では定番的マフラーで、ステンレスエキパイ(Φ35-Φ42.7)に楕円チタンサイレンサーを採用。推奨排気量は88ccをメインとしながらも、さらにカスタムされた車体(特に10インチホイール)にマッチするデザイン。マフラーステーをアルミパイプ製で定番スタイルにふさわしい仕上げ。キックアームはモンキーRタイプ(社外品のオフセットタイプも可)を使用してください。バックステップ、ロングスイングアームにも対応するカスタムマフラー。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-01-16 1セット MONKEY エキゾーストパイプ:ステンレス、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ35-Φ42.7、サイレンサー:Φ80×300(楕円) フルエキゾースト

144. ステンチタン アップマフラー OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING ステンチタン アップマフラー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンドバッフル標準装備。純正マフラーカバー取付け可能。(製品には含まれません。)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-01-38 1セット MONKEY エキゾーストパイプ:ステンレス、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ27.2-Φ50.8、サイレンサー:Φ90×200 フルエキゾースト

145. ストリートダウンマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ストリートダウンマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリート走行、スタイルをコンセプトに製作されたダウンタイプの「ストリートダウン」。TAKEGAWA社製品の中でも細めのΦ70のサイレンサーを採用し、マフラーエンド部分も低くしたスレンダータイプのマフラー。車両が長く見えることにより、全体がスリムにまとまります。ノーマルキックスターターアーム取付け可能。別売でラバーマウンティングステー/音量をおさえるサイレンサーバッフルがあります。

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 適合車種 音量(dB)
04-02-241 1個 JMCA認定
一般公道用部品
モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017~2499999) 近接94

146. RACING-DOWN(ステンレスEXP) OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING RACING-DOWN(ステンレスEXP) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】公道使用不可/レース専用品。ノーマルキックペダルは使えません。モンキーRタイプを使用してください。OVER製バックステップ OK、OVER製スイングアーム OK。エンドバッフル標準装備。人気NO1の実力派マフラー。発売開始から10年以上変わらないスタイル。ステンレスエキパイ(Φ35)からテーパー管を採用しハイスペックエンジン(124ccスペシャルヘッド仕様)などにも十分対応する性能。ラウンドアルミサイレンサー(Φ80x300mmインナーΦ50ストレート構造)採用でコストパフォーマンスの優れたモデル。高回転の伸びにユーザーから高い評価を得ています。エンドバッフル脱着式で音量調節可能。エキパイ、サイレンサー共にポリッシュ仕上げ。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-01-17 1セット MONKEY エキゾーストパイプ:ステンレス、サイレンサー:アルミ エキゾーストパイプ:Φ30-Φ50.8、サイレンサー:Φ80×300(ストレート構造) フルエキゾースト

147. チタンカーボン ポリッシュブルー OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING チタンカーボン ポリッシュブルー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルキックペダルは使えません。モンキーRタイプを使用してください。OVER製バックステップ OK、OVER製スイングアーム OK。定番マフラーのステンチタンのエキパイをチタン製にバージョンアップし、GPパフォーマンス同様にポリッシュ・焼き色加工を施した、ミドルパフォーマンスモデル。性能面のスペックはステンチタンと同様、ストリートマフラーとして幅広く使え、価格を抑えたチタンマフラー。サイレンサーは、チタン製とカーボン製をラインナップし、バイクのカラーリングやカスタムコンセプトによって選べるのが特徴。チタンエキパイの乾いた音も魅力の一つです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-01-271 1セット MONKEY エキゾーストパイプ:チタン、サイレンサー:カーボン エキゾーストパイプ:Φ35-Φ42.7、サイレンサー:Φ80×300(楕円) フルエキゾースト

148. 手曲げ チタン UPマフラー OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING 手曲げ チタン UPマフラー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルキックペダル OK。OVER製バックステップ OK。OVER製スイングアーム OK。エンドバッフル標準装着。ノーマルルックカスタムに最適なフルチタン手曲げマフラー。エキゾーストは滑らかな軌道を描き、美しい焼き色を演出するハンドベンドタイプながら、純正マフラーカバーが装着可能。まさに羊の皮を被った狼なモデル。ショートデザインながらエキパイ径やレイアウトに工夫凝らしたノーマル50ccから100ccまで対応する高性能です。音質もストレート構造と大口径Φ90mmサイレンサー採用し、太い重低音を実現。純正カバーを装着しても、チラっと見える手曲げエキパイと輪切溶接エンドが、チタンをしっかり主張します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-01-28 1セット MONKEY エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ27.2、テールパイプ:Φ50.8、サイレンサー:Φ90×200 フルエキゾースト

149. ニューSS1・ショート モンキー(JMCA)メッキ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ニューSS1・ショート モンキー(JMCA)メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
543-1014223 1個

150. ダウンマフラー(ステン/カーボン)モンキー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ダウンマフラー(ステン/カーボン)モンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
543-1014830 1個

151. テーパーエンドDNマフラー モンキー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO テーパーエンドDNマフラー モンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
543-1123600 1個

152. *キャプトンUPマフラー(SUS)モンキー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO *キャプトンUPマフラー(SUS)モンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
543-1123860 1個

153. MONKEYレーシングサイクロン GP-MAGNUM (ST) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ MONKEYレーシングサイクロン GP-MAGNUM (ST) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】チューニングエンジン用(ヨシムラヘッド88cc、他社ヘッド124cc)のマフラーです。チューンしたエンジンで効果的に消音させる為、サイレンサーにΦ90-100mmカバーを採用。エキゾーストパイプは迫力あるテーバー(Φ38→Φ50.8)を採用。高性能を実現するパイプ径と管長のバランス最適化。更にサイレンサーを車両中央に寄せる為、パイプレイアウトの見直しを行いました。(8インチのノーマル車両にも装着可能。但しチェーン引きをフロントより4メモリ目より前に調節した場合や、タイヤサイズを大きくした場合、タイヤとマフラーが干渉するおそレアあります。ロングスイングアームへの交換をお勧めします。)。ステーはステンレス製パイプ丸棒(中実)型を採用。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
150-401-5U80 1個 モンキー

154. MONKEYレーシングチタン GP-MAGNUM F-S(TTB) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ MONKEYレーシングチタン GP-MAGNUM F-S(TTB) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】チューニングエンジン用(ヨシムラヘッド88cc、他社ヘッド124cc)のマフラーです。チューンしたエンジンで効果的に消音させる為、サイレンサーにΦ90-100mmカバーを採用。エキゾーストパイプは迫力あるテーバー(Φ38→Φ50.8)を採用。高性能を実現するパイプ径と管長のバランス最適化。更にサイレンサーを車両中央に寄せる為、パイプレイアウトの見直しを行いました。(8インチのノーマル車両にも装着可能。但しチェーン引きをフロントより4メモリ目より前に調節した場合や、タイヤサイズを大きくした場合、タイヤとマフラーが干渉するおそレアあります。ロングスイングアームへの交換をお勧めします。)。ステーはステンレス製パイプ丸棒(中実)型を採用。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
150-401F8U80B 1個 モンキー

155. モンキーサイクロン(T)TYPE-3 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ モンキーサイクロン(T)TYPE-3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】[手曲チタンサイクロンTYPE-3]。エキパイにチタンを採用し、手曲ならではの美しい流線型を描く贅沢な手曲チタンサイクロンです。TYPE-1の性能に加えて、その独特のデザインから視覚的にもカスタムの楽しみが広がりました。TYPE-1同様、ライトチューニングのマシンにもお勧めです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-401-8800 1個 モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J) R/RT不可

156. モンキーサイクロン(TC)TYPE-5 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ モンキーサイクロン(TC)TYPE-5 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヨシムラのスーパーバイクレーサーにも使用されているTri-Ovalチタンサイクロンをフィードバック。三角形状を施したヨシムラ独自のデザインは、サイレンサーを極限までマシン本体に寄せることができ、マスの集中化と深いバンク角を実現。また、サイレンサーの容量も大幅に確保しているので、TYPE-4同様、ボアアップエンジンの性能と排気音の静粛性の両立を可能にしました。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-402-8990 1個 モンキー/バハ・ゴリラ(74-99)

157. モンキーサイクロン(TC)TYPE-5ファイヤースペック ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ モンキーサイクロン(TC)TYPE-5ファイヤースペック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヨシムラのスーパーバイクレーサーにも使用されているTri-Ovalチタンサイクロンをフィードバック。三角形状を施したヨシムラ独自のデザインは、サイレンサーを極限までマシン本体に寄せることができ、マスの集中化と深いバンク角を実現。また、サイレンサーの容量も大幅に確保しているので、TYPE-4同様、ボアアップエンジンの性能と排気音の静粛性の両立を可能にしました。Fire Spec。機械曲チタンサイクロンのエキゾーストパイプ1本1本に、手曲スタッフが「焼き入れ」を施し、世界に1つだけの色彩美を演出。同じ色が2つと無いFire Specにご期待ください。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-402F8990 1個 モンキー/バハ・ゴリラ(74-99)

158. モンキーサイクロン(TT)TYPE-5 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ モンキーサイクロン(TT)TYPE-5 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヨシムラのスーパーバイクレーサーにも使用されているTri-Ovalチタンサイクロンをフィードバック。三角形状を施したヨシムラ独自のデザインは、サイレンサーを極限までマシン本体に寄せることができ、マスの集中化と深いバンク角を実現。また、サイレンサーの容量も大幅に確保しているので、TYPE-4同様、ボアアップエンジンの性能と排気音の静粛性の両立を可能にしました。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-402-8980 1個 モンキー/バハ・ゴリラ(74-99)

159. モンキーサイクロン(TT)TYPE-5ファイヤースペック ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ モンキーサイクロン(TT)TYPE-5ファイヤースペック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヨシムラのスーパーバイクレーサーにも使用されているTri-Ovalチタンサイクロンをフィードバック。三角形状を施したヨシムラ独自のデザインは、サイレンサーを極限までマシン本体に寄せることができ、マスの集中化と深いバンク角を実現。また、サイレンサーの容量も大幅に確保しているので、TYPE-4同様、ボアアップエンジンの性能と排気音の静粛性の両立を可能にしました。Fire Spec。機械曲チタンサイクロンのエキゾーストパイプ1本1本に、手曲スタッフが「焼き入れ」を施し、世界に1つだけの色彩美を演出。同じ色が2つと無いFire Specにご期待ください。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-402F8980 1個 モンキー/バハ・ゴリラ(74-99)

160. ステンオーバル OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING ステンオーバル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルキックペダルは使えません。モンキーRタイプを使用してください。OVER製バックステップ OK、OVER製スイングアーム OK。ラインナップの中では定番的マフラーで、ステンレスエキパイ(Φ35-Φ42.7)に楕円カーボンサイレンサーを採用。推奨排気量は88ccをメインとしながらも、さらにカスタムされた車体(特に10インチホイール)にマッチするデザイン。マフラーステーをアルミパイプ製で定番スタイルにふさわしい仕上げ。キックアームはモンキーRタイプ(社外品のオフセットタイプも可)を使用してください。バックステップ、ロングスイングアームにも対応するカスタムマフラー。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-01-12 1セット MONKEY エキゾーストパイプ:ステンレス、サイレンサー:カーボン エキゾーストパイプ:Φ35-Φ42.7、サイレンサー:Φ80×300(楕円) フルエキゾースト

戻る ページ 1 2 3 4 5 次へ